絞り込み
ブランド
  • AB Circle
  • モノタロウ(361)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,814)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,808)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,985)
  • コクヨ(2,386)
  • エスコ(2,118)
  • ナカバヤシ(2,056)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,912)
  • StarTech.com(1,897)
  • レイ・アウト(1,331)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,241)
  • RS PRO(1,185)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,022)
  • オーム電機(973)
  • サクラクレパス(966)
  • 永岡書店(965)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB接続型非接触式ICカードリーダー AB Circle

    USB接続型非接触式ICカードリーダー

    AB Circle
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
    対応メディアICカード
  • AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01 AB Circle

    AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01

    AB Circle
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス
    付属品カードホルダー適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags材質Reader:ABS、Card Holder:ABS色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89(±5)規格【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above機能拡張APDU対応読取(mm)<50(タグタイプに依存)消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時)インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693保存温度範囲(℃)-20~70LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態)動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワードライバ種類CCID、 HID動作温度範囲(℃)-10~70USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)
  • 非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット AB Circle

    非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット

    AB Circle
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
    用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
  • AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315C-02 AB Circle

    AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315C-02

    AB Circle
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
    仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)材質ABS色White質量(g)12.5(±2)種類USBタイプCコネクタ規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbpsインターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED1 LED: Blue (動作状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
  • 電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット AB Circle

    電子車検証対応NFCリーダー(USB)/専用スタンドセット

    AB Circle
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    CIR315A-02とNFS-BL1のセット 幅広い非接触テクノロジーに対応 Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応
    用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45色(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSWindows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags保存温度(℃)-20~70機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC消費電流(mA)<250(動作時) / <50(スタンバイ時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)最高95(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプType A通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
  • Bluetooth接続型非接触式ICカードリーダー AB Circle

    Bluetooth接続型非接触式ICカードリーダー

    AB Circle
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    Bluetooth通信でタブレット端末にカード情報のデータを送受信できる非接触ICカードリーダーです。iOSやAndroidに対応しており、モバイル用途でのワイヤレスアプリケーションにとても便利です。薄型(厚み6mm)&コンパクトタイプなので、持ち運びするタブレット端末でICカードにアクセスするニーズに最適な製品です。
    対応メディアICカード
  • AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315A-04 AB Circle

    AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315A-04

    AB Circle
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
    仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)材質ABS色White and Grey質量(g)81.0(±5)種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
  • AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】 AB Circle

    AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】

    AB Circle
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    欠品中
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
    仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)材質ABS色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89.0(±5)種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbpsインターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000クロック周波数4.0 MHz
  • 電子車検証対応NFCリーダー(Bluetooth)/専用スタンドセット AB Circle

    電子車検証対応NFCリーダー(Bluetooth)/専用スタンドセット

    AB Circle
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    5日以内出荷
    CIR415A-01とNFS-BL1のセット Bluetooth®; 5.0をサポート 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応 便利な透明カードホルダー付き
    用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45色(CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card保存温度(℃)-20~65機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary消費電流(mA)<500(動作時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)バッテリー容量(Ah)0.4環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態)動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時)動作湿度(%)最高85(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)500000コネクタタイプType C通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
  • USB接続トークン型非接触式ICカードリーダー AB Circle

    USB接続トークン型非接触式ICカードリーダー

    AB Circle
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トークンタイプの非接触ICカードリーダーです。コンパクト&ケーブルレスタイプなので、ラップトップPCで非接触ICカードにアクセスする際にとても便利な製品です。
    対応メディアICカード
  • AB Circle リーダースタンド 【CIR315A/CIR415A用スタンド】 AB Circle

    AB Circle リーダースタンド 【CIR315A/CIR415A用スタンド】

    AB Circle
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
    材質ABS色White質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
  • AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284 AB Circle

    AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284

    AB Circle
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    4日以内出荷
    この便利な USB 2.0 タイプ A オス - タイプAメス ケーブルは、柔軟性を実現し、ホストとリーダー、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。ホストからの動作範囲を拡張し、CIR115C や CIR315C などのトークン タイプのリーダーを使用すると、隣接する USB ポートを解放します。
    仕様上流:USB Type A Male、下流:USB Type A Female色White質量(g)14.1ケーブル外径(Φmm)3.5ケーブル長(cm)15±2
  • AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】  10-100150 AB Circle

    AB Circle リーダースタンド 【CIR315A, CIR315B, CIR615A用】 10-100150

    AB Circle
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュですっきりとしたデスクトップリーダースタンドは、非接触型リーダCIR315A、コンビリーダー CIR315Bおよび キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型リーダ CIR615A用のアクセサリ品です。リーダをリーダースタンドに簡単に取り付けることができ、スマートカードをリーダーの上に斜めに配置することができます。
    質量(g)29.4(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.6×75.9×42.0
  • AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302 AB Circle

    AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302

    AB Circle
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    この高性能 USB 2.0 タイプ オス タイプ メス OTGアダプターケーブルは、USB タイプ コネクタを備えたリーダーを、USB-C(TM)ポートを搭載したラップトップ、MacBook、スマートフォン、およびタブレットに接続します。 USB2.0規格に準拠しているため、エラーのないデータを安定して高速に転送できます。
    仕様上流:USB Type C Male、下流:USB Type A Female色White質量(g)12.3ケーブル外径(Φmm)3.5ケーブル長(cm)15±2
  • AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR415A用】 NFS-BL1-AT AB Circle

    AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR415A用】 NFS-BL1-AT

    AB Circle
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
    付属品1×リーダースタンド、1×アダプタ (CIR415A のみ)材質ABS色Black質量(g)72(±1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
  • AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR315A, CIR315B用】 NFS-BL1 AB Circle

    AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド 【CIR315A, CIR315B用】 NFS-BL1

    AB Circle
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
    付属品1×リーダースタンド材質ABS色Black質量(g)72(±1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
  • AB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01 AB Circle

    AB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01

    AB Circle
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり
    適合カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size)材質ABS色White質量(g)10.8(±0.5)規格【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.1×20.6×12.8対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above機能短絡防止機能搭載、拡張APDU対応消費電流(mA)<100(動作時)、<2(スタンバイ時)インターフェースISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4保存温度範囲(℃)-10~70LED1 LED: Blue (動作状態)動作湿度(%)Max. 95 (non-condensing)供給電流(mA)55 in Class A/ B/ CプロトコルT=0、T=1供給電源USB バスパワーコネクタ仕様スライド式、挿抜回数 Min. 100000ドライバ種類CCID動作温度範囲(℃)0~65USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)MTBF(時間)600000クロック周波数Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz)コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A、オプション: Type C伝送速度(Kbps)9.6~826
  • USB接続型接触式ICカードリーダー AB Circle

    USB接続型接触式ICカードリーダー

    AB Circle
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ICキャシュカードやクレジットカードに採用されている接触式ICカードの読取に利用できる定番製品で、E-taxなどのマイナンバーカード用途にも対応しております。VISA/Masterの認定も取得している製品です。
    対応メディアICカード
  • AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-AT AB Circle

    AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-AT

    AB Circle
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】