絞り込み
ブランド
  • SHINING 3D
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,531)
  • エレコム(4,838)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,388)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,883)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,250)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EinStar VEGA SHINING 3D

    EinStar VEGA

    SHINING 3D
    399,800税込439,780
    1個
    9日以内出荷
    EinStar VEGAは、小型から大型まで様々なワークに対応したポータブル3 Dスキャナーです。PCレスで点群取得からメッシュ化までをこなすパワーを、小型の筐体に詰め込みました。どんなシチュエーションにだって持ち出せる気軽さと高いスキャン品質。パーソナル3Dスキャナーの新基準です。
    仕様●スキャンモード:HDモード/ファストモード●光源:HDモード:赤外線MEMS/ファストモード:赤外線 VCSEL●ポイント間隔:HDモード:0.05 - 3 mm●ファストモード:0.5 - 10 mm●有効スキャン範囲:HDモード:100 - 350 mm/ファストモード:270 - 1500 mm●アラインメントモード:形状/テクスチャ/マーカー/ハイブリッド●IRカメラ解像度:HDモード:2MP/ファストモード:1.3MP●カラーカメラ解像度:48MP●出力形式:ply/stl/obj/asc●屋外スキャン:対応●スキャナー本体重量:535g●スキャナー本体サイズ:180 mm × 95 mm × 26.5 mm (L × W × H)●対応OS:3D スキャン操作にコンピュータは必要ありません。StarVision(PC用データ処理ソフト):Windows10/11(64-bit), macOS推奨動作環境*: Intel i7, 32 GB RAM;macOS 11.0 ( on Apple chip )●CPU:8-core , 2.4GHz●RAM:32 GB LPDDR4 メモリ●内蔵ハードドライブ:32GB eMMC + 512GB SSD●パワーチャージャー:65W急速充電、PD/PPSプロトコルをサポート●インターフェース:Wi-Fi 6, USB Type C●バッテリー:5000mAh内蔵;外部パワーバンク充電対応●タッチスクリーン:6.4インチ 2K AMOLED●補助ライト:10 ~ 90%(機器に結露がないこと)●IMU:6 DoF●動作温度範囲:-10℃ - 40℃●動作湿度範囲:0 to 90% RH (non-condensing)●梱包サイズ:380 mm × 305 mm × 155 mm●保護等級:IP50ご注意:1. 0.25mm以下の解像度設定での処理は、PCのStarVisionソフトウェアで行うことをお勧めします。2. PCの性能が高いほど、データ処理の効率が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EinStar Rockit SHINING 3D

    EinStar Rockit

    SHINING 3D
    349,800税込384,780
    1個
    9日以内出荷
    EINSTAR Rockitは、プロレベルの性能を手のひらに収める必須のワイヤレス3Dスキャナーです。内蔵Wi-Fiモジュールとマーカー不要機能により、いつでもどこでもスキャンが可能です。デュアル光源、コンパクトボディ、そして新たに搭載されたスマート音声フィードバックにより、Rockitは3Dスキャンをシンプルかつシームレスに実現します。
    仕様●スキャンモード:Laser HD / IR Rapid●光源:19+19 クロスレーザーライン / 7本 平行レーザーライン / IR VCSEL●解像度:Laser HD: 0.05 ~ 10 mm / IR Rapid: 0.2 ~ 10 mm●スキャンスピード:Laser HD: 最大 2,800,000 点/秒 IR Rapid: 最大 1,440,000 点/秒●動作距離:Laser HD: 100 ~ 600 mm / IR Rapid: 160 ~ 1400 mm●最大視野 (FOV):クロスレーザー:545 x 620 mm 平行レーザー:355 x 425 mm IR:1170 x 1385 mm●アライメントモード:マーカー / 特徴 / テクスチャ / ハイブリッド / グローバルマーカー●出力形式:STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC●屋外スキャン環境:Laser HD: 110,000 Lux以下 IR Rapid: 70,000 Lux以下●本体重量:425g(バッテリー含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EinStar 2 SHINING 3D

    EinStar 2

    SHINING 3D
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    EINSTAR 2は、プロ仕様の精度と完全ワイヤレスの自由度を兼ね備えた、進化したハンドヘルド3Dスキャナーです。標準パッケージには、直感的な操作を可能にするEXStar Hubソフトウェア、持ち運びに便利な専用キャリングケースに加え、ワイヤレススキャンを実現する内蔵バッテリーユニット、キャリブレーションボード、各種位置決めマーカー、電源アダプターなど、手にしたその日からあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを発揮するための充実したアクセサリがすべて含まれています。
    仕様●スキャンモード:Laser HD / IR Rapid●光源:17本ブルー平行レーザー / IR VCSEL●解像度:Laser HD: 0.05 ~ 10 mm / IR Rapid: 0.2 ~ 10 mm●スキャンスピード:Laser HD: 最大 2,500,000 点/秒 IR Rapid: 最大 1,440,000 点/秒●動作距離:Laser HD: 100 ~ 600 mm / IR Rapid: 160 ~ 1400 mm●最大視野 (FOV):Laser HD: 490 × 580 mm IR Rapid: 1170 × 1385 mm●最小スキャンサイズ:Laser HD: 10×10×10 mm IR Rapid: 50×50×50 mm●アライメントモード:グローバルマーカー / マーカー / 特徴 / テクスチャ / ハイブリッド●カメラ解像度:3Dカメラ: 2MP × 2基 / カラーテクスチャカメラ: 2.3 MP●レーザークラス:クラス 2●出力形式:STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC●屋外スキャン環境:Laser HD: 110,000 Lux以下 IR Rapid: 70,000 Lux以下●動作環境温度:-10 ℃ ~ 40 ℃●インターフェース・電源:USB Type-C●バッテリー: 5500mAh × 1(60W-PD3.0 急速充電対応)●本体重量:バッテリー込:420g / バッテリー無:348g●本体サイズ (H×D×W):130 x 37 x 61 mmRoHS指令(10物質対応)対応