絞り込み
ブランド
- スタッフ
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,706)
- コクヨ(2,343)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
- エレコム(2,082)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,702)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

LTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート)
スタッフ¥4,598税込¥5,0581本欠品中698MHz~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4モノポールアンテナ LTE用λ/4ホイップは、小型端末に適した短い長さのアンテナです。 グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzという幅広いLTEの周波数に対応しています。 屋外での使用を想定しており、耐候性の高いASA樹脂を使用しています。さらに、IP67の防水性能を備えており、難燃性グレードはV-0相当です。また、全数検査された防水性能とトルクレンチを使用して確実に結栓できるという仕様になっており、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。 良好なアンテナ特性 国内で流通する主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0に対応型式λ/4モノポールアンテナ(グラウンドプレーンが必要)外形寸法(mm)長さ100×Φ9(最大外径Φ12)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)698~960、1428~2700ケーブルコネクタSMA-Pストレート
LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ
スタッフ¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。 45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。 各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。用途LTEルーター/ゲートウェイ LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど) 自動販売機(屋内) IoT/M2M セキュリティ寸法(長さL×幅W)(mm)170.6×19.2周波数(MHz)GNSS対応:L1(1575.42)、L2(1227.60)、L5(1176.45)、L6(1278.75)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)+3以下防水性非防水結線SMAプラグ使用周波数(MHz)698~2690VSWR周波数による認証マーク技適申請用番号:T20-030-1184
FPCダイポールアンテナ
スタッフ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷小型で高性能な無指向性ダイポールアンテナ 国内で流通する主要な通信モジュールの認証を取得。 800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応。 100mmという小ささにもかかわらず、幅広い帯域で優れた放射効率を実現。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-45~+85℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)100×13ケーブル長(mm)140指向性無指向性両面テープ有りRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:T18-051-1141
LTE対応小型MIMO(4G/LTE対応ツインケーブル付アンテナ)
スタッフ¥12,980税込¥14,2781個欠品中4G/LTEに対応したツインケーブル付きアンテナ 金属面設置時の特性劣化が小さくなるようにエレメントを設計しています。 1つの筐体に2つのアンテナを組み込んでいるにもかかわらず、メーカーのアンテナ技術により相互の電波干渉を最小限に抑えており、一般的なMIMOアンテナより良好なアンテナ特性を誇ります。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済みです。4G/LTEを使ったIoT/M2M機器等に直ぐに使用いただけます。 屋内外でのあらゆる用途や設置を想定し、IP56(コネクタを除く)に対応しています。 耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用し、難燃性はV-0グレードです。用途自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-30~+90℃/PC(V-0)ケーブル長(m)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20入力インピーダンス公称50Ω材質(ケーブル)コネクタメッキケーブル:SMA-P Niメッキ防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。)指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690()ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード認証マーク技適申請用番号:T18-077-1107、T18-077-1108
LTE/LPWA 小型シングル
スタッフ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷4G/LTEや920MHz帯に対応したケーブル付きアンテナ 自由空間の特性が良好で、金属面設置時も特性劣化が小さくなるエレメントを設計。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み。4G/LTEや、920MHz帯のIoT/M2M機器等に直ぐに使用可能。 IP56(コネクタを除く)に対応。耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用。難燃性はV-0グレード。(アンテナ側のSMA-Pのめっきの種類は、端末側のSMA-BJと合わせることを推奨。) 低損失のケーブル付きのため、電波環境の良い場所まで引き回すことが可能。筐体背面にある磁石により金属面への直接取り付けにも対応。用途このアンテナの持つ良好なアンテナ特性や、金属面に設置した際の劣化の少なさから、多数の案件に採用されています。 自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り材質コネクタ/メッキ:SMA-P/Auメッキ型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-30~90℃/PC(V-0)ケーブル長(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。)指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード認証マーク技適申請用番号:T18-078-1127
LPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応)
スタッフ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ELTRESの通信モジュール(CXM1501GR)へ登録済みの標準品アンテナです。 920MHz帯およびGNSS L1用のアンテナをケース内に内蔵していますが、お互いの干渉を考慮した設計になっています。 取り付けは、ねじと両面テープに対応しています。(両面テープのみ同梱。金属面への貼り付けは非推奨のため、裏面にマグネットは付属していません。)サイズL100mm×W50mm×t30mmコネクタSMAプラグ ×2個(金メッキ)適合温度(℃)-40~+90RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下適合周波数860~928.0MHz/1575.42~1602MHz認証マーク技適申請用番号:T19-054-1159
LTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)
スタッフ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)130備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-12以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ)VSWR3.2以下認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103
LTE/LPWA対応 λ/4FPCアンテナ(内蔵/U.FL)
スタッフ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷各社の3G、LTE、各種LPWAに登録済みの標準品内蔵アンテナで、様々なIoT/M2M機器に使用できます。 エレメント部にはフレキシブル基板を使用しているので、筐体の形状に合わせて両面テープで設置ができます。 アンテナ設置部分をGND(基板など)に対し垂直に立てて設置する設計になっており、基板実装型アンテナと比較して端末(メイン基板)サイズの小型化が可能です。形式単一型1/4λモノポールアンテナ寸法(長さL×幅W)(mm)50×25コネクタU.FL適合温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下適合周波数814MHz~960MHz/1710MHz~2170MHz認証マーク技適申請用番号:T18-051-1117