絞り込み
ブランド
- 安達商事
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る

監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター
安達商事¥18,980税込¥20,8781台当日出荷8インチTFT-LED液晶パネル採用。高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)。奥行き約28mmの薄型デザイン。VESA(75mm×75mm)規格に対応質量(g)約364(スタンド含まず)電源DC12V/1A使用温度(℃)0~45サイズ(inch)8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×162×35(スタンド含まず)解像度1024×768入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAスピーカーMax1Wx2使用湿度(%RH)20~80(結露無きこと)音声出力Φ3.5mmステレオジャックアスペクト比4:3パネル駆動方式TFT-LED
監視用 10.1型ワイドタイプ IPS 高解像 液晶モニター
安達商事¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷10.1インチ ワイドIPS液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各170°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:9。奥行き約35mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応仕様オートパワー:有質量(g)約912(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカーサイズ(inch)10.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×167×35(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)12コントラスト比500:1解像度1280×800視野角水平170°/垂直170°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトWLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60~75輝度(cd/m2)450
監視用 HDMI入力対応 10.4インチカラー液晶モニター
安達商事¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷コンパクトで省スペースでも備えられる監視用10.4インチTFTモニター。監視用のモニターとして最適な4:3のアスペクト比で違和感のない映像が確認できます。4種の接続部を備えており付属のHDMIでのデジタル接続を始め、VGAケーブルを使用してDVRとVGA出力での接続やPCと接続が可能。BNCとAV入力も備えており多彩なシーンで使用できる多機能モニターです。様々な映像入力に対応HDMI/BNC/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。多彩なシーンでの活躍が見込まれる小型モニターです。用途防犯カメラの監視モニタとして。工場や現場での調整用モニターとして(別売りバッテリーと接続)。店頭での販促モニターとして(DVDプレイヤー等と接続)。サーバールームや工場でのモニタリング用として。デジタルカメラや放送機器用の小型フィールドモニターとして。医療・教育現場での小型モニタとしてサイズ(inch)10.4解像度1024×768入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCアスペクト比4:3パネル駆動方式TFT-LED
監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター
安達商事¥25,980税込¥28,5781台当日出荷7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応仕様オートパワー:無質量(g)約443(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカサイズ(inch)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)8コントラスト比400:1解像度1280×800視野角水平85°/垂直85°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:10映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色