絞り込み
ブランド
  • Feeltek
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,707)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,081)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(958)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-C変換アダプター USB-C to Dual HDMI Feeltek

    Type-C変換アダプター USB-C to Dual HDMI

    Feeltek
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    HDMIポートは最大8K@30Hzをサポート、円滑なビデオストリーミングを実現。デュアルHDMIにて、拡張/複製モードで2台の外付けモニターをノートパソコンに接続可能。Windows/MacOS/Linux/Google Chrome OSに対応し、プラグ&プレイデバイスで追加のドライバソフトウェアは必要ありません。
    寸法(mm)ハブ:幅245×奥行54×高さ13質量(g)40±5出力HDMI×2入力USB-C3.1Gen1RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1:8K@30HzMax、2:4K@60HzMax
  • Type-C 4in1ハブ ポータブル Feeltek

    Type-C 4in1ハブ ポータブル

    Feeltek
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    当日出荷
    USB-PDは最大100Wの充電に対応。Windows/MacOS/androidに対応(デバイスのPD対応が必要です)。HDMIポートを利用してスマホ・タブレット・ノートPCから外部モニターに映像の出力が可能。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でminiPCとして使用可能。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送作業や充電ができます。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現しています。
    寸法(mm)幅263×奥行31.6×高さ11.6質量(g)52±5出力USB-C100W PDパススルー対応、USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C 5in1ハブ ポータブル Feeltek

    USB-C 5in1ハブ ポータブル

    Feeltek
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    6日以内出荷
    HDMIポートを利用してスマホ/タブレット/ノートPCから外部モニターに映像を出力できます。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でミニPCとして使用できます。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送や充電が可能。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現。
    寸法(mm)幅244.8×奥行29.8×高さ10.41質量(g)42±5出力・USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、SDカードスロット、microSDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
  • 16in1 USB-Cゲーミングドッキングステーション Feeltek

    16in1 USB-Cゲーミングドッキングステーション

    Feeltek
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    USB3.1(Gen1)入力対応のドッキングステーションを使用することで、3台のモニターすべてにデスクトップ画面を拡張または複製することができます。HDMIは最大解像度8K@30Hzをサポート、作業効率を大幅に向上させます。USB-C PD 100W出力は、USB-C PDポートを備えたノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。傷のつきにくい表面、底面の滑り止めゴム足で安定した設置が可能です。
    仕様●DP:8K@30Hz Max●PD:20V5A 100W Max寸法(mm)幅105×奥行130×高さ50質量(g)620±5出力SD x1, TF x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2, USB-C 3.1 Gen1 x1PD x1, DP x1, HDMI x2, Audio x1,RJ45 x1入力USB3.1Gen1 5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1/2:8K@30Hz Maxイーサネット対応10/100/1000Mbpsオーディオ3.5mmミニジャックUSB2.0:480Mbps、3.0、USB3.1Gen1:5Gbps
  • USB-C 8in1ハブ ポータブル Feeltek

    USB-C 8in1ハブ ポータブル

    Feeltek
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    6日以内出荷
    HDMIとVGAの2画面同時出力が可能、2台の異なるディスプレイ機器の使用に適しています。Thunderbolt 3 をサポートしています。標準3.5mmオーディオportを搭載、HDMI・VGA・SDカードスロット・USB-A、USB-C・イーサネットポートを備えた8in1で業務用とプライベート用の両方のニーズを満たすスペックです・
    寸法(mm)幅280×奥行60×高さ16質量(g)111±5出力USB-C 100WPDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)、3.5mmオーディオジャック入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C 10in1ハブ ポータブル Feeltek

    USB-C 10in1ハブ ポータブル

    Feeltek
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    40Gbpsの帯域幅を実現するUSB4をサポートします。USB3.2、USB2.0、Thunderbolt 3とも互換性があります。USB4ポートは同時に複数のデータおよびディスプレイプロトコルを効率的に実現、最適化します。デュアルHDMIで拡張/複製モードで2台の外付けモニターをノートパソコンに接続できます。滑り止めと耐摩擦性に優れたサンドブラスト加工のメタルシャーシは電磁波の干渉を低減し、放熱性に優れます。
    質量(g)160±5出力USB-C3.1Gen2(10Gbps)、PD 20V5A(100W Max)、USB-A3.1(5GBps)、USB-A2.0(480Mbps)、イーサネット(10/100/1000Mbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×55.4×15入力USB4 40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C 6in1ハブ ポータブル Feeltek

    USB-C 6in1ハブ ポータブル

    Feeltek
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cインターフェイスで同時に充電/データアクセスが可能です。HDMIポートで最大4Kの映像を出力可能。USB3.1の高速転送が可能。6種のインターフェイスで複数の端末にアクセス/転送します。耐久性を強化した特殊な編組繊維で被覆されたケーブルを採用しています。
    寸法(mm)幅265×奥行45×高さ16質量(g)80±5出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット×1、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1:8K@30HzMax@30HzMax、2:4K@60HzMax
  • メガドック10in1USB-Cハブ Feeltek

    メガドック10in1USB-Cハブ

    Feeltek
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    USB-C PDは100Wまでの入力に対応し、USB-C PD充電対応のMacBook Pro、ノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。Thunderbolt 3データ転送/HDMI 4Kビデオ/デュアルカードリーダースロットを搭載します。フルメタルボディで放熱に優れ、1000MbpsネットワークコネクタとUSB-Aコネクタ×4を搭載しています。
    寸法(mm)幅280×奥行62.3×高さ16.5質量(g)101±5出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、USB-A2.0ポート×2、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1、HDMI×2(4k×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)入力Usb-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応