絞り込み
ブランド
- Makerbot
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る

3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA
Makerbot¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。適合機種MakerBot Sketchシリーズ材質PLAサイズ直径200mm、厚み60mm質量(g)1000径(Φmm)1.75使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター Sketch Large
Makerbot¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250トラスコ品番658-5726セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)550高さ(mm)550奥行(mm)480電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター Sketch
Makerbot¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150トラスコ品番658-5729セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)430高さ(mm)440奥行(mm)380電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)