絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,708)
- コクヨ(2,343)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,097)
- ナカバヤシ(2,018)
- StarTech.com(1,801)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,712)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(957)
- サクラクレパス(951)
- エスコ(949)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(874)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(775)
- ブランドをもっと見る
特価

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線¥7,298~税込¥8,028~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。色黒全長(m)100
火災報知器用耐熱電線 HP
伸興電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。色灰
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)
伸興電線¥10,980税込¥12,0781巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
ビニルコード
伸興電線¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)4日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)
伸興電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739色黒全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応
伸興電線¥49,980税込¥54,9781巻(300m)4日以内出荷TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。用途1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)6.3芯数8絶縁体厚さ(mm)0.2
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat
伸興電線¥34,980税込¥38,4781巻(300m)4日以内出荷TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
ビニルコード
伸興電線¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか4日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
LAN用ケーブル
伸興電線¥38,980税込¥42,8781巻(300m)4日以内出荷TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。自己支持形(SSS、SSF)も製作できます仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S
伸興電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。色黒全長(m)100
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)
伸興電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322色灰全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX
伸興電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)4日以内出荷JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V
伸興電線¥6,598~税込¥7,258~1巻(100m)ほか4日以内出荷特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。色黒外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
LAN用ケーブル
伸興電線¥46,980税込¥51,6781巻(300m)4日以内出荷TIA/EIA-568-B.2-1規格を参考にした100ΩUTPケーブルです10BASE-Tから1000BASE-TX(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1(カテゴリ 6)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスE)
LAN用ケーブル
伸興電線¥2,798~税込¥3,078~1巻(10m)ほか4日以内出荷TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。また、自己支持形(SSS、SSF)も製作できます仕様耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブルその他JCS 5503規格ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
LAN用ケーブル
伸興電線¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)4日以内出荷TIA/EIA-568-B.2-1規格を参考にした100ΩUTPケーブルです。10BASE-Tから1000BASE-TX(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易ですJIS規格JIS X 5150(クラスE)
オフィスサプライ の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980