絞り込み
ブランド
  • GENELEC
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,707)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,081)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(958)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトパワードスタジオモニター(1台) GENELEC

    コンパクトパワードスタジオモニター(1台)

    GENELEC
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    7日以内出荷
    8010Aは、真のリファレンス性能と広い周波数特性を、非常にコンパクトなサイズに凝縮しています。サイズはコンパクト。サウンドは想像以上。手のひらに乗るほどのコンパクトなサイズの8010Aには、スタジオ・モニターとしての求められる要素を投入。フラットで色付けのない音、忠実な再現性、そしてパワフルな音圧レベルなど、キュートな見た目の印象を超える性能を実現しています。たとえ設置スペースに制限があっても、8010Aは必要な時に思い通りの方法で柔軟に対応します。信頼こそ全て。8010Aが持つ極めてニュートラルな特性は、エンクロージャ、ドライバー、電子回路設計の組み合わせによって実現しています。そして、リア・パネルのシンプルな音響補正スイッチは、あなたの作業空間に適応させる機能を備えています。つまりベッドルーム・スタジオ、デスクトップ、ホテルの部屋、中継車など、どこでも一貫性のある信頼できるサウンド再生を可能にします。信号レベルが低い場合に動作するアクティブ・クロスオーバー。フラットな軸上/軸外レスポンスをもたらすDCWTM(Directivity Control Waveguide)。ISSTM(Intelligent Signal Sensing)テクノロジーはスタンバイ・モードでの電力消費を低減します。振動を分断するIso-PodTMスタンドはサウンド・イメージの解像度を向上させます。MDETM(Minimum Diffraction Enclosure)テクノロジーは色付けのないサウンド再現を実現します。各トランデューサーはそれぞれ独自の最適化されたアンプにより駆動されます。洗練されたドライブ・ユニット保護回路が安全な動作を提供。先進のレフポート・デザインで低域の周波数特性を拡張。正確なルーム・レスポンス補正で、室内のパフォーマンスを最適化。あらゆるインスタレーションのニーズに合わせた多用途なマウント・オプション
    仕様【アンプ出力】25 W 低域 (クラスD) + 25 W 高域 (クラスD)【アンプ部】8010A 低域用アンプ:25 W クラスD/8010A 高域用アンプ:25 W クラスD/メイン電圧:100-240 VAC 50/60Hz/消費電力:ISS稼働時 ≦0.5 W/アイドル時 ≦5 W/最大出力時 30 W【エンクロージャ】エンクロージャ素材:ダイキャスト・アルミニウム/エンクロージャ・タイプ:リフレックス・ポート【ドライバー】低域:ドライバー・タイプ コーン、直径76mm/高域:ドライバー・タイプ メタル・ドーム、直径19mm【ドライバー・サイズ(mm)】Φ 76 低域 + Φ 19 高域【周波数特性の精度】± 2.5 dB (74 Hz - 20 kHz)【残留ノイズ】≦5 dB質量(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195 ×121 × 115 (Iso-PodTM含む)周波数特性67 Hz - 25 kHz ("-6 dB")/低域カットオフ -6dB 67 Hz/高域カットオフ -6dB 25 kHz音圧レベル(dB)96接続端子1 x XLR アナログ 入力信号処理接続端子:アナログ入力(XLRメス、バランス、10 kΩ)/クロスオーバー:低域/高域 3000 Hz
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
GENELECのオフィスサプライ 【通販モノタロウ】