絞り込み
ブランド
- カリタ
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,707)
- コクヨ(2,342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電動コーヒーミルKPG-40
カリタ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中寸法(mm)85×85×160色ブラック質量(g)490電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150能力中挽40g/30秒品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応ホッパー容量(g)40カッタープロペラ式
電動コーヒーミル
カリタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒容量(g)50本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
電動コーヒーメーカー ET-102
カリタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
カリタコーヒーポット
カリタ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個欠品中ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
カリタ 電気ポット
カリタ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)1.9容量(L)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)40方式ディスペンサー定格電流(A)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0401TKG品番(2017)6-0795-0401
電動コーヒーミル
カリタ¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220型式ハイカットミル質量(kg)11(商品質量:12.7)電源100V/400W(50/60Hz)能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800定格電流(A)8/7(50/60Hz)本体サイズ(mm)275×325×520定格時間10分カッターグラインドタイプ
電動コーヒーミル セラミックミル
カリタ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。質量(g)約1300電源(V)100 105W(50/60Hz)能力80g/60秒容量(g)(粉受け最大)90本体寸法(mm)150×85×215定格電流(A)1連続使用時間(分)3品名・タイプコーヒーミルホッパー容量(g)(最大) 90
NEXT-G2RB グラインダー
カリタ¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷消費電力(W)60電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【ホッパー】60【受缶】60本体質量(kg)2.3定格時間5分
NEXT-G2KAK グラインダー
カリタ¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷消費電力(W)60電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【ホッパー】60【受缶】60本体質量(kg)2.3定格時間5分
ウォータードリップマシン WDM-27 WDM-27
カリタ¥259,800税込¥285,7801個13日以内出荷・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・給水:PF1/2。・タンク質量:15L。・満水質量:9kg。・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)。・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000
ウォータードリップマシン WDM-39 WDM-39
カリタ¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・タンク質量:5.5L。・満水質量:19.5kg。・使用ロシ:FETCO1.5ガロンロシ 39cm。・付属品:ファンネル・MEL-F1000
電動コーヒーメーカー MD-102N
カリタ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.7サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル付きドリップ式本体寸法(mm)280×130×250定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
電動コーヒーメーカー EX-102N
カリタ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷浄水機能付 蒸らしてからドリップ。仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用質量(kg)1.2色ブラックサイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)233×130×252定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
コーヒーマシーン
カリタ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
カリタ リザーバー
カリタ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。材質ステンレス質量(kg)2.7容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182保温温度80℃以上TKG品番9-0888-0201TKG品番(2017)6-0796-0301