絞り込み
ブランド
- カリタ
- モノタロウ(361)
- エレコム(4,789)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,488)
- サンワサプライ(2,861)
- コクヨ(2,307)
- エスコ(2,066)
- ナカバヤシ(1,868)
- StarTech.com(1,441)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- サンワダイレクト(1,112)
- オーム電機(971)
- BUFFALO(バッファロー)(865)
- サクラクレパス(849)
- uni(三菱鉛筆)(706)
- PLUS(プラス)[文具](702)
- マルアイ(619)
- キングジム(606)
- パイロット(602)
- ノーブランド(555)
- シヤチハタ(547)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

電動コーヒーミルKPG-40
カリタ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中寸法(mm)85×85×160色ブラック質量(g)490電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150能力中挽40g/30秒品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応ホッパー容量(g)40カッタープロペラ式
電動コーヒーミル
カリタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒容量(g)50本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
電動コーヒーメーカー ET-102
カリタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
カリタコーヒーポット
カリタ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
カリタ 電気ポット
カリタ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)1.9容量(L)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)40方式ディスペンサー定格電流(A)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0401TKG品番(2017)6-0795-0401
コーヒーマシーン
カリタ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
カリタ リザーバー
カリタ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。材質ステンレス質量(kg)2.7容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182保温温度80℃以上TKG品番9-0888-0201TKG品番(2017)6-0796-0301