絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- モノタロウ(336)
- コクヨ(1,045)
- エレコム(683)
- アーテック[学校教材・教育玩具](624)
- サンワサプライ(508)
- PLUS(プラス)[文具](326)
- uni(三菱鉛筆)(309)
- キングジム(274)
- リヒトラブ(261)
- ナカバヤシ(253)
- シヤチハタ(226)
- パイロット(197)
- オーム電機(189)
- ゼブラ(182)
- ぺんてる(アストラム)(181)
- Canon(144)
- EPSON(139)
- Panasonic(パナソニック)(139)
- トンボ鉛筆(136)
- エーワン[ラベル](135)
- ブランドをもっと見る

USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
高精度アナログ入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2アズワン品番64-8863-51入力レンジ±10V出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch