絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,706)
- コクヨ(2,343)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
- エレコム(2,082)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,702)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る

エアリーフライヤーミニ
アリート(ariete)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷油を使わずヘルシー調理。内蔵のファンにより最大約200℃の熱風が循環して食材を仕上げます。バスケットが取り外せ、お手入れも簡単。 食材をセットし、あとはダイヤルを回すだけの簡単調理。 バスケットの取り外し、水洗いができるのでお手入れ簡単で衛生的。幅(mm)210質量(kg)2.6高さ(mm)285奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1000
ブレンダー
アリート(ariete)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から9日以内出荷イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。 低速運転・高速運転・パルス運転が可能でいろいろな食材をブレンドできます。 ステンレス6枚刃により、フレッシュジュースはもちろん、クラッシュアイスも作ることができ、幅広く応用のきくブレンダーです。 ブレンダー容器がさかさまに取り付けられるため、厄介だった収納が楽にできます。仕様(最大使用可能量)1.5L幅(mm)185質量(kg)1.7高さ(mm)380奥行(mm)140周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)500連続使用時間(分)1
トースター
アリート(ariete)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。 一度に2枚の食パンをトースト可能。 焼き目調整メモリがついている為、お好みに合わせた焼き加減を調整可能。 スライド式のクズ受けがついている為、お手入れ簡単。 冷凍したパンも回答しながら焼くことができます。幅(mm)300質量(kg)1.5高さ(mm)200奥行(mm)190周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)750
電気ケトル
アリート(ariete)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から7日以内出荷イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。 ステンレスボディで高級感がある 蓋がとれるのでお手入れ簡単幅(mm)155質量(kg)0.8高さ(mm)200奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200機能空焚き防止
ヘルシーステーキハウスグリル
アリート(ariete)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷縦型グリルなので、余分な脂が下に落ちる設計 両面同時焼き上げでひっくり返す手間いらず 発熱部に素材が直接触れず油分が下に落ちるため煙が出にくい グリル内部の部品は取り外し可能。水洗いができ、衛生的 味付けした食材をセットし、後はダイヤルを回すだけの簡単調理幅(mm)410質量(kg)3.3高さ(mm)260奥行(mm)130周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200電源コード(m)1.8