絞り込み
ブランド
  • corega(コレガ)
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,707)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,077)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(959)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 corega(コレガ)

    法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証

    corega(コレガ)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。
    仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年質量(kg)1.5ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令定格周波数(Hz)50/60接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T定格入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernetデータメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte定格入力電流(A)0.3LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅入力電流(A)(最大/実測値)0.24動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)平均消費電力(W)10(最大12)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)38(最大43)ファンなしMACアドレス登録数8Kスイッチング方式ストア&フォワード方式通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)
  • レイヤー2スイッチ corega(コレガ)

    レイヤー2スイッチ

    corega(コレガ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
    法人向け 5ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証
    仕様●MAC アドレス登録数:2K●スイッチング・ファブリック:10Gbps●最大パケット転送能力(装置全体 /64Byte):7.4Mpps●サポート機能:BPDU/EAP透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumboフレームは9216Byte以下対応●ファンの有無:無質量(g)500消費電力(W)2.6(最大3.1)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60定格入力電流(A)0.1メモリー容量パケットバッファー:128KByte、フラッシュメモリー:512KByte使用周囲温度(℃)0~50LEDPOWER(緑)電源供給時に点灯、LOOP(緑)ループガード機能有効時に点灯、ループ検出時に点滅、ポートLED、L/A(緑)確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑)1000Mbpsでリンク確立時に点灯、ループ検出時に点滅ポート5最大入力電流(A)0.06(実測値)使用周囲湿度(%RH)80以下(ただし、結露なきこと)保存湿度(%RH)95以下(ただし、結露なきこと)
  • レイヤー2スイッチ corega(コレガ)

    レイヤー2スイッチ

    corega(コレガ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    。法人用途に安心の4年保証。ネットワーク障害対策に!!ループガード機能搭載:ネットワークに障害を及ぼすループ構成を検知、ポートを自動遮断しループ状態を解消します。ループガード有効/ 無効の切替をディップスイッチで 設定可能です。動作環境温度50℃対応:一般的なスイッチングハブの動作環境温度は40℃までの製品がほとんどです。動作環境温度50℃対応なら、空調の効かない場所などでも安心してお使い頂けます。
  • USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ) corega(コレガ)

    USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)

    corega(コレガ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 キーボード・マウスともにUSB、PS/2のどちらにも対応していますので、さまざまな組み合わせに使用でき、パソコンとのPS/2接続にも対応しているため、古くなったパソコンの有効活用などにもオススメです。 それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、煩わしいケーブルの差し替え作業を行わずにワンタッチで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 また、一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能により、サーバなどの監視に最適です。
    付属品KVMケーブル(1.2m)×2切替方式プッシュボタン、ホットキー、USBマウス本体質量(g)470対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008(32bit)/Windows Server 2003 R2(32bit)/Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Server(32bit)/Windows 2000 Advanced Server(32bit)、Mac OS 9~10.6、 Linux(サポート対象外)定格入力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×76×43(本体のみ・突起部含まず)インターフェース【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1 、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~2台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:PS/2 オス×2、USB シリーズA メス×1ディスプレイミニD-Sub15ピン解像度最大2048×1536環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)接続台数2最大消費電流(A)0.264キーボード/マウスUSB・PS/2
  • レイヤー2スイッチ corega(コレガ)

    レイヤー2スイッチ

    corega(コレガ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    8日以内出荷
    。法人用途に安心の4年保証。ネットワーク障害対策に!!ループガード機能搭載:ネットワークに障害を及ぼすループ構成を検知、ポートを自動遮断しループ状態を解消します。ループガード有効/ 無効の切替をディップスイッチで 設定可能です。動作環境温度50℃対応:一般的なスイッチングハブの動作環境温度は40℃までの製品がほとんどです。動作環境温度50℃対応なら、空調の効かない場所などでも安心してお使い頂けます。不要な消費電力をカットするEEE(Energy Efficient Ethernet)に準拠:使用状況に合わせて不要な消費電力をカットする技術であるEEE(Energy Efficient Ethernet)に準拠します。
  • USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器 corega(コレガ)

    USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器

    corega(コレガ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
    付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2仕様4台:1台切替切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー本体質量(g)485対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外)定格入力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1ディスプレイミニD-Sub15ピン解像度最大2048×1536環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)接続台数4キーボード/マウスUSB