絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(339)
  • コクヨ(1,070)
  • エレコム(708)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](662)
  • サンワサプライ(535)
  • PLUS(プラス)[文具](332)
  • uni(三菱鉛筆)(310)
  • キングジム(280)
  • リヒトラブ(263)
  • ナカバヤシ(258)
  • シヤチハタ(228)
  • オーム電機(202)
  • パイロット(201)
  • ゼブラ(182)
  • ぺんてる(アストラム)(182)
  • Canon(147)
  • EPSON(143)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • エーワン[ラベル](137)
  • トンボ鉛筆(137)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンプワイヤ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥846税込¥931
    1個
    当日出荷
    電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 耐熱ビニル電線 共立電子産業

    耐熱ビニル電線

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット(7本)
    当日出荷
    材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。仕様単線色取り混ぜ全長(m)2外径(Φmm)1.45
  • DC2.1Φ中間スイッチケーブル 共立電子産業

    DC2.1Φ中間スイッチケーブル

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥573税込¥630
    1個
    当日出荷
    仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグ(mm)Φ2.1ケーブル長(cm)約29
  • トグルスイッチ 共立電子産業

    トグルスイッチ

    共立電子産業(3件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個(2g)
    当日出荷
    電子工作や実験に使えるトグルスイッチ
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。サイズたて30mm×巾11mm
  • ブレッドボード 共立電子産業

    ブレッドボード

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥773税込¥850
    1個
    当日出荷
    サイズ:Φ0.45mm×14m
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • ACアダプターDC12V2A 共立電子産業

    ACアダプターDC12V2A

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    当日出荷
    サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
  • USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業

    USB-シリアル変換ケーブル

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
    色黒電圧(V)5.0ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A