絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 三菱電機(13)
- FDK(24)
- アーテック[学校教材・教育玩具](20)
- エレコム(19)
- 東芝(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- オーム電機(9)
- カシオ計算機(9)
- マクセル(9)
- StarTech.com(9)
- 関東カメラ(4)
- ELPA(3)
- ナカバヤシ(3)
- m'pit!(3)
- スリーアールソリューション(3)
- QNAP(2)
- サン電子(2)
- ナリカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(37)
商品レビュー
- 以上(57)
- 以上(59)
- 以上(59)
- 以上(59)
価格
- 1,500円以下(129)
- 1,500-10,000円(54)
- 10,000-50,000円(15)
- 50,000-100,000円(5)
- 100,000円以上(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
オフィスサプライ :「lr4」の検索結果

QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃
FXC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-LR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40GE-LR4互換/40GBASE-LR4/光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷Cisco QSFP-40GE-LR4互換モジュール:Cisco C4500、N7000、N7700、N9300、N9500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4-S互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-LR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
QSFP+モジュール/Palo Alto Networks 40GBASE-LR4互換/40GBASE-LR4/光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷Palo Alto Networks 40GBASE-LR4互換QSFP+モジュール:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
Nアルカリボタン電池
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2個)当日出荷カメラ、電卓、ゲームに。用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
QSFP+モジュール/MSA互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用QSFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途ネットワークをリモートセグメントに拡張。故障または破損したQSFP+モジュールを交換
アルカリボタン電池
(337件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
QSFP+モジュール/Cisco WSP-Q40GLR4L互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大2km/LC/DDM対応
StarTech.com¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷Cisco WSP-Q40GLR4L互換モジュール:Cisco Firepower、C9300、C3850、NCS540、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:2km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
アルカリボタン電池 LR44(2個入)
オーム電機¥149税込¥1641個当日出荷水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
マイタックラベルリムカ
ニチバン(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1冊(10シート)当日出荷はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用幅(mm)100色白無地高さ(mm)155奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
QSFP+モジュール/HPE JG661A互換/40GBASE-LR4/光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷HPE JG661A互換モジュール:HPE 5900AF、12902などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
パーソナルラミネータ クイックラミR4
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷待ち時間が短く仕上がりが速い!付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚サイズA3本体質量(kg)2.7消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値電源電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含むウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100・150![ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184197-260417-02.jpg)
ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★
アーテック[学校教材・教育玩具]¥182税込¥2001セット当日出荷電圧/1.5V。電圧1.5VのLR44ボタン電池4個セットです。時計や体温計、電卓など小型電子機器に幅広く使用できます。まとめ買いで交換時も安心で、防犯・防災用品の電源補充にも重宝します。セット内容本体のみ材質0
アバンテV2レターケース A4
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から4日以内出荷収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルカリボタン電池 LR41 10個セット
スリーアールソリューション¥419税込¥4611個4日以内出荷寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
アルカリボタン電池
FDK¥179税込¥1971個当日出荷から翌日出荷小型機器に対応する電池です。用途小型ゲーム機。体温計。電卓。電子手帳。LEDライト。リモコン。玩具。時計タイプアルカリ電圧(V)1.5使用推奨期限2年RoHS指令(10物質対応)対応
電池アダプター 4LR(SR)44
関東カメラ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリボタン電池
東芝¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。トラスコ品番807-1244タイプアルカリ電圧(V)1.5定格電流(mA)0.12使用推奨期限2年
enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット
スリーアールソリューション¥399税込¥4391個4日以内出荷AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。適合互換電池:AG13、A76、L1154、357A寸法(mm)約12×12×6(1個あたり)質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H電圧(V)1.5保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
クイックラミR4A3 Pro/BK
ナカバヤシ¥19,980税込¥21,9781台欠品中75~250μmの幅広いフィルム厚に対応。安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデル。フィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能。安心の30分自動休止。フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属。フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)サイズA3電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80()ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
ボタン電池ケース LR44×1個
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。色黒方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P
フレームラベル FLシリーズ
アズワン¥679~税込¥747~1箱(250枚)当日出荷貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。材質表面基材/紙使用温度範囲(℃)-20~+70厚さ(μm)100-120芯径(mm)内径Φ25
USB JBODストレージエンクロージャーNAS 4ベイ ラック型 TL-R400S
QNAP¥24,980税込¥27,4781個当日出荷SATA JBODストレージエンクロージャー QNAP、Win、Mac対応 ラック(ホストI/F SFF-8088)。
ソフトラクロス用ボールセット
SUNLUCKY(サンラッキー)¥2,398税込¥2,6381セット9日以内出荷ラクロスはクロス(ラケット)の中にボールを入れて走ったり、パスをしたり、シュートして、相手ゴールを狙います。シュートは時速160キロを超える時もあり、最速にしてエキサイティングなスポーツです。ソフトラクロスは本格的なラクロス競技の醍醐味を損なうことなく、子どもや初心者でも楽しめるよう安全面に配慮し開発されたものですセット内容ボール3個材質軟質プラスチック寸法(mm)直径69質量(g)約88
CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター
CPS¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー480ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。材質【ラジエーター】アルミニウム色ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)2.320 (付属ファン含む)ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-40互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷Cisco SFP-10G-LR-40互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
QNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー
QNAP¥159,800税込¥175,7801台17日以内出荷TL-R400Sラックマウント JBODストレージエンクロージャーは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R400Sは4個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。その奥行きが浅いラックデザインは、コンパクトラックへのTL-R400Sの取り付け、大量の配線エリアへの取り付けに最適です。TL-R400SにはSFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用てエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付属しています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。仕様●LEDインジケーター:HDD 1-4、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:1U ショートデプスラックマウント質量(kg)(正味)4.92寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.9 × 438.9 × 291.1相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)5.77ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット100W PSU, 100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
酸化銀ボタン電池 SR44
(138件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
エボルタ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(2本)ほか当日出荷業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5





















![ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184197-260417-02.jpg)