35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業)

    枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
  • 隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用 ハーフェレ

    隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用

    ハーフェレ
    629税込692
    1個
    23日以内出荷
    板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
    用途扉の取付け材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール取付ネジ止め開き角度(度)180
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
    用途住宅室内扉仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能開き角度(度)180
  • 2449-N用スペーサー0.5ミリ 2449SP 末広金具(SUEHIRO)

    2449-N用スペーサー0.5ミリ 2449SP

    末広金具(SUEHIRO)
    87税込96
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上素地
  • ステンレスキャビネット蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    ステンレスキャビネット蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    629税込692
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    材質:ステンレス。付属品:ST皿木ネジ 2.7X16mm
    長さ(mm)72幅(mm)42厚さ(mm)22仕上ステンレス
  • 隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用 ハーフェレ

    隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用

    ハーフェレ
    2,298税込2,528
    1個
    23日以内出荷
    対応板厚23mm以上の隠し丁番、
    用途扉の取付け材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス板厚(mm)23以上開き角度(度)180
  • ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
    用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金長さ(mm)160材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    BaSys 三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
    用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
  • BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
    用途建具用材質ステンレス鋼(SUS430)長さ(mm)180材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地質量(g)972仕上素地適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
  • 123 テクタス BEST(ベスト)[金物]

    123 テクタス

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    オプション部品 スチール枠用取付部品 TECTUS TE540 3D SZ
    長さ(mm)286幅(mm)38.5厚さ(mm)35.6ニッケル調
  • 123 テクタス BEST(ベスト)[金物]

    123 テクタス

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    オプション部品 スチール枠用取付部品 TECTUS TE340 3D SZ
    長さ(mm)225幅(mm)39.5厚さ(mm)35ニッケル調
  • 123 テクタス BEST(ベスト)[金物]

    123 テクタス

    BEST(ベスト)[金物]
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    材質 アルミ+亜鉛+スチール。扉厚 40mm以上。扉重量 80kg(2個使用)。サイズ160mm。開き角度 最大180度(左右兼用)。調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
    用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ長さ(mm)160幅(mm)73.5厚さ(mm)28ニッケル調
  • 123 テクタス BEST(ベスト)[金物]

    123 テクタス

    BEST(ベスト)[金物]
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 アルミ+亜鉛+スチール。扉厚 40mm以上。扉重量 120kg(2個使用)。サイズ200mm。開き角度 最大180度(左右兼用)。調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm
    用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ長さ(mm)200幅(mm)80.5厚さ(mm)80ニッケル調
  • 123 テクタス BEST(ベスト)[金物]

    123 テクタス

    BEST(ベスト)[金物]
    56,980税込62,678
    1個
    10日以内出荷
    材質 アルミ+亜鉛+スチール。扉厚 50mm以上(化粧板除く)。扉重量 100kg(2個使用)。サイズ200mm。開き角度 最大180度(左右兼用)。調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm。8mm厚までの化粧板を貼った扉に使用できます。
    用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ長さ(mm)200幅(mm)98厚さ(mm)100ニッケル調
  • ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    ・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
    用途サーバーラック、制御盤扉仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
    用途サーバーラック、制御盤扉材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
    用途サーバーラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 隠しヒンジ 隠し丁番 スチール RS PRO

    RS PRO 無拘束 隠しヒンジ 隠し丁番 スチール

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    隠しリフトオフヒンジ
    仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 16mm厚さ = 2mmピン形状 = リフトオフ
  • RS PRO 無拘束 隠しヒンジ 隠し丁番 スチール RS PRO

    RS PRO 無拘束 隠しヒンジ 隠し丁番 スチール

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    隠しリフトオフヒンジ
    仕様材質 = スチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 30mm厚さ = 3mmピン形状 = リフトオフ
  • RS PRO 無拘束 隠しヒンジ 隠し丁番 ステンレススチール RS PRO

    RS PRO 無拘束 隠しヒンジ 隠し丁番 ステンレススチール

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 12mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏板(100×10×t=2.3) ジョー・プリンス竹下

    裏板(100×10×t=2.3)

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    ・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
    用途裏蝶番の裏板材質冷間圧延鋼板(SPCC)取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様 角型ねじカバー LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様 角型ねじカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • 隠し丁番 ジサヒンジ ハーフェレ

    隠し丁番 ジサヒンジ

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
    用途扉の取付け仕様左右兼用材質真鍮仕上サテン開き角度(度)180
  • 隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ

    隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用

    ハーフェレ
    1,998税込2,198
    1個
    23日以内出荷
    対応板厚11mm以上の隠し丁番、
    用途扉の取付け材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス取付ネジ止め寸法L(mm)39寸法L1(mm)23板厚(mm)11以上開き角度(度)180
  • 隠し丁番 ヒンジ 板厚 19mm 以上用 ハーフェレ

    隠し丁番 ヒンジ 板厚 19mm 以上用

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    23日以内出荷
    家具用隠し丁番です。
    用途扉の取付け材質ケーシング:亜鉛合金、 アーム:真鍮取付ネジ止め板厚(mm)19以上開き角度(度)180
  • 隠し丁番 SOSSヒンジ ハーフェレ

    隠し丁番 SOSSヒンジ

    ハーフェレ
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    家具用隠し丁番です。
    用途扉の取付け材質ケーシング:亜鉛合金、アーム:スチール、板厚41 - 51mm用はプラスチックスライドプレート付アーム開き角度(度)180
  • 隠し丁番Air オープン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番Air オープン仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    仕様オープンタイプ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
  • 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番Air ソフトクローズ仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    仕様ソフトクローズ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
  • 点検口用カクシヒンジ 2449N-4 末広金具(SUEHIRO)

    点検口用カクシヒンジ 2449N-4

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC仕上ジンクロメート
  • エンジン点検口用カクシ丁番 末広金具(SUEHIRO)

    エンジン点検口用カクシ丁番

    末広金具(SUEHIRO)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    付属品皿ビス M4×8(D-6) 2本材質SUS304仕上ショットブラスト
  • 5管隠し丁番スペーサー 中西産業

    5管隠し丁番スペーサー

    中西産業
    119税込131
    1個
    10日以内出荷
    TS-CH01・TS-CH02用のE型止め輪
  • 5管隠し丁番 中西産業

    5管隠し丁番

    中西産業
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質勝手無し仕上クロメート適合扉厚(mm)38~40
  • 隠し丁番 SYS(シブタニ)

    隠し丁番

    SYS(シブタニ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール仕上有色クロメート
  • テクタス隠し蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    テクタス隠し蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
    用途木製扉・鋼製扉用材質アルミ+亜鉛長さ(mm)160寸法(mm)160仕上ニッケル適合扉厚(mm)38以上適合扉質量(kg)80(2個使用)
  • 建築ドア用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    建築ドア用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
    用途建具用仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)適合扉厚(mm)36以上開き角度(度)180最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
隠し丁番