8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業)

    枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
    用途住宅室内扉仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能開き角度(度)180
  • 2449-N用スペーサー0.5ミリ 2449SP 末広金具(SUEHIRO)

    2449-N用スペーサー0.5ミリ 2449SP

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥87税込¥96
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上素地
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様 角型ねじカバー LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様 角型ねじカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    色シルバー
  • 隠し丁番 ジサヒンジ ハーフェレ

    隠し丁番 ジサヒンジ

    ハーフェレ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
    用途扉の取付け仕様左右兼用材質真鍮仕上サテン開き角度(度)180
  • 隠し丁番Air オープン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番Air オープン仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    仕様オープンタイプ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
  • エンジン点検口用カクシ丁番 末広金具(SUEHIRO)

    エンジン点検口用カクシ丁番

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    付属品皿ビス M4×8(D-6) 2本材質SUS304仕上ショットブラスト
  • 隠し丁番 SYS(シブタニ)

    隠し丁番

    SYS(シブタニ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール仕上有色クロメート
隠し丁番