絞り込み
幅(横)(mm)
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「板厚(mm)」から絞り込む

ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)76種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)18適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)70種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)24適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
アングル丁番 BF-6
シロクマ¥19,980税込¥21,9781箱(50枚)4日以内出荷材質鉄サイズ55穴径(Φmm)4寸法H(mm)55取付穴7寸法P(mm)4.5仕上クローム寸法W1(mm)18寸法W2(mm)23寸法W3(mm)20
バルカン異形旗丁番 BB-106
シロクマ¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。材質真鍮寸法D(mm)14寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450