27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ドロップ丁番 アトムリビンテックドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
フラップヒンジ 開角度 90° ハーフェレフラップヒンジ 開角度 90°ハーフェレ
349税込384特価
1個
当日出荷
簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)90取付ネジ止め
ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番 MH-83型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
全長(mm)30幅(mm)81板厚(mm)1.6ねじ穴数6種類ミシン丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53TLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
全長(mm)38.1材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨幅(mm)127板厚(mm)2ねじ穴数6質量(g)74種類ミシン丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
丁番 アトムリビンテック丁番アトムリビンテック(6件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ
935税込1,029
1組(2個組)
翌日出荷
ドロップ蝶番 ハイロジックドロップ蝶番ハイロジック(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
食器棚などのドロップドア用。 4mmかぶせ用
全長(mm)30材質亜鉛合金幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
ミシン丁番 WAKI(和気産業)ミシン丁番WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類ミシン丁番
折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用 ハーフェレ折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用ハーフェレ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から23日以内出荷
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル取付埋め込んでネジ止め材質真鍮
スプリングヒンジ ハーフェレスプリングヒンジハーフェレ
299税込329
1個
23日以内出荷
面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチなしです。
用途扉の取付け開き角度(度)90適合扉厚(mm)16以上側板厚(mm)16-22取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様キャッチなし
ドロップ蝶番 LAMP(スガツネ工業)ドロップ蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
ミシン蝶番 ハイロジックミシン蝶番ハイロジック
1,598税込1,758
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
全長(mm)30材質幅(mm)80板厚(mm)1.5ねじ穴数6種類ミシン蝶番
フラップヒンジ 開角度 270° ハーフェレフラップヒンジ 開角度 270°ハーフェレ
599税込659
1個
23日以内出荷
角度270の真鍮製フラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)270取付ネジ止め材質真鍮
フラップヒンジ 開角度 270° ハーフェレフラップヒンジ 開角度 270°ハーフェレ
519税込571
1個
23日以内出荷
角度270のスチール製フラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)270取付ネジ止め材質スチール
フラップヒンジ 亜鉛合金 3次元調整 開角度90° ハーフェレフラップヒンジ 亜鉛合金 3次元調整 開角度90°ハーフェレ
919税込1,011
1個
7日以内出荷
3方向調整可能なフラップヒンジです。
用途フラップ扉開き角度(度)90取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
フラップヒンジ ANKOR GT-A用 カバーキャップ ハーフェレフラップヒンジ ANKOR GT-A用 カバーキャップハーフェレ
899税込989
1セット(4個)
23日以内出荷
フラップヒンジ ANKOR GT-A用のカバーキャップです。フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ
用途フラップ扉セット内容扉側と底板側パーツ用各 4 個
フラップヒンジ ANKOR GT-A 亜鉛合金 板厚 18mm 以上 ハーフェレフラップヒンジ ANKOR GT-A 亜鉛合金 板厚 18mm 以上ハーフェレ
8,698税込9,568
1セット(4個)
23日以内出荷
フラップ扉に使うドロップ丁番です。カバーキャップが付けられます、フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ
用途フラップ扉寸法(mm)カブセ代:18.5取付ネジ止め仕上ニッケルメッキセット内容扉側と底板側パーツ用各 4 個
スプリングヒンジ ハーフェレスプリングヒンジハーフェレ
459税込505
1個
6日以内出荷
面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチ付です。
用途扉の取付け開き角度(度)90適合扉厚(mm)16以上側板厚(mm)16-22取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様キャッチ付
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上
材質質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1セット
3日以内出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
センターヒンジ クランク付 固定スチールピン付 ハーフェレセンターヒンジ クランク付 固定スチールピン付ハーフェレ
1,898税込2,088
1セット(10個)
23日以内出荷
Slido フォールド 20 VF 用のセンターヒンジ、クランク付、固定スチールピン付、
用途折れ戸取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様クランク付き
スプリングヒンジ用スペーサープレート ハーフェレスプリングヒンジ用スペーサープレートハーフェレ
61税込67
1個
23日以内出荷
スプリングヒンジ用の積み重ね可能なスペーサーです。
用途扉の取付け厚さ(mm)2仕上材質プラスチック仕様積み重ね可能
折戸用ヒンジ 目地代0-10mm ハーフェレ折戸用ヒンジ 目地代0-10mmハーフェレ
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
Slido フォールド 70 MF/VF用 センターヒンジキャッチ付、
用途折れ戸開き角度(度)180適合扉厚(mm)13以上取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
ミシン丁番