絞り込み
「材質」から絞り込む

ミシン丁番(精密肉厚丁番)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップ丁番
アトムリビンテック(16件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。用途食器棚等のドロップドア用仕様4mmかぶせ用幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16ねじ穴数6
ミシン丁番 MH-83型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷幅(mm)81全長(mm)30種類ミシン丁番板厚(mm)1.6適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)127全長(mm)38.1材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨質量(g)74種類ミシン丁番板厚(mm)2仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。材質鋼種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄種類ミシン丁番
60 x50.3mm ヒンジ(ステンレス製/2個)
エスコ¥1,240税込¥1,3641パック(2個)翌日出荷耐食性・耐久性があります。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)50.3厚さ(mm)1.5全長(mm)60穴径(Φmm)3.7開き角度(度)最大270
蝶番 ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ヨット・シップ・ボート用。仕様●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:205-3449アズワン品番67-7207-12
折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から23日以内出荷折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用用途折り畳みテーブル材質真鍮取付埋め込んでネジ止め
フラップヒンジ 亜鉛合金 3次元調整 開角度90°
ハーフェレ¥969税込¥1,0661個7日以内出荷3方向調整可能なフラップヒンジです。用途フラップ扉材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90
フラップヒンジ ANKOR GT-A用 カバーキャップ
ハーフェレ¥899~税込¥989~1セット(4個)23日以内出荷フラップヒンジ ANKOR GT-A用のカバーキャップです。フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ用途フラップ扉セット内容扉側と底板側パーツ用各 4 個
フラップヒンジ ANKOR GT-A 亜鉛合金 板厚 18mm 以上
ハーフェレ¥8,698税込¥9,5681セット(4個)23日以内出荷フラップ扉に使うドロップ丁番です。カバーキャップが付けられます、フラップヒンジ ANKOR GT-A (品番 342.78.700) と組み合わせ用途フラップ扉セット内容扉側と底板側パーツ用各 4 個寸法(mm)カブセ代:18.5取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ
スプリングヒンジ
ハーフェレ¥339税込¥3731個23日以内出荷面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチなしです。用途扉の取付け仕様キャッチなし材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ適合扉厚(mm)16以上開き角度(度)90側板厚(mm)16-22
スプリングヒンジ
ハーフェレ¥519税込¥5711個6日以内出荷面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチ付です。用途扉の取付け仕様キャッチ付材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ適合扉厚(mm)16以上開き角度(度)90側板厚(mm)16-22
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個4日以内出荷打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上材質鋼質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698
40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)
エスコ¥870税込¥9571パック翌日出荷耐食性・耐久性があります材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)1.5全長(mm)40穴径(Φmm)4.6
ドロップ蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1セット3日以内出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー材質ABS樹脂種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
センターヒンジ クランク付 固定スチールピン付
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881セット(10個)23日以内出荷Slido フォールド 20 VF 用のセンターヒンジ、クランク付、固定スチールピン付、用途折れ戸仕様クランク付き材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ
折戸用ヒンジ 目地代0-10mm
ハーフェレ¥4,998税込¥5,4981個23日以内出荷Slido フォールド 70 MF/VF用 センターヒンジキャッチ付、用途折れ戸材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)13以上開き角度(度)180