絞り込み
長さ(縦)(mm)
ブランド
- エスコ(110)
- WAKI(和気産業)(32)
- BEST(ベスト)[金物](31)
- ニシムラ(28)
- ハイロジック(27)
- BEAVER(ビーバー)(24)
- APLUS(クマモト)(17)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- 末広金具(SUEHIRO)(14)
- フジテック・ジャパン(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 新日軽(LIXIL)(9)
- BIDOOR(ビドー)(8)
- ACE(エース)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- TOEX(LIXIL)(5)
- SOUTHCO(5)
- ARCH(5)
- SYS(シブタニ)(4)
- ブランドをもっと見る
幅(横)(mm)
板厚(mm)
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む

No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)
ニシムラ¥1,398~税込¥1,538~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷から4日以内出荷HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角丁番
ARCH¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷リビングドア勝手口等に使用できます。付属品木ねじ:8個幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
ラバトリーヒンジ
SYS(シブタニ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。付属品調整棒 1本仕様左右兼用材質ステンレス仕上鏡面縦(mm)102横(mm)90セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本ねじ穴数12適合扉質量(kg)20
ST 面付ラバトリーヒンジ
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組当日出荷用途トイレブース用丁番付属品取付用ネジ材質(本体)SUS304板厚(mm)2.5仕上電解研磨縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数12
No.4510 ステンレス薄口丁番 ビス付
ニシムラ¥8,898~税込¥9,788~1箱(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)板厚(mm)0.8
伸縮棚受用蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
薄口カラー蝶番
フジテック・ジャパン¥179~税込¥197~1袋(2個)当日出荷1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。セット内容取付用ビス8本材質/仕上スチールねじ穴数4
鉄溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1箱(2枚)ほか当日出荷から3日以内出荷鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番材質鉄仕上生地ねじ穴数0![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)
130 平儀星蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン
ニシムラ¥6,798~税込¥7,478~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304表面処理HL(ヘアーライン研磨)
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
ニシムラ¥3,198~税込¥3,518~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)




































![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)