絞り込み
長さ(縦)(mm)
ブランド
- エスコ(109)
- WAKI(和気産業)(32)
- BEST(ベスト)[金物](31)
- ニシムラ(28)
- ハイロジック(27)
- BEAVER(ビーバー)(24)
- APLUS(クマモト)(17)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- 末広金具(SUEHIRO)(14)
- フジテック・ジャパン(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- BIDOOR(ビドー)(8)
- ACE(エース)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- TOEX(LIXIL)(5)
- SOUTHCO(5)
- ARCH(5)
- SYS(シブタニ)(4)
- ブランドをもっと見る
幅(横)(mm)
板厚(mm)
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)
130 平儀星蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様
ニシムラ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2枚)3日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない4枚リング入材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)25呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し
ニシムラ¥6,198~税込¥6,818~1箱(10枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない2枚リング入材質SUS430表面処理BL(ブラック)
No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン
ニシムラ¥6,798~税込¥7,478~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304表面処理HL(ヘアーライン研磨)
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
ニシムラ¥3,198~税込¥3,518~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型
diffuL¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼厚さ(mm)3色シルバー色表面処理ヘアライン仕上ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
義星丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2色マットブラックねじ穴数8
ステン義星丁番
K9(駒谷)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
89x 56mm カラー丁番(スチール製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051セット(2個)当日出荷エスコ品番EA951CJ-204長さ(mm)89幅(mm)56板厚(mm)1.7ねじ穴数6
38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥380税込¥4181パック(2個)翌日出荷エスコ品番EA951CH-3長さ(mm)38幅(mm)26板厚(mm)0.8ねじ穴数4
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
丁番 ET-100A型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)4日以内出荷から5日以内出荷扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
リビングドア オプション・部材 セパレートタイプ レバーハンドル 85デザイン 角座 間仕切錠 〈Tシルバー〉 左右兼用
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598税込¥6,1581箱(1個)14日以内出荷リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~レバーハンドル仕様間仕切錠種別レバーハンドル(Tシルバー)色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー![127 面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362228-251106-02.jpg)
127 面付旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷右勝手。材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒。仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート。付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3色ヘアライン![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)
135 特厚蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm用途軽量家具用ドア![181 中厚蝶番 HL 76ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362971-251106-02.jpg)
181 中厚蝶番 HL 76ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥639税込¥7031個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm用途軽量家具用ドア長さ(mm)76幅(mm)42厚さ(mm)1.2色ヘアライン![181 中厚蝶番 D 76ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362971-251106-02.jpg)
181 中厚蝶番 D 76ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥899税込¥9891個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm用途軽量家具用ドア長さ(mm)76幅(mm)42厚さ(mm)1.2色古代ブロンズ![181 中厚蝶番 D 64ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362971-251106-02.jpg)
181 中厚蝶番 D 64ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥729税込¥8021個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm用途軽量家具用ドア長さ(mm)64幅(mm)33厚さ(mm)1色古代ブロンズ
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入
ダンドリビス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷1×(ワンバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】19寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
No.1530 カラー厚口丁番 シルバー
ニシムラ¥3,500~税込¥3,850~1箱(20枚)ほか4日以内出荷ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理S(シルバー塗装)
どこでも丁番
トーコー¥7,998税込¥8,7981箱(2個)5日以内出荷『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなどセット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書材質アルミ・SUS芯棒長さ(mm)120幅(mm)80厚さ(mm)4・5色シルバー質量(g)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16










![130 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362271-251106-02.jpg)
























![127 面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362228-251106-02.jpg)
![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)
![181 中厚蝶番 HL 76ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362971-251106-02.jpg)