絞り込み
長さ(縦)(mm)
ブランド
- エスコ(110)
- WAKI(和気産業)(32)
- BEST(ベスト)[金物](31)
- ニシムラ(28)
- ハイロジック(27)
- BEAVER(ビーバー)(24)
- APLUS(クマモト)(17)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- 末広金具(SUEHIRO)(14)
- フジテック・ジャパン(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 新日軽(LIXIL)(9)
- BIDOOR(ビドー)(8)
- ACE(エース)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- TOEX(LIXIL)(5)
- SOUTHCO(5)
- ARCH(5)
- SYS(シブタニ)(4)
- ブランドをもっと見る
幅(横)(mm)
板厚(mm)
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(縦)(mm)」から絞り込む

ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番
フジテック・ジャパン¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス 溶接蝶番
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷から3日以内出荷用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
DKNワンタッチ調整蝶番
LILIEL(リリエル)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。材質SPCねじ穴数5
オートヒンジ 丁番型 300シリーズ
日東工器(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用色(表面)シルバーシリーズ300シリーズ縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ナイロンリング入り用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷仕様ナイロンリング入材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応![ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767825-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 面付タイプ
BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)0タイプ面付型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。板厚(mm)2勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102羽根幅(mm)35横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15以下















![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158451-230119-02.jpg)


























![ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767825-160719-02.jpg)