絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(8)
  • ナリカ(3,013)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,047)
  • D'Addario(755)
  • EVANS(572)
  • 呉竹(515)
  • トーエイライト(429)
  • ケニス(407)
  • サクラクレパス(382)
  • KC(335)
  • あかしや(332)
  • MIKASA (ミカサ)(274)
  • 日本ノート(259)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(256)
  • トーヨー(255)
  • エヒメ紙工(223)
  • GATOR Case(203)
  • DANNO(ダンノ)(200)
  • Nittaku(ニッタク)(165)
  • molten(163)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンプワイヤ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    846税込931
    1個
    当日出荷
    電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 耐熱ビニル電線 共立電子産業

    耐熱ビニル電線

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(7本)
    当日出荷
    材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。仕様単線取り混ぜ全長(m)2外径(Φmm)1.45
  • DC2.1Φ中間スイッチケーブル 共立電子産業

    DC2.1Φ中間スイッチケーブル

    共立電子産業(2件のレビュー)
    573税込630
    1個
    当日出荷
    仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグ(mm)Φ2.1ケーブル長(cm)約29
  • トグルスイッチ 共立電子産業

    トグルスイッチ

    共立電子産業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個(2g)
    当日出荷
    電子工作や実験に使えるトグルスイッチ
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。サイズたて30mm×巾11mm
  • ブレッドボード 共立電子産業

    ブレッドボード

    共立電子産業(1件のレビュー)
    773税込850
    1個
    当日出荷
    サイズ:Φ0.45mm×14m
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • ACアダプターDC12V2A 共立電子産業

    ACアダプターDC12V2A

    共立電子産業(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
  • ツマミ 共立電子産業

    ツマミ

    共立電子産業
    246税込271
    1個
    当日出荷
    工作や実験装置に使える汎用ツマミ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 丸型タクトスイッチ白 共立電子産業

    丸型タクトスイッチ白

    共立電子産業
    173税込190
    1個
    当日出荷
    電子工作や実験に使える丸型タクトスイッチ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業

    Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース

    共立電子産業
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
    セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
  • Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース 共立電子産業

    Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース

    共立電子産業
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ! 「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。 Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。 USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。 スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)対応Jetson Nano 開発者キット(別売)構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
  • 高輝度5mmLED 共立電子産業

    高輝度5mmLED

    共立電子産業
    2,000税込2,200
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    電子工作や実験に使える高輝度5mm LED
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    2,773税込3,050
    1個
    4日以内出荷
    仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1定格出力DC5V 4A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状Φ2.1センタープラスリップル1~2%Vp-p(max.)/全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品