カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作(78)
- 図工/美術/画材/書道(1)
- 音楽(1)
- 玩具/おもちゃ(2)
- 学童・教育用品
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(62)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- SPARKFUN(3)
- ケニス(2)
- Sphero(2)
- カシオ計算機(1)
- ビクセン(1)
- ニッソー(1)
- 銀鳥産業(1)
- 島津理化(1)
- 共立プロダクツ(1)
- DIGILENT(1)
- Makeblock(1)
- サンワダイレクト(1)
- embot(1)
エコロジープロダクト

Switch Bot
サンワダイレクト¥6,998税込¥7,6981個当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ;をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能);;;・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。付属品説明書付き仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。質量(g)39寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
小型分光計(スマートフォン対応)
ケニス(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。仕様ビデオレート:10fps(typical)対応OSAndroid 5.0以降測定波長400~750nm(スマートフォンによる)分解能(nm)波長:10(再現性1)
Sphero Mini - Green (ROW)
Sphero¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています 本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。 充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間) プレイ時間 : 45分(フル充電時) センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計 接続 : Bluetooth LE (10m) 対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)用途ロボット(ハードウェア)セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン質量(g)140接続方式Bluetooth LE (10m)センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計高さ(cm)14充電時間(時間)フル充電:1使用時間(時間)プレイ時間:1横(cm)5.7対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS)奥行き(cm)5.7
音カルタ
銀鳥産業¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷アプリから音を流すので読み人いらず。音を聴いて札をとるので、ひらがなが読めないお子様も?緒にカルタができます。歳が離れていても家族みんなで遊べるのが音カルタの魅力です。アプリ配信国は日本のみ。iPhone/Android対応。アプリ無料。海外は未対応です。Androidは機種によって正常に作動しない場合があります。アプリがうまく動かない場合は別の機種でお試しください。適合年齢(歳)3歳以上
プログラミングロボット mBot
Makeblock¥14,980税込¥16,4781個当日出荷プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)セット内容基板車体各種センサリモコン工具他寸法(mm)170×130×90質量(g)約500電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。センサー距離ライントレース照度赤外線通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。![ブルートゥースモジュール アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619082-150630-02.jpg)
ブルートゥースモジュール
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ワイヤレスで使える近距離通信規格。・本商品は、技術基準適合証明は受けておりません。電波暗室や電波障害を起こさない十分に広い敷地・建物内で使用してください。不用意に電波を発射すると、公共電波の妨害源となる可能性があり、不法無線局として処罰を受ける可能性があります。・本製品はiOS、Android用のStuduinoプログラミングソフトには対応しておりません。材質:ABS。サイズ:55×20×28mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)50×20×28動作電圧3.3~5インターフェイスUARTBluetooth(モジュール)HC-05、(バージョン)Bluetooth V2.0+EDR、(プロファイル)SPP通信距離(m)約10![おえかきボード ぬりえアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224947-260603-02.jpg)
おえかきボード ぬりえアプリ付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥691税込¥7601個3日以内出荷描いた絵がアプリで動き出す!新感覚おえかきボード!。何度でも書いて消せるお絵かきボードです。ハート・丸・三角のマグネットスタンプ付きで、自由に楽しくお絵かきを楽しめます。さらに、セットのマジックシートを使えば、描いた絵を専用アプリで撮影してスマートフォンやタブレットに取り込み、アプリ内で作品を動かしたり保存したりできる新感覚のおもちゃです。デジタルとアナログの両方で遊べるので、お子様の創造力や発想力、表現力を楽しく伸ばせる知育玩具です。繰り返しお絵かきできるシンプルな楽しさと、アプリ連携による最新の遊びの広がりが魅力です。対応端末:スマートフォン、タブレット(iPhone、iPad、Android)、対応OS:iOS17以上、iPadOS17以上、Android11以上、対応ブラウザー:Safari、Google Chrome最新版セット内容おえかきボード×1 / マグネットペン×1 / マグネットスタンプ×3 / マジックシート×1材質紙 / PP / PVC / ABS / 磁石寸法(mm)お絵描きボード:272×195×22 / マジックシート:105×148(A6サイズ)適合年齢(歳)3
RasPythonカー
共立プロダクツ¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5
ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct)
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-RB(Go Direct)電源充電式電源(USB充電式)測定項目呼吸数、力、ステップ、ステップレート対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(N)0~50最小表示(N)0.01RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式20サンプル/s
ワイヤレスフォースプレートセンサ GDX-FP(Go Direct)
ナリカ¥183,000税込¥201,3001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品ハンドル1組、micro USBケーブル型式GDX-FP(Go Direct)測定範囲-350~+3500N電源充電式電源(USB充電式)最小表示1N測定項目力、X軸バランス、Y軸バランス、滞空時間、ジャンプの高さ対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式500サンプル/s
ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct)
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-HD(Go Direct)測定範囲0~600N電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1N、測定項目力、加速度(3軸)、角速度(3軸)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式10サンプル/s
スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット
ナリカ¥47,000税込¥51,7001セット5日以内出荷さまざまな星を観察しよう!。スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
ZedBoard Zynq-7000 Development Board
DIGILENT¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-Aアズワン品番67-0355-34
ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect)
ナリカ¥1,080,000税込¥1,188,0001個5日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、mini USBケーブル、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-FUV電源USB給電最小表示1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(nm)220~850RoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
ロータリーモーションセンサ付アクセサリキット GDX-RMPK(Go Direct)
ナリカ¥120,000税込¥132,0001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・ロータリーモーションセンサは角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。・お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。仕様最大サンプリングレート:【ロータリーモーションセンサ】100サンプル/sセット内容Go Directロータリーモーションセンサ(1台)、micro USBケーブル(1台)、三段プーリー、プーリー取り付けネジ、大型アルミディスク(2枚)、スチールワッシャー、ハブ、中空棒、固定ネジ付きマス(2個)、スピンドル/スクリュー、ウルトラプーリー、ウルトラプーリースイベルマウント、取扱説明書(1部)型式GDX-RMPK(Go Direct)測定範囲【ロータリーモーションセンサ】回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)電源【ロータリーモーションセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ロータリーモーションセンサ】高速1°、低速0.25対応OS【ロータリーモーションセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続【ロータリーモーションセンサ】ワイヤレス、USB適合センサE31-8200-09ロータリーモーションセンサGDX-RMSRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロビット
ケニス(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個当日出荷加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
プログラミングボール
Sphero¥5,998税込¥6,5981箱当日出荷ボール型のプログラミング教材です。転がる方向、スピードやLEDをプログラミングによって制御することができます。タブレットとSpheroはBluetooth通信によって接続します。タブレット上で作成したプログラムをすぐに実行することができます。電源充電池対応OSiOS9.0以降 Android5.0以上 Windows10最新バージョン(Bluetooth搭載) ChromeOS最新版(要インストール)通信方式Bluetoothプログラミング言語ブロック式、Javascript
摩擦実験器 FR-S
ナリカ¥43,000税込¥47,3001セット当日出荷物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB![回転アニメーションゴマ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999639-220318-02.jpg)
回転アニメーションゴマ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥919税込¥1,0111セット3日以内出荷スマホをのぞくとイラストが動きだす。こま+アプリでアニメーション すぐに遊べるイラスト台紙6種類付。材質:木、紙。サイズ:Φ200mm。セット内容:糸引きごま本体×1、つまみ×1、糸×1、イラスト台紙×6用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容糸引きゴマ、回転アニメーション台紙材質木、紙寸法(mm)320×235×40対応OSiOS13.0以降、Android5.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません)包装形態ヘッダー付PP袋入アズワン品番65-2744-43
スターターキット
embot¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷プログラミングが学べるダンボールで組み立てるロボットキット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。プログラミングのレベルは5段階で、レベルは自由に選べるようになっているのでお子様の習熟度によって少しずつ理解を深めることができます。 プログラミングは、パソコンやタブレットに専用アプリをダウンロードして行います(タブレットでの操作を推奨)。パソコンやタブレットは、Bluetooth4.0以上を利用できる必要があります。セット内容本体用ダンボール(3枚)、embotコア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、サーボモーター(2個)、モーター用パーツ(1式)、説明書(1枚)電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)型番EMBOT-STARTER-KITアプリケーション対応OS/Android8.0以上、iOS13以上、Google Chrome OS 87以上
Wi-Fi 自動給餌器
ニッソー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ寸法(mm)140×65×120取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー消費電力(W)1.5電源DC5V対応OSiOS 9~/Android 4.4~セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード無線規格IEEE802.11b/g/n
embot(エムボット)(プログラミング教材)
ナリカ¥6,000税込¥6,6001セット4日以内出荷ダンボールやモーターなどを使用して、楽しみながら安全・簡単に組み立てられます。専用アプリを使いプログラミングを行うことでembotを動かせます。ロボットのデザインを自分で作り変えることができます。セット内容組立て用ダンボール3枚1組、embotコア、サーボモーター2個、LEDライト2個、ブザー1個、簡易マニュアル対応OSWindows、Android、iOS、ChromeOS
ワイヤレス滴定センサ (イージーセンス)
ナリカ¥52,000税込¥57,2001個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲滴下数/気泡数0~1696count電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス光ゲートセンサ(イージーセンス)
ナリカ¥45,000税込¥49,5001個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー付属品専用ロッド幅(mm)ゲート:25電源充電式電源(USB充電式)精度1μs対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスEKG(心電図)センサ (イージーセンス)
ナリカ¥75,000税込¥82,5001個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲200~4000μV電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB分解能±1μVRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス)
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲±25kPa、±1.5psi電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa、0.001psi対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス心拍数センサ(イージーセンス)
ナリカ¥44,000税込¥48,4001個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲0~200bpm、±2000mV電源充電式電源(USB充電式)最小表示1bpm、1mV対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス加速度センサ(イージーセンス)
ナリカ¥45,500税込¥50,0501個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1m/s2対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスIR(赤外線)センサ(イージーセンス)
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個4日以内出荷タブレットやPCとワイヤレス接続ができるIR(赤外線)センサです。放射輝度(W/m2)の他に、対象物の温度(-40~350℃)や周辺の温度(-20~85℃)測定ができます。測定範囲放射照度0~2000W/m2、放射輝度0~3000W/m2/Sr、対象温度-40~+350℃、周囲温度-20~+85℃電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ワイヤレス力センサ(イージーセンス)
ナリカ¥62,500税込¥68,7501個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスロータリーモーションセンサ(イージーセンス)
ナリカ¥80,000税込¥88,0001個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲角度0~360°、角速度±6rev/s、±40rad/s、線形距離±400mm、プーリー>6000回転、振り子±20°電源充電式電源(USB充電式)最小表示角度0.1°、角速度0.001rev/s、0.001rad/s、線形距離0.01mm、プーリー0.1mm、振り子0.1°対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect)
ナリカ¥58,500税込¥64,3501台4日以内出荷リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品サンプルびん、交換用キャップ、テープ、穴あきゴム栓、micro USBケーブル適合最大サンプリングレート:10サンプル/s、実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定型式GDX-ETOH測定範囲0~3%電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.00%測定項目エタノール濃度(空気中)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect)
ナリカ¥113,000税込¥124,3001台4日以内出荷リアルタイムで空気中や水中における光合成に有効な波長範囲(375nm~650nm)の光量子束密度(PPFD)を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】3000サンプル/s、【センサケーブル長】5m材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PAR測定範囲0~2500(PPFD)(μmol/m2・s)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1mol/m2・s測定項目光合成有効放射量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~650分解能(%)±5
ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect)
ナリカ¥110,000税込¥121,0001台4日以内出荷リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】3000サンプル/s、【センサケーブル長】5m材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PYR測定範囲0~1100(W/m2)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1W/m2測定項目太陽輻射対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~1120分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
ワイヤレス光/色センサ (イージーセンス)
ナリカ¥45,000税込¥49,5001個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲周囲光30000/200000Lux、直接光4000/16000Lux(低速)、1000/10000/100000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白電源充電式電源(USB充電式)最小表示周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01%対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスカート (イージーセンス)
ナリカ¥91,600税込¥100,7601台4日以内出荷位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。寸法(mm)90×169×65測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2質量(g)280電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect)
ナリカ¥39,500税込¥43,4501台4日以内出荷リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するセンサです。静電気に関する実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品ミノムシケーブル(BNC端子)、micro USBケーブル適合最大サンプリングレート:10サンプル/s、実験例:摩擦によって発生する電荷の測定、クーロンの法則、電荷の移動、静電遮蔽型式GDX-Q測定範囲±100nC(±10V)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nC測定項目静電容量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB抵抗(MΩ)保護:1最大入力電圧(V)±150
静電気実験セット ESKシリーズ
ナリカ¥84,000税込¥92,4001セット4日以内出荷から11日以内出荷リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するワイヤレス静電センサを利用して静電気実験を行うことができるセットです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
Go Direct エネルギー変換効率実験セット
ナリカ¥52,000税込¥57,2001セット4日以内出荷プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB










![ブルートゥースモジュール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619082-150630-02.jpg)
![おえかきボード ぬりえアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224947-260603-02.jpg)












![回転アニメーションゴマ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999639-220318-02.jpg)