バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートローラースタンド JT-125 J-TRIP

    ショートローラースタンド JT-125

    J-TRIP(16件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310最大パイプ径(mm)28.6mm耐荷重(kg)300kg(最高)パイプ径(Φmm)28.6mmキャスター径(Φmm)99mm有効高さ(mm)300-350mm適合幅(mm)400mm(最大)
  • スイングアームリフトスタンド UNIT(ユニット)

    スイングアームリフトスタンド

    UNIT(ユニット)(48件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
    ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
  • 貫通アクスルシャフト用アタッチメント DAYTONA(デイトナ)

    貫通アクスルシャフト用アタッチメント

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2
    用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター。シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)。付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ
  • サイドスタンド UNIT(ユニット)

    サイドスタンド

    UNIT(ユニット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アクスルシャフトホールなどを利用して使う簡易スタンド。 サイドスタンドのないコンペティションモデルや、トレールバイクでサイドスタンドを外してコースを走行する際に便利。
    材質スチールブラック
  • 片持ちシャフト JT-135 J-TRIP

    片持ちシャフト JT-135

    J-TRIP(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンド用のアタッチメントです。
  • イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ)

    イージーリフトアップスタンド2

    DAYTONA(デイトナ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。・六角対辺19mm。・有効調整範囲:250-345mm
    用途サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ。リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍。六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ。有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整。接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性六角対辺(mm)19調整範囲(mm)(有効)250-345
  • リアスタンド アジャスタブル3シリーズ用 補修品 オフセットアタッチメント 左右セット DAYTONA(デイトナ)

    リアスタンド アジャスタブル3シリーズ用 補修品 オフセットアタッチメント 左右セット

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用の補修&オプション品。 オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。
    適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
  • リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント DAYTONA(デイトナ)

    リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
    寸法(mm)高さ調整:288-392 / 幅調整:220-355耐荷重(kg)200適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
  • リヤスタンド アジャスタブル UNIT(ユニット)

    リヤスタンド アジャスタブル

    UNIT(ユニット)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅が無段階で調整可能。 5段階の高さ調整を可能とし、車両にあわせたリフトアップ高を選択できる。 この一台でミニバイクから大型車両まで様々なタイプの車両に対応。
    用途チェーン調整、リヤタイヤを取り外す作業など、リヤ周りのメンテナンスには欠かせないスタンド。
  • ロードバイクスタンド オプション アタッチメントセット UNIT(ユニット)

    ロードバイクスタンド オプション アタッチメントセット

    UNIT(ユニット)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    リヤスタンド用オプションアタッチメント
  • イージーリフトアップスタンド DAYTONA(デイトナ)

    イージーリフトアップスタンド

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
  • フォークアップスタンド JT-113 J-TRIP

    フォークアップスタンド JT-113

    J-TRIP(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    優れた汎用性であらゆるマシンをリフトする「フォークアップスタンド」フォークボトムにΦ8mm以上の穴があいていればほぼ全ての車種をリフト可能なフロントスタンドです。左右の幅調整は無段階・左右とも独立して高さ調整も無段階です。
  • リヤスタンドアジャスタブル3 27934 DAYTONA(デイトナ)

    リヤスタンドアジャスタブル3 27934

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27934。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • メンテンススタンド DELTA(デルタ)

    メンテンススタンド

    DELTA(デルタ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。
    用途バイク用メンテンススタンド最小寸法(mm)255最長寸法(mm)370
  • リアスタンドアジャスタブルⅢ 貫通アクスルシャフト車専用 DAYTONA(デイトナ)

    リアスタンドアジャスタブルⅢ 貫通アクスルシャフト車専用

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    シャフトが中空の貫通アクスルシャフト用スタンド。リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)であれば、スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防げます。・Φ8シャフト(有効直線部450mm)。・カラー2個(外径30mm×厚さ8.5mm)。・シャフト受け穴2か所。・リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)。・対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。・耐荷重:200kg
    用途貫通アクスルシャフト車用のバイク用リアスタンド。リアホイールの脱着がない洗車やチェーンメンテナス等の作業に便利。シャフトを通すことでスタンンドが外れず、一人でもリフトアップが可能。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)、対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)、耐荷重:200kg耐荷重(kg)200対応幅(mm)アーム:350~395(カラー使用時最大-17減)リフト量(mm)リフトアップ:280~355(受け下穴~受け上穴)
  • リアスタンド アジャスタブル ミニ DAYTONA(デイトナ)

    リアスタンド アジャスタブル ミニ

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンド。 ミニバイクなどスイングアーム幅のせまい車両に最適化しました。 新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。 L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能です。 車両に合わせて適切な高さでリフトアップできます。
    幅(mm)(無段階)L型:155-315 / U型:190-325高さ(mm)(9段階)L型:218-319 / U型:242-343径(Φmm)14-18耐荷重(kg)200
  • リアスタンド アジャスタブル3 バンド付きL型アタッチメント DAYTONA(デイトナ)

    リアスタンド アジャスタブル3 バンド付きL型アタッチメント

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 スイングアーム部分でスタンドを掛けることに不安がある方にオススメ。 L型アタッチメント部のゴムバンドでリアスタンドをスイングアームに固定することで、スタンドを支えることなくリフトアップが簡単になります。 また、バンドで固定しているため、車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなります。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
    寸法(mm)高さ調整:218-319 / 幅調整:260-390耐荷重(kg)200
  • アメリカン用メンテナンススタンド DAYTONA(デイトナ)

    アメリカン用メンテナンススタンド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ハーレーダビッドソンなど、腹下が低くフラットで車重のある車両のメンテナンスに最適。幅450mmのワイドタイプ。国産アメリカンからハーレーのツーリングモデルまで幅広く対応。リフトアップの高さは、車体やローダウンの状態に合わせて165mm~210mmまで15mm刻みに4段階調節可能です。車体と接するスタンドバーにはリフトアップ時の傷を防ぐ保護チューブ付き。メンテナンスの邪魔になりにくいようハンドルは脱着可能です。寸法(幅×高さ×全長):約480×210×700(mm)。メンテナンスバー:Φ33(保護チューブΦ48)。リフトアップ高さ調節範囲:約165~210mm(4段階)
    径(Φ)【メンテナンスバー】33、【保護チューブ】48寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約480×210×700調節範囲(mm)【リフトアップ高さ】約165~210(4段階)
  • ホイールスタンド UNIT(ユニット)

    ホイールスタンド

    UNIT(ユニット)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    ホイールを取り外した際に、ディスクローターなどを傷つけないように保持しておくためのスタンド。 狭いスペースで整備する場合に、外したホイールが邪魔にならずメンテナンスに集中できる。 使用後はコンパクトに収納できる折りたたみタイプ。
    ブラックタイプ(アクスルサイズ)16mm以上、(ホイールサイズ)21インチまで/タイヤを含む、(ハブ幅)230mmまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×510折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×70
  • ワイドショートローラースタンド JT-125P J-TRIP

    ワイドショートローラースタンド JT-125P

    J-TRIP
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」ショートローラースタンドをZRX、New V-MAX、DUCATI スポーツクラシックシリーズ各種に対応する為に幅を拡張したモデルです。
  • ローラースタンド JT-120 J-TRIP

    ローラースタンド JT-120

    J-TRIP(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    軽い力でらくらくリフト!。 「ロングローラースタンド」女性の方でもらくらくリフト可能なロングローラースタンドが定番商品となりました。リッターバイクなどの重量車に特にお勧めです。
  • スタンドホルダー DAYTONA(デイトナ)

    スタンドホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    駐輪場、ガレージの床を保護。焼けたアスファルト、砂場、ぬかるみ等さまざまなシチュエーションでの沈み込みを防止。ひも&フック付きで、外し忘れを防止します。国産車のハンドル、ミラーに掛けてご使用いただけます。材質:PP。ひもの長さ:1.5m。フックはΦ23まで対応します
  • R71095 エンデュランスアーム ETHOS Design(エトスデザイン)

    R71095 エンデュランスアーム

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。
    アーム長さ(mm)190入数1個
  • アクスル貫通シャフト Φ8 DAYTONA(デイトナ)

    アクスル貫通シャフト Φ8

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。・アクスル貫通シャフトΦ8
    用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アクスル貫通シャフトΦ8対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
  • V字フックメンテナンスリアスタンド R&G RACING PRODUCTS

    V字フックメンテナンスリアスタンド

    R&G RACING PRODUCTS
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷
    アダプターをスライダーに引っ掛けて、持ち上げるV字型メンテナンスリアスタンド。スウングアームスライダー取り付け不可の車両にも別途オフセットコットンリール、スピンドルスライダー(各別売)もご用意。車両に応じてお使いいただけます。R&Gレーシングスライダーと共に御利用ください。 。先端にラバーが被せてあり、車体に傷付きを防止します。[材質:スチール、黒色焼付塗装] [左右調整幅 30-37cm]
  • リアスタンド アジャスタブル3 U型クランプアタッチメント DAYTONA(デイトナ)

    リアスタンド アジャスタブル3 U型クランプアタッチメント

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。 バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。 車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。 リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
    寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18耐荷重(kg)200
  • ミニリヤスタンド12本体 J-TRIP

    ミニリヤスタンド12本体

    J-TRIP
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    リアの車輪を浮かし、タイヤ交換、洗車等に威力を発揮します。コンパクトサイズで狭いスペースでも便利に使用できます。8インチモンキーから、12インチグロムまでの対応です。適合車種:モンキー/ゴリラ50/FI/NSR50/80.NSF100.XR50/100/APE50/100.GROM.Z125.モンキー125
    用途単体での使用は出来ません。別売りの車種適合する受けと合わせてご使用ください。本製品はホイール径8~12インチ車用です。それ以上の機種にはご使用できません。スタンドアップした状態でまたがったり大きく揺さぶったりしないでください。スイングアームにスタビライザーなど追加工されている場合も対応不可となります。
  • エマージェンシーサイドスタンド UNIT(ユニット)

    エマージェンシーサイドスタンド

    UNIT(ユニット)(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。 サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。 ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。 5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
    ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
  • ダブルキャスタースタンド ETHOS Design(エトスデザイン)

    ダブルキャスタースタンド

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
    パイプ径(Φmm)(メイン)34調整範囲(mm)高さ:355(固定式)幅:200-380
  • アジャスタブルキャスタースタンド ETHOS Design(エトスデザイン)

    アジャスタブルキャスタースタンド

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
    パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
  • R71065 エンデュランスアーム ETHOS Design(エトスデザイン)

    R71065 エンデュランスアーム

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。
    アーム長さ(mm)190
  • メンテナンススタンド リアロングセット ワイズギア

    メンテナンススタンド リアロングセット

    ワイズギア
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    軽い力でリアタイヤを持ち上げられ、車体を垂直に立てた状態で車両のメンテナンスを安全に行えます。左右V受け付属。V受け部分は幅調節が可能。
    クリア塗装(溶接時の焼け色はあえて残しています)
  • メンテナンススタンド リアショートセット ワイズギア

    メンテナンススタンド リアショートセット

    ワイズギア
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    スタンドの全長を短くしたコンパクト設計でスタンド使用時や収納時も場所を取りません。ロングと比較してリフトアップ作業は重くなります。左右V受け付属。V受け部分は幅調節が可能
    クリア塗装(溶接時の焼け色はあえて残しています)
  • バイクスタンド リアメンテナンススタンド Ruedamann

    バイクスタンド リアメンテナンススタンド

    Ruedamann
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    このバイクスタンドは優れた溶接工法で、昇降スタンドは衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちです。衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちメンテナンススタンドです。後輪を上げる時には変形しないように保つことができます。軽量アルミ合金で作っており、頑丈で長持ちです。鉄製のスタンドにより錆びにくい。当店説明により、リアスタンドが簡単に組み立てられます。
    用途スポーツバイク、ダートバイク、オートバイ、トライアルバイク、自動車の重量を楽に支えられます。チェンとタイヤ外し、交換、メンテナンス、清潔に適用です。材質アルミ質量(kg)約2.3幅(cm)(調整範囲)27-38耐荷重(kg)180高さ(cm)31
  • アクスル貫通シャフト用カラー DAYTONA(デイトナ)

    アクスル貫通シャフト用カラー

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アスクル貫通シャフト用カラー 2個
    用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アスクル貫通シャフト用カラー 2個対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
  • リアホイール脱着サポート DAYTONA(デイトナ)

    リアホイール脱着サポート

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    アスクルシャフトをスムーズに脱着できるリアホイールのサポート工具。バイクのリアホイール脱着時、無理な姿勢での作業で苦労していませんか。この脱着サポートをリアホイールの下に差し込むことで、タイヤを自力で保持する必要がなく無理なく作業が完了。シャフトが外れたら、ホイールはスロープを転がして脱着ができます。ホイールを保持しながらアスクルシャフトを抜いたり外したりしてプラスチックハンマーで叩くことなく楽に作業ができます。・タイヤを外す場合。リアスタンドまたはセンタースタンドをかけ、ホイール前方から脱着サポートをクサビのようにタイヤの下へ差し込む。付属の補助バーを脱着サポートのフックに掛け、軽く引いてタイヤの座りをよくする。水平に保たれたアクスルシャフトを抜く。前にホイールを押してチェーンをゆるめる。スプロケットからチェーンを外す。チェーンを外した後、ホイールを後ろに転がす。・タイヤを付ける場合。タイヤを脱着サポートのスロープに上らせチェーンを掛ける。補助バーを左右前後に動かし、アスクルシャフト穴を調整する。シャフト穴にアスクルシャフトを通す。通らない場合、キャリパーブラケトを動かして微調整し通り芯を出す。アスクルナットでタイヤを固定する。・本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8。・スチール製黒塗装仕上げ
    用途リアホイール脱着時のサポート工具。タイヤを自力で保持する必要がなく、無理な姿勢での作業が不要。アスクルシャフトの穴の位置を簡単に調整。脱着サポートの傾斜を利用し、ホイールの持ち上げ不要。本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8板厚(mm)1.6本体サイズ(mm)全長250×幅100×高さ80
  • リアホイール脱着サポート H字補助バー DAYTONA(デイトナ)

    リアホイール脱着サポート H字補助バー

    DAYTONA(デイトナ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    リアホイール脱着サポート(品番:44230)の補修部品。H字型補助バー。サイズ:全長310mm/Φ8
    用途リアホイール脱着サポート(品番:44230)の補修部品サイズ全長310mm/Φ8
  • 片持ちスイングアーム用リアスタンド R&G RACING PRODUCTS

    片持ちスイングアーム用リアスタンド

    R&G RACING PRODUCTS
    21,980税込24,178
    1個
    62日以内出荷
    片面スイングアームを備えたバイクに対応する、R&Gレーシング メンテナンスリアスタンド。左右の片持ち形状スイングアームリアスタンドと差込ピン(別売)にてご使用いただけます。ご購入前に差込ピン(別売)の適合車種、サイズをご確認ください。[材質:スチール、黒色焼付塗装]
    材質スチール塗装黒色焼付塗装
  • 片持ちスイングアーム用リアスタンド用差込ピン R&G RACING PRODUCTS

    片持ちスイングアーム用リアスタンド用差込ピン

    R&G RACING PRODUCTS
    4,698税込5,168
    1個
    62日以内出荷
    片面スイングアームを備えたバイクに対応する、R&Gレーシング メンテナンスリアスタンド。差込ピンと左右の片持ち形状スイングアームリアスタンド(別売)にてご使用いただけます。ご購入前に差込ピンの適合車種、サイズをご確認ください。
  • オフセットアタッチメント 角型スイングアーム用 L/Rセット DAYTONA(デイトナ)

    オフセットアタッチメント 角型スイングアーム用 L/Rセット

    DAYTONA(デイトナ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用のオプション品。角型スイングアームのダウンマフラーの車両に最適です。オフセットアタッチメントによりエリミネーターなどのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。【参考適合車種】。エリミネーター(24)
    用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用のアタッチメント。ダウンマフラーを避けてリフトアップが可能。エリミネーターなどの角型スイングアームに最適。オフセットアタッチメントによりマフラーの脱着なしでリフトアップ適合車種エリミネーター(24)

ガレージ機器』には他にこんなカテゴリがあります

スタンド・クランプ(リア用)