絞り込み
ブランド
- 星光産業
- SEIWA(セイワ)(19)
- ボンフォーム(18)
- プラウド(13)
- 槌屋ヤック(10)
- オカトー(5)
- D.A.D(GARSON)(3)
- カーメイト(3)
- カシムラ(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- XPLUS(2)
- CRECOTE(2)
- 3D U ACE(スリーディーユーエース)(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 錦産業(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ジョイフル(1)
- ブランドをもっと見る

リアトレイ
星光産業¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。 トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。 (※メーカー従来品より約10cm低い位置) 付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。 ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。 取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。 250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。 スマホは縦・横に立掛けられます。 タブレットは横向きで使用可能です。 金属プレートを付属しています。質量(g)640耐荷重(kg)2
スキマポケット
星光産業¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷シートサイドとコンソールの隙間に取付ける便利なポケットです。 表面に高級感がある本革調素材を採用しています。 フチにワイヤーが入っているので隙間やシートの形に合わせることができます。 落下防止ボードで本製品が隙間に落ち込むのを防止できます。 2 個のスペーサーで自由にポケット内をレイアウトすることができます。 伸縮バンドをシートベルトバックルに引っ掛けることでポケットの前後のズレを防止できます。質量(g)280
USBスキマポケット
星光産業¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷シートサイドとコンソールの隙間に取付ける便利なポケットです。 車内のUSB-Aポートを手元に2個増設できるので、スマートフォン等の充電に便利です。 表面に高級感がある本革調素材を採用しています。 暗い車内でも使いやすいように、USBポートにはポケット内を照らす白色LED照明が搭載されています。 裏表のどちら向きでも挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。 落下防止ボードを好みの位置に取付けでき、本製品が隙間に落ち込むのを防止できます。 大きさの違う3種類のスペーサーで自由にポケット内をレイアウトすることができます。 伸縮バンドをシートベルトバックルに引っ掛けることでポケットの前後のズレを防止できます。寸法(mm)13×119×160質量(g)450
ソフトシートオーガナイザー
星光産業¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ソフト素材のコンパクトな増設収納トレイ。シートの上に設置する浅めのトレイです。シートサイドに差し込むだけの簡単取付です。用途車のトレイ幅(mm)235高さ(mm)180奥行(mm)50
スプリングクリップ
星光産業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷波型の特殊バネで作られた多目的クリップです。充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟めます。360度全ての方向から差し込むことができます。付属の両面テープで本体を縦向き、横向きにして貼付けることができます。付属のクリップと両面テープでエアコンルーバーに取付けることができます。本体にはマスクをかけられるフック機能がついています。用途車内小物寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×28×22