カージョイントフック NV200バネット D8448
NV200バネットにタープを簡単・確実に取付けられる、機能的なタープ/カーサイドテント用カージョイントフック。
カーサイドでキャンプを楽しみたい人へ、スムーズなオーニング設置をサポート。
- 材質
- アルミニウム合金(本体)/ステンレス(ボルト)/アルミニウム合金(スペーサー)/樹脂(ワッシャー)
- 寸法(mm)
- 約30×55 × 高さ33(組付け状態)
- 質量(g)
- 35/1個
- 寸法
- 約30mm×55mm × 高さ33mm(組付け状態)
- 素材
- アルミニウム合金(本体)/ステンレス(ボルト)/アルミニウム合金(スペーサー)/樹脂(ワッシャー)
- 内容量
- 1個
注意
※取付けには必ず説明書をご覧になり、作業をしてください。※強風時のタープの使用はお控えください。
※本品の使用によってルーフに雨水が侵入した場合、車両の保証はいたしかねます。
※ボルト1点止めの仕様により緩みやすい構造のため、使用時のみ取付け、それ以外は取外してください。
※ガイロープやタープループが車のルーフに接触する場合は、ご自身で保護テープなどを使用して保護してください。
※ポールと同時に使用する場合、ポールが倒れても車に接触しない位置でご使用ください。
※フックプレート、アルミニウムスペーサーはアルマイト処理のため、長時間紫外線が当たると退色することがあります。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)










