カージョイントフック キャラバン G4783
キャラバンにタープを簡単・確実に取付けられる、機能的なタープ/カーサイドテント用カージョイントフック。
カーサイドでキャンプを楽しみたい人へ、スムーズなオーニング設置をサポート。
- 寸法(mm)
- 88×35×39
- 質量(g)
- 69(1個)
- 寸法
- 88×35×39
- 内容量
- 1個
注意
※取付けは必ず説明書をご覧になり作業をしてください。※ボルトを規定トルクで締めてください。
※強風時でのタープの使用をお控えください。
※本品を取付けた際にルーフに雨水が侵入した場合、車両の保障はいたしかねます。
※各部の劣化やボルトの緩みが無いか定期的に確認してください。
※使用する時に取り付け、長期使わない場合は外すことを推奨します。
※ガイロープやタープループが車のルーフに接触する場合ご自身で保護テープ等を利用して保護してください。
※ポールと同時に使用する場合、ポールが倒れても車に接触しない位置でご利用ください。
※フックプレート、アルミスペーサーはアルマイト処理のため、長時間紫外線が当たらないようご注意ください。退色の原因となる場合がございます。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








