時計とは、車内に設置するカー用品の時計のことです。大型液晶搭載のデジタル時計は、テープ取り付けなので、電池交換の際に脱着可能。電波受信により、日本標準時刻やカレンダー情報を表示する電波時計の種類もいろいろあります。角度調整が自由な3D取り付けベースの電波時計、時刻の他に車外や車内の温度、電圧なども表示できる電波時計など様々です。電池交換不要のソーラー時計は、夜間でも時刻確認ができる透過液晶を使用しています。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボクロック SEIWA(セイワ)

    ジャンボクロック

    SEIWA(セイワ)(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
    質量(g)52使用電池LR44
  • ライト電波クロック SEIWA(セイワ)

    ライト電波クロック

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    カレンダー表示付きの電波時計。夜でも見やすいブルーバックライト。両面テープ貼り付け。
    用途車内の小物色黒使用電池CR2032電波受信機能長波JJY(標準電波)受信周波数40/60KHz寸法(縦×横×奥行)(mm)35×84×19液晶表示月/日/曜日/時/分/秒電波状態受信頻度自動4回/日
  • 電波時計 カシムラ

    電波時計

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。
    用途車内の小物幅(mm)105色黒高さ(mm)180奥行(mm)30
  • ソーラー電波クロック SEIWA(セイワ)

    ソーラー電波クロック

    SEIWA(セイワ)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
    仕様自動受信:4回/日質量(g)108電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル電波受信機能長波JJY
  • コンパクトクロック2 カシムラ

    コンパクトクロック2

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
    用途携帯関連付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032)色ブラック質量(g)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
  • ソーラー電波クロック カシムラ

    ソーラー電波クロック

    カシムラ(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
    質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
  • シースルークロック 2 BK 槌屋ヤック

    シースルークロック 2 BK

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
    使用電池リチウムコイン電池CR1616本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
  • ソーラーシースルークロック 槌屋ヤック

    ソーラーシースルークロック

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    電池交換不要のソーラー時計。 夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
    電源コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
  • 電圧サーモ電波クロック SEIWA(セイワ)

    電圧サーモ電波クロック

    SEIWA(セイワ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度/電圧を表示。白文字と青文字の切替。
    用途車の車内用品幅(mm)145高さ(mm)180奥行(mm)38
  • 3Dデジタルクロック 槌屋ヤック

    3Dデジタルクロック

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。 明るさ調節機能付きです。(手動/3段階) 日付表示付きです。 角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。 USBポートに挿し込むだけで使用できます。
    色スモークコード長さ(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22電池コイン電池(LR41×2個)
  • スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー 槌屋ヤック

    スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
    色ブラックコード長さ(m)車外温度センサーコード:約2電源コード(m)1.5
  • ヘッドアップディスプレイクロック 槌屋ヤック

    ヘッドアップディスプレイクロック

    槌屋ヤック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドアップディスプレイタイプの。スタイリッシュなデジタル時計です。時間を半透明のスクリーンに投影するヘッドアップディスプレイ形式の時計です。LEDの点灯色を9色から選択可能です。4種類のLEDの点灯パターン(常時点灯/流れる/グラデーション常時点灯/グラデーション流れる)から選択可能です。LEDの点灯色や点灯パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。両面テープで貼り付けるだけの簡単取付です。コード長:約1.9m。コイン電池併用タイプです。(CR2032)
  • スマートクロック カシムラ

    スマートクロック

    カシムラ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    スマホと同期して正確な時刻を表示。電話の着信・SMS・天気・メール・SNSのプッシュ通知を表示。
    用途車内の時計付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池CR2032(データ保持用)色BK質量(g)30電源5V0.5A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×42×12対応アプリケーションiOS:Smart Clock+、Android OS:Smart Clock動作温度範囲(℃)0~35システム対応iOS11.0以上のiPhone、Android9以上のスマートフォン

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用時計