絞り込み

イオン交換フィルター
環境テクノス(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷10インチハウジングに入るイオンカセットです。寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)適合ハウジングサイズ10インチ
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S
ヤマト科学¥33,980税込¥37,3781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
イオン交換樹脂カセット(純水用)
環境テクノス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷純水装置のイオン交換フィルターです。適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
イオン交換樹脂(純水用5L)
環境テクノス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
イオン交換樹脂カートリッジ
オルガノ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から17日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250採水量150L/h使用水温(℃)(通水)1~40
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E
ヤマト科学¥44,980税込¥49,4781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)2L+2L
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P
ヤマト科学¥23,980税込¥26,3781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)2
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N
ヤマト科学¥29,980税込¥32,9781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)3
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-T
ヤマト科学¥23,980税込¥26,3781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)2
合成吸着剤 アンバーライトXAD
オルガノ¥25,980~税込¥28,578~1個(500mL)当日出荷から17日以内出荷スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10
ヤマト科学¥24,980税込¥27,4781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)10
イオン交換フィルター カチオン
アズワン¥5,390税込¥5,9291個10日以内出荷標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。仕様イオン交換フィルターカチオン100%タイプカチオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-02使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個(200g)ほか当日出荷から12日以内出荷固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
ムロマック イオン交換樹脂(混床イオン交換樹脂)
室町ケミカル¥28,980~税込¥31,878~1箱14日以内出荷混床イオン交換樹脂(H 形強酸性陽イオン交換樹脂とOH 形強塩基性陰イオン交換樹脂Ⅰ型の混合品)です。母体構造:スチレン、ジビニルベンゼンの共重合体ゲル型。官能基:スルホン酸基/4級アミノ基用途研究または工業用。イオン交換または吸着プロセス。カートリッジ純水器。仕様実用ph域:0~14、【混合比率(交換容量比)】(陽イオン交換樹脂)1:1(陰イオン交換樹脂)、総交換容量(eq/L):陽イオン交換樹脂≧1.7/陰イオン交換樹脂≧1.0、見掛密度(g/L):650~750形状ビーズ色淡黄色~褐色導電率立上(μS/cm)≦1.0含有量(%)水分:50~65溶解度水に不溶耐用温度(℃)60採水量(L)純水(/L-R)≧200
イオン交換フィルター アニオン
アズワン¥7,690税込¥8,4591個10日以内出荷標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。仕様イオン交換フィルターアニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
イオン交換水製造装置 ミリーDI
Merck(メルクミリポア)¥229,800~税込¥252,780~1台8日以内出荷から35日以内出荷水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット幅(mm)270高さ(mm)270奥行(mm)170電源(V)9(乾電池)製造水純度(MΩ・cm)71採水量(L)0.5~0.7供給水圧(MPa)0.1~0.4純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-L
ヤマト科学¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)3