47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱線式風速計 エスコ

    熱線式風速計

    エスコ(3件のレビュー)
    28,000税込30,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA739AH-2
  • 風速計インペラアセンブリ Kestrel Kestrel 1000シリーズ用 Kestrel

    風速計インペラアセンブリ Kestrel Kestrel 1000シリーズ用

    Kestrel(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ インペラアセンブリ併用可能製品 Kestrel 1000シリーズKestrel 交換インペラ. すべての Kestrels は、特許取得済みのユーザー交換可能インペラアセンブリを備えています。 インペラアセンブリは、 Kestrel ハンドヘルド機器シリーズのすべてのモデルの交換インペラとして販売されています。他の流量測定用途にも使用できます。 この軽量インペラは、低摩擦の Zytel ベアリングを使用して精密軸に取り付けられており、低速でも正確な流量測定を実現しています。磁石がアクスルに取り付けられているため、インペラの回転を簡単に検知できます。 インペラハウジングは、ベアリングの調整が不要になるように設計されています。製造プロセスでは、各アセンブリが風洞で個別にテストされます。Kestrel 装置に新しいインペラアセンブリを取り付けると、装置の精度が仕様の範囲内に復元されます。. 特長と利点. ユーザーによる交換が可能 高精度アクスルおよび低摩擦 Zytel ベアリング 軽量インペラ 直径 25 mm 1 インチ 工場較正済み Kestrel の全モデルに適合 すばやく簡単に交換でき、工具は不要。 注意 交換インペラ はすべての Kestrels モデルと互換性があります。 アセンブリには固定 リングが付属しています。. インペラの交換. 手順 1. .インペラモジュールのパンくずリストを使用して、ユニット全体を取り外します。 手順 2. .取り付けるときは、精密ハブベアリングの損傷を防ぐため、新しいインペラの側面のみを押してください。 手順 3. .取り付け時に Kestrel の前面に小さな三角形 周囲に近い が向くようにインペラを挿入します。 手順 4. 本の「アーム」をまっすぐ上に向けます(図 および図 )。 手順 5. .インペラはどちらの側からでも押し込むことができます。
  • 風速計回転翼マウント Kestrel 5000シリーズ気象計用 Kestrel

    風速計回転翼マウント Kestrel 5000シリーズ気象計用

    Kestrel
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケース、回転翼マウント併用可能製品 = 5000シリーズ気象計このキットは、すべてのKestrel 5000シリーズのメータと互換性があります。 5000シリーズ以前のKestrelメータには適合しません。 このキットは、Kestrelの5400 LiNK及び5500 LiNKモデルに含まれます。. Kestrel 5000 シリーズ回転翼取り付け / ケース. Kestrel 5000シリーズ回転翼マウントは、シンプルで耐久性が高い設計です。 Kestrel 5000シリーズメータはすべて、三脚又はその他の-20取り付けブラケットへのはめ込みが可能なため、風や空気の流量を測定するための延長ポールを使用できます。 これにより、Kestrelメータを大型の風向計と精密なピボットを備えたフル機能の気象台として利用できるようになるため、風に向けて継続的に測定と記録を行うことができます。 この携帯用ポーチには、Kestrel 5000シリーズメータと翼マウントを収納できます。 内部バッテリループと小型のポケットを備えているので、予備の単三電池を保管できます。 ポーチの背面にあるスナップ式ストラップを使用すれば、ベルト又はパックにキットを固定できます。 この製品のコンセプトは、携帯式の気象観測計です。. 重量: 295 g (10.5 oz) 寸法: 220 x 75 x 65 mm (8.5 x 3 x 2.5インチ)適合機種Kestrel 5000
  • シリコンチューブ testo(テストー)

    シリコンチューブ

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    適合マルチ環境計測器TESTO435-4トラスコ品番838-1945
  • 折りたたみ式風速計用羽車 カスタム

    折りたたみ式風速計用羽車

    カスタム
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合機種CW-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VA-11・VA-21長さ(m)1.8
  • 風速計三脚クランプ Kestrel ユニバーサル用 Kestrel

    風速計三脚クランプ Kestrel ユニバーサル用

    Kestrel
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
  • L型ビート盤500mm testo(テストー)

    L型ビート盤500mm

    testo(テストー)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    適合マルチ環境計測器TESTO435-4
  • 風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    風速プローブ コンパクト 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    94,980税込104,478
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2165測定範囲(℃)-20~ 70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1測定範囲(hPa)700~ 1100分解能(m/s)0.01
  • 測定器用アクセサリ オプションフード 915×915 mm testo(テストー)

    測定器用アクセサリ オプションフード 915×915 mm

    testo(テストー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    トラスコ品番657-5347
  • AC電源ユニット (USBケーブル付) testo(テストー)

    AC電源ユニット (USBケーブル付)

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • 伸縮ハンドル testo(テストー)

    伸縮ハンドル

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1個
    23日以内出荷
    球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
  • オプションフード 1200×1200 mm testo(テストー)

    オプションフード 1200×1200 mm

    testo(テストー)
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷
    フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
  • フローストレートナー testo(テストー)

    フローストレートナー

    testo(テストー)
    26,980税込29,678
    1個
    23日以内出荷
    このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
    測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h質量(g)554外形寸法(mm)370×190×210
  • 風量ファンネル testo(テストー)

    風量ファンネル

    testo(テストー)
    42,980税込47,278
    1セット
    6日以内出荷
    testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
    セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
  • シリコンフリーチューブ5m testo(テストー)

    シリコンフリーチューブ5m

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1台
    16日以内出荷
    シリコン不使用接続ホース
    用途差圧測定用仕様(最大負荷)700hPa(mbar)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20
  • アネモハイグロメーター アイ電子技研

    アネモハイグロメーター

    アイ電子技研
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)100×98×160測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • 風速計USBケーブル Kestrel 5000シリーズ気象計用 Kestrel

    風速計USBケーブル Kestrel 5000シリーズ気象計用

    Kestrel
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Testo 0554 4209 スタンド testo(テストー)

    Testo 0554 4209 スタンド

    testo(テストー)
    85,980税込94,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 三脚併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420伸縮式スタンド(4 mまで延長可能). testo 420のキャスター付きの安定した三脚(中央取り付け)を使用すると、高い天井の通気口での安全な作業が可能になります。適合機種testo 420
  • Testo 0554 4202 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4202 流量フード

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • Testo 0554 4200 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4200 流量フード

    testo(テストー)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • Testo 0554 4201 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4201 流量フード

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1個
    11日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • 風速計ケース Kestrel Kestrel 4000シリーズ用 Kestrel

    風速計ケース Kestrel Kestrel 4000シリーズ用

    Kestrel
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = Kestrel 4000シリーズKestrel Nitelze キャリングケースは、 4000 / 5000 シリーズ用です. Kestrel では、最高の保護性能を発揮するために、ユニットをベルトやパックに簡単に持ち運べる丈夫なパッド付きナイロンキャリングケースがオプションで用意されています。この Niteize ケースは、温度センサと湿度センサを屋外にさらすように設計された特殊なウィンドウを備えているので、 Kestrel 4000 と 5000 シリーズの装置で正確な読み取り値を記録できます。 Niteize ケースは、 Kestrel をぴったりと保持します。背面の特許取得済みの Niteize クリップは、最大 57 mm のベルトに対応し、ウエストバンドに確実に固定できるナイロン / ガラス繊維複合材製です。このケースには、バックパックやハーネスストラップに簡単に取り付けることができる強力なフック / ループストラップも付いています。 Kestrel 4000 および 5000 シリーズの器械のために設計されているが、他の Kestrels はこの場合にも幸福に合う。. 特長と利点. 小型トーチなどの工具を持ち運ぶために、外側に便利な弾性ループを装備 予備のバッテリをしっかりと保持するために、内部に手の届きやすい弾力性のあるバッテリループが付いています 追加の内部ポケット ニテイズキャリングケースは、ブラックのみで提供されています
  • 風速計ケース 0516 1200 testo(テストー)

    風速計ケース 0516 1200

    testo(テストー)
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = サービスケースtesto 0516 1200コンパクトサービスケース. 計器やアクセサリの輸送 / 保護用の454 mm x 316 mm x 111 mmのハードサービスケースです。 testo 110、testo 112、testo 425、testo 512、testo 535、testo 625、testo 720、testo 922、testo 925、testo 926の各測定器に適合します。
  • ロガー付風速・温度計用プローブ 三商

    ロガー付風速・温度計用プローブ

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
  • [EA739AG用] 風量ファンネル エスコ

    [EA739AG用] 風量ファンネル

    エスコ
    27,200税込29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA739AG-1
  • スペアプローブ SIBATA(柴田科学)

    スペアプローブ

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
    使用環境温度(℃)5~50使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
  • ハイブリッド風速表示計専用ACアダプター アズワン

    ハイブリッド風速表示計専用ACアダプター

    アズワン
    2,938税込3,232
    1個
    3日以内出荷
    適合機種1-2953-01 ハイブリッド風速表示計 TFV-01アズワン品番1-2953-12
  • ハイブリッド風速表示計 外部センサー アズワン

    ハイブリッド風速表示計 外部センサー

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-2953-11
  • WS-05専用風量測定アダプター カスタム

    WS-05専用風量測定アダプター

    カスタム
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    WS-05専用の風量測定アダプター。 測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
    用途空調管理、ビルメンテなど付属品ソフトキャリングケース仕様断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形)トラスコ品番481-0538適合機種WS-05質量(g)約2500(キャリングケース含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20長さ(m)1.8
  • VH-01-AN3DN用出力ケーブル アイ電子技研

    VH-01-AN3DN用出力ケーブル

    アイ電子技研
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    適合機種VH-01-AN3DN長さ(m)1.5
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VH-01-AN3DN
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VAシリーズ
  • VSM-20用センサプローブ アイ電子技研

    VSM-20用センサプローブ

    アイ電子技研
    37,980税込41,778
    1本
    20日以内出荷
    寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100質量(g)310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
  • 延長中継ケーブル アイ電子技研

    延長中継ケーブル

    アイ電子技研
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)5
  • 伸縮継手(Φ8用) アイ電子技研

    伸縮継手(Φ8用)

    アイ電子技研
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
  • 延長中継ケーブル アイ電子技研

    延長中継ケーブル

    アイ電子技研
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)5
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

風速風量計用オプション