絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
硬度計とは、プラスチック、スポンジ、ゴムなどの素材や、構造物の溶接部、土壌などの硬度を測るための測定用品のことです。片手で持てる小型なものが一般的で、試料の平らな面にコーンのようになった部分を垂直に押し当てると、押し返してくる反力(バネの縮み)により硬度を計測することが可能。数秒間で簡単に硬度を読み取ることができます。形状は、長方形の中心に時計のような硬度計がついているものや、ポケットサイズでペンタイプのものなど様々です。
270件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ビッカース(HV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • 硬度チェック (6種類セット) ツボサン

    硬度チェック (6種類セット)

    ツボサン(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(6本)
    当日出荷
    硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
    仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
  • ロックウェル(HRA)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRA)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • ブリネル(HBW)硬さ試験片 山本科学工具研究社

    ブリネル(HBW)硬さ試験片

    山本科学工具研究社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • ショア(HS)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ショア(HS)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • デュロメータ検査用 ゴム 基準片 テクロック

    デュロメータ検査用 ゴム 基準片

    テクロック
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
    仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛1°RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS

    ゴム硬度計Aタイプ標準型

    ムラテックKDS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
    用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185タイプAタイプ標準型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛1°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
  • アスカーゴム硬度計A型 アスカー(高分子計器)

    アスカーゴム硬度計A型

    アスカー(高分子計器)(1件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    欠品中
    一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。 JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。 押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
    用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
  • 超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US)

    超音波架空線高さ計

    SMART SENSOR(US)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    欠品中
    寸法(mm)75×72×200測定範囲3~23m質量(g)205電源9V角乾電池分解能±5mm (<10m) ±10mm(<10m)機能電池残量低下表示:あり動作温度-10℃~40℃測定範囲(m)水平:3~18測定モードBOTモード(最低部6本のケーブルの高さを測定)/ TOPモード(最高部6本のケーブルの高さを測定)オートパワーオフありバックライトあり間隔(mm)ワイヤー(最小):150
  • リーブ硬度計 アミッタリ

    リーブ硬度計

    アミッタリ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
    付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)310(電池を含まず)電源単4電池×4本精度LD=900で、表示誤差±0.8%測定対象9種類の一般的素材測定温度(℃)-10~50ディスプレイブラックライト付きLCD表示保管温度(℃)-30~60
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A90を越え測定対象硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド圧子(ロックウェル硬度計用) アイゼン

    ダイヤモンド圧子(ロックウェル硬度計用)

    アイゼン
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷
  • デジタル硬度計 はくでん

    デジタル硬度計

    はくでん
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、生産ロットにより外観の色が異なる場合があります。測定結果を保持できるため、測定後の数値確認や記録作業がスムーズに行えます。簡単なボタン操作でゼロ調整が可能。測定前の準備を効率的に行えます。ゴム、プラスチックなど各種材料の硬度測定に対応した規格(A/C/Dタイプ)をラインアップしています。
    ストローク(mm)プレス:0~2.5寸法(mm)115×60×25測定範囲0~100電源CR2032ボタン電池×1(別売)分解能0.5ボタン仕様データホールド・ゼロ
  • 果実硬度計 藤原製作所

    果実硬度計

    藤原製作所
    ¥59,900税込¥65,890
    1台
    当日出荷
    果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
    寸法(mm)170×40×35質量(g)220
  • ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠

    テクロック
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • 硬度計 はくでん

    硬度計

    はくでん
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。
    付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1精度±0.5 HW分解能1 HW
  • ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

    ゴム・プラスチック硬度計

    テクロック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
    用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形適合スプリング荷重値(mN):539~8385トラスコ品番795-5499形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形最小目盛(℃)1
  • 果物硬度計 アミッタリ

    果物硬度計

    アミッタリ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    果肉の貫入力を測定します。この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化。最大値ホールド、単位変換機能。小型軽量で持ち運びに便利
    付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿などしっかりとした果物:梨、ネクタリン、キウイなど硬い果物:アボカドなど
  • 棒状硬度計 アズワン

    棒状硬度計

    アズワン
    ¥35,900~税込¥39,490~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    操作が容易な押力専用のゲージです。
    材質アルミニウム
  • ゴム硬度計Eタイプ置針型 ムラテックKDS

    ゴム硬度計Eタイプ置針型

    ムラテックKDS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
    用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用、測定値の最大値を保持する置針型トラスコ品番475-6312測定範囲0~100°質量(g)185タイプEタイプ置針型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)2.5(半球)最小目盛1°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
  • ゴム硬度計Aタイプ置針型 ムラテックKDS

    ゴム硬度計Aタイプ置針型

    ムラテックKDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
    用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用、測定値の最大値を保持する置針型トラスコ品番475-6304測定範囲0~100°質量(g)185タイプAタイプ置針型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛1°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
  • 手動式デュロメータスタンド テクロック

    手動式デュロメータスタンド

    テクロック
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
  • リープ硬さ試験片 山本科学工具研究社

    リープ硬さ試験片

    山本科学工具研究社
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 山中式土壌硬度計(平面型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(平面型)

    藤原製作所
    ¥69,900税込¥76,890
    1台
    欠品中
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
    寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質軟弱な土壌及び物質
  • バーコル硬度計 アミッタリ

    バーコル硬度計

    アミッタリ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1式
    4日以内出荷
    付属品本体、ピン(2)、標準ブロック(2) 、スクリュードライバー、スパナ、キャリーケース、取扱説明書サイズ170×63×82mm ・ 390g(電池を含まず)電源単4電池x2本温度(℃)(操作状況)温度:0~50、湿度:<80%RH表示誤差:81~88 HBa±1 HBa 42~48 HBa±2 HBa再現性誤差:81~88 HBa±1.5 HBa 42~48 HBa±2.5 HBa分解能0.1±HBa
  • デジタルデュロメーター エスコ

    デジタルデュロメーター

    エスコ
    ¥64,300税込¥70,730
    1個
    翌々日出荷
    ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に。測定値が大きく、見やすいLEDディスプレイを搭載しています。シンプルな3つのボタンで簡単に操作できます。持ち運びや保管に便利な専用ケースが付属しています。機能:ゼロ設定、ホールド。測定範囲:0~100HSA(ショアA)。測定精度:≦±1H(at 20-90HSA)。最小表示:0.5H
    質量(g)140電源(個)SR44×1サイズ(mm)58 (W)×28 (D)×88 (H)
  • ペン型引っかき硬度テスター アミッタリ

    ペン型引っかき硬度テスター

    アミッタリ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    ペン型引っかき硬度テスター。このテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。 。試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。 平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。<機能>。平面、曲面、双方に対応。測定エリアサイズの制限なし。簡単操作で安定した測定性能。持ち運びの便利
    材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイドヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 )スプリング力(N)圧縮範囲:0~3(青)、~10(赤)、~20(黄)、~40(白:オプション)
  • シャルピー衝撃基準片 日本検査

    シャルピー衝撃基準片

    日本検査
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(5本)
    16日以内出荷
    シャルピー衝撃試験機用のJIS準拠高精度基準片です。試験機の間接検証用に160Jレベル、100Jレベル及び30Jレベルの3種類があります
    仕様製造元:山本科学工具研究社材質SNCM439(AISI4340)Q.T規格JIS B 7740検定NK検定
  • ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴム硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷
    硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
    仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:1.25精度ばね力:±392.3mN先端形状押針形状:円截形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeD形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴム硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷
    硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの。10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。
    仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:5精度ばね力:±68.6mN先端形状押針形状:半球形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeE機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタル最小目盛(硬度)0.1先端径(Φmm)押針形状:5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-330-10
  • 木屋式硬度計 藤原製作所

    木屋式硬度計

    藤原製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷
    試料台に試料をのせ、ハンドルを回して加圧アタッチメントを徐々におろすと、ダイヤルの指針は試料の抵抗を示しつつ連動して回ります。この時ダイヤルの指針は補助指針(赤色)を押しつつ回転します。一定の力が加わって試料が圧砕すると、試料台の加圧アタッチメントとの間に若干の隙間を生じ、上の方へはね返り補助指針を残して器内のスプリングとダイヤルの指針も0点の方へはね返ります。この補助指針の示す目盛がそのときの最大加圧重で、試料の破壊硬度(N(ニュートン)で表される)を示します。
    質量(kg)約2.9直径(Φmm)加圧面:5/試料台:25最高高さ(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×290
硬度計