絞り込み
タイプ
  • タイプA(7)
  • タイプB(1)
  • タイプC(3)
  • タイプD(6)
  • タイプDO(2)
  • タイプE(3)
  • タイプE2(2)
  • タイプFO(2)
  • タイプO(2)
  • タイプOO(2)
校正証明書
  • 付き
ブランド
  • 山本科学工具研究社(14)
  • テクロック(12)
  • アサヒ技研(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
硬度計とは、プラスチック、スポンジ、ゴムなどの素材や、構造物の溶接部、土壌などの硬度を測るための測定用品のことです。片手で持てる小型なものが一般的で、試料の平らな面にコーンのようになった部分を垂直に押し当てると、押し返してくる反力(バネの縮み)により硬度を計測することが可能。数秒間で簡単に硬度を読み取ることができます。形状は、長方形の中心に時計のような硬度計がついているものや、ポケットサイズでペンタイプのものなど様々です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(HRC)硬さ基準片山本科学工具研究社(3件のレビュー)
12,880税込14,168
1セット
当日出荷から30日以内出荷
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社ビッカース(HV)硬さ基準片山本科学工具研究社
23,880税込26,268
1セット
当日出荷から9日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片山本科学工具研究社
17,880税込19,668
1セット
当日出荷から15日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
ブリネル(HBW)硬さ試験片 山本科学工具研究社ブリネル(HBW)硬さ試験片山本科学工具研究社
18,880税込20,768
1セット
当日出荷から9日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片 山本科学工具研究社マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片山本科学工具研究社
37,980税込41,778
1セット
当日出荷から92日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
ショア(HS)硬さ基準片 山本科学工具研究社ショア(HS)硬さ基準片山本科学工具研究社
23,880税込26,268
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ロックウェル(HRA)硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(HRA)硬さ基準片山本科学工具研究社
18,880税込20,768
1セット
当日出荷から15日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル硬さ基準片山本科学工具研究社
25,880税込28,468
1セット
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格JIS K7202仕上バフ仕上げ(測定面)
ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片山本科学工具研究社
18,880税込20,768
1セット
当日出荷から11日以内出荷
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠テクロック
66,980税込73,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠テクロック(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
HMV硬さ標準片 アサヒ技研HMV硬さ標準片アサヒ技研
42,980税込47,278
1セット
19日以内出荷から20日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)0.01~1kgf寸法(mm)Φ32x7種類マイクロビッカーズ
リープ硬さ試験片 山本科学工具研究社リープ硬さ試験片山本科学工具研究社
52,880税込58,168
1セット
4日以内出荷
ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片山本科学工具研究社
21,880税込24,068特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
HS硬さ標準片 アサヒ技研HS硬さ標準片アサヒ技研
23,980税込26,378
1セット
19日以内出荷から20日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)ダイレクトショア材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ショア
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠テクロック
73,980税込81,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
HRA硬さ標準片 アサヒ技研HRA硬さ標準片アサヒ技研
22,980税込25,278
1セット
12日以内出荷から20日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
HRB硬さ標準片 アサヒ技研HRB硬さ標準片アサヒ技研
21,980税込24,178
1セット
19日以内出荷から20日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質C2600P・SUJ2寸法(mm)Φ65x11/15種類ロックウェル
JIS6301準拠 デュロメータ テクロックJIS6301準拠 デュロメータテクロック
66,980税込73,678
1個
21日以内出荷
旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
用途硬質ゴムタイプ旧JIS A形質量(g)180押針形状(mm)直径5.08 半球形スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)押針高さ2.54基準規格JISK 6301 スプリング式A形RoHS指令(10物質対応)対応
HBW硬さ基準片 アサヒ技研HBW硬さ基準片アサヒ技研
23,980税込26,378
1セット
19日以内出荷から20日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル
HV硬さ標準片 アサヒ技研HV硬さ標準片アサヒ技研
29,980税込32,978
1セット
19日以内出荷から20日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)5~30kgf種類ビッカーズ
HBW硬さ標準片 アサヒ技研HBW硬さ標準片アサヒ技研
23,980税込26,378
1セット
19日以内出荷から20日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質S10C寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル呼び100
HRC硬さ標準片 アサヒ技研HRC硬さ標準片アサヒ技研
21,980税込24,178
1セット
12日以内出荷から20日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
ゴム硬度計 テクロックゴム硬度計テクロック
68,980税込75,878
1セット
40日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
押針高さ(mm)2.5
デジタルゴム硬度計 テクロックデジタルゴム硬度計テクロック
169,800税込186,780
1セット
30日以内出荷から50日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
ポケットタイプデュロメータ テクロックポケットタイプデュロメータテクロック
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 ポケットタイプのタイプAデュロメータです。小型・軽量のため携帯に便利です。
用途薄物シートタイプタイプA近似仕様アナログ式直径(Φmm)(加圧面)18質量(g)100押針形状(mm)Φ0.35押針高さ(mm)1スプリング荷重値 0度-100度(mN)388-1288(9-131gf)RoHS指令(10物質対応)対応
テクロックオリジナル規格デュロメータ テクロックテクロックオリジナル規格デュロメータテクロック
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型テクロック
79,980税込87,978
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチックデュロメータ テクロックゴム・プラスチックデュロメータテクロック
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テレブリネラー硬さ試験片 山本科学工具研究社テレブリネラー硬さ試験片山本科学工具研究社
32,880税込36,168
1セット
4日以内出荷
硬さHBWJIS規格JIS B7736測定点数(n)6(3×2)
ウルトラマイクロビッカース(UMV)硬さ基準片 山本科学工具研究社ウルトラマイクロビッカース(UMV)硬さ基準片山本科学工具研究社
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
JIS規格JIS B7735硬さUMV測定点数(n)6(3×2)
ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片山本科学工具研究社(1件のレビュー)
18,880税込20,768
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用仕上バフ仕上げ(測定面)
デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) テクロックデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)テクロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から45日以内出荷
JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
押針高さ(mm)2.5
硬度計