絞り込み
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射線量モニター 岩崎通信機(IWATSU)放射線量モニター岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1式ほか
当日出荷から17日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
放射線量モニター除染モデル 岩崎通信機(IWATSU)放射線量モニター除染モデル岩崎通信機(IWATSU)
47,980税込52,778
1式
当日出荷から21日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む)外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)表示数値表示+バーグラフ表示測定対象放射線γ(ガンマ)線
放射線測定器 ケニス放射線測定器ケニス
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)75×27×135質量(g)300電源単3電池×2(付属)検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)測定対象放射線γ線
環境放射線モニタ HORIBA環境放射線モニタHORIBA
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップトラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
環境放射線モニター(シンチレーション式) HORIBA環境放射線モニター(シンチレーション式)HORIBA
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷
通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。トラスコ品番416-6523セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。質量(g)175電源単3乾電池×2本(付属)検出方式CsI(Tl)シンチレーション式サンプリング60秒測定対象放射線γ線寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
ガイガーカウンター SB環境ガイガーカウンターSB環境
取扱い終了
電源ボタンを押すだけですぐに放射線を検知します。表面汚染の検知、空間放射線量率の測定に簡易的に使用でき、原子力発電所の保守点検、環境・産業汚染の検査、工場の安全確認や授業の教材としても使用できます。
仕様【検知部分】ガイガーミューラー管寸法(mm)168×84×25測定範囲0~10mR/h、0~100μS/h質量(g)216(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源DC9V 006P 乾電池1個表示部アナログメーター(3段色分け)標準持続時間(h)【電池】最大50(電源ボタン押時間)測定対象放射線X線、γ線、β線検知方式強度メーター方式(危険度色分けゾーン付)、スピーカー方式(クリック音)アズワン品番64-3541-91
Martindale RSTEK500 マイクロ波検出器, 2450MHz max. MartindaleMartindale RSTEK500 マイクロ波検出器, 2450MHz max.Martindale
取扱い終了
仕様放射線の種類 = マイクロ波確度 = ±1 dB電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V寸法 = 64 x 30 x 145mm重量 = 170g高さ = 145mm長さ = 64mm最大周波数 = 2.45GHz動作温度 Max = +40℃幅 = 30mmMeasuring beaker, carrying case, thermometer and full instructions for testing microwave appliances to BS5175:1976. Microwave Leakage Detector Martindale TEK500. An easy to use, low cost detector for commercial and domestic microwave ovens. Tests to BS 5175 and complies with NRPB-GS11 on permitted exposure levels. Includes self test which simulates a real microwave input, to ensure the unit is working correctly Audible warning device Measuring beaker and thermometer allows measurement of the microwave power output Requires 9V PP3 battery (stock no. ; 394-9059 394-9059 ) Dimensions (mm): 150 x 64 x 30 (L x W x D)
ガイガーカウンター SB環境ガイガーカウンターSB環境
取扱い終了
ガイガーカウンターDX-2はベータ線、ガンマ線、エックス線に反応し、見やすいアナログモニターと反応音で放射線レベルを知らせます。 表面汚染の検知、空間放射線量率の測定に簡易的に使用でき、原子力発電所の保守点検、環境・産業汚染の検査、工場の安全確認や授業の教材としても使用できます。
寸法(mm)168×84×25測定範囲0~100 mR/Hr (0~1000μSv/Hr)質量(g)216(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源DC9V 006P 乾電池1個使用検知管名ガイガーミューラー菅表示部アナログメーター(3段色分け)校正NIST認証セシウム137測定対象放射線X線、γ線、β線検知方式強度メーター方式(危険度色分けゾーン付)、スピーカー方式(クリック音)電池使用時間(時間)最大50(電源ボタン押時間)
放射線測定器 エフ・アール・シー放射線測定器エフ・アール・シー
取扱い終了
計測の基本操作が非常に簡単であり、スピーディーです。 γ線、β線が高感度で測定が可能です。 測定結果が、身体の健康に害を与える恐れのあるレベルに達すると、レベル強度に従い、カラーLEDによる警報表示とスピーカーの識別音による警報が出ます。 警報の設定は、『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階になっています。 これらの設定値は、工場出荷時に初期値として、夫々の値を設定してありますが、エンドユーザーによる設定値変更も可能です。 放射線が検出されるごとに、LEDランプと音の両方で確認が可能です。
測定範囲0.01μSv/h~10mSv/h質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~50(結露不可)測定精度±20%(137Cs γ線の基準値に対する誤差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×44×150電池寿命(時間)約100(間欠動作時)表示範囲.00μSv/h~999.99mμSv/h使用電池単三アルカリ乾電池×2設定範囲『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階測定対象放射線γ線、β線(検出部: ガイガーミュラー管)数値表示1cm線量当量率(μSv/h , mSv/h)表示間隔10/20/60/連続測定(6秒周期)
放射線測定器 エフ・アール・シー放射線測定器エフ・アール・シー
取扱い終了
計測の基本操作が非常に簡単であり、スピーディーです。 γ線、β線が高感度で測定が可能です。 測定結果が、身体の健康に害を与える恐れのあるレベルに達すると、レベル強度に従い、カラーLEDによる警報表示とスピーカーの識別音による警報が出ます。 警報の設定は、『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階になっています。 これらの設定値は、工場出荷時に初期値として、夫々の値を設定してありますが、エンドユーザーによる設定値変更も可能です。 放射線が検出されるごとに、LEDランプと音の両方で確認が可能です。 連続測定モードがあり、非常に便利です。
測定範囲0.01μSv/h~10mSv/h質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~50(結露不可)測定精度±20%(137Cs γ線の基準値に対する誤差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×44×150電池寿命(時間)約100(間欠動作時)表示範囲0.00μSv/h~999.99mμSv/h使用電池単三アルカリ乾電池×2設定範囲『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階測定対象放射線γ線、β線(検出部: ガイガーミュラー管)数値表示1cm線量当量率(μSv/h , mSv/h)表示間隔10/20/60/連続測定(6秒周期)
簡易放射線検知器 ケニス簡易放射線検知器ケニス
取扱い終了
付属品USBケーブル、測定ソフト、性能確認証寸法(mm)72×163×30測定範囲0.001~999.9μSv/h(α線/4MeV以上、β線/0.2MeV以上、γ線/0.02MeV以上)質量(g)160電源内蔵電池(交換不可)感度(γ線)コバルト60の1μSv/hの状態で108パルス計測検出器ハロゲンGM管測定対象放射線α線、β線、γ線(測定線種切替レバー付)モード放射線量測定(μSv/H)、パルスカウント、パルス率測定(毎秒毎の平均パルス値)
放射線測定器 ケニス放射線測定器ケニス
取扱い終了
寸法(mm)60×105×26測定範囲0.05~9.99μSv/h質量(g)100電源単4電池×2(付属)検出器ガイガー・ミューラー計数管測定エネルギー範囲0.1~1.25MeVサンプリング40±0.5秒測定対象放射線β線、γ線アラーム0.30、0.60、1.20μSv/h(3段階切替)
放射線測定ロガー ケニス放射線測定ロガーケニス
取扱い終了
寸法(mm)放射線モニタ/56×31×134、サイエンスキューブ/160×90×25測定範囲0~20000CPM電源サイエンスキューブ/充電電池(内蔵)検出器ガイガー・ミューラー計数管構成サイエンスキューブ(データロガー)、放射線モニタ測定対象放射線α線、β線、γ線
γ線スペクトル分析器 ケニスγ線スペクトル分析器ケニス
取扱い終了
付属品アナログケーブル、USBケーブル、インストールCD対象パソコンWindows Vista/7/8/8.1、500mA給電可能なUSB2.0ポート寸法(mm)82×24×94電源USBより給電チャンネル数(MAC)512測定エネルギー範囲150keV~3MeV(A2700と接続した場合)表示間隔1秒ごとに更新
放射線量計 マザーツール放射線量計マザーツール
取扱い終了
ガンマ線、エックス線を測定 線量率と積算線量の測定が可能な個人線量計です。
仕様データログ/3000ポイント(30~3600秒で調整可能)、エネルギー応答/γ線、X線:20keV~6MeV付属品USBケーブル、充電器、ソフトウェア、保護用ポーチ、校正と試験証明書、取説測定範囲線量率:0.01μSv/h~10Sv/h、積算線量:0μSv~10Sv質量(g)約50等級IP-54電源LIR2450充電式電池、1回の充電で約200時間動作寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×85×9.6精度線量率/±20%(10μSv/h~10Sv/h) ±30%(0.01μSv/h~10μSv/h)、積算線量/±15%センサーシリコンPINダイオードCsl(TI)+光ダイオード使用環境-20~50℃、95%RH以下耐衝撃性約1.5m落下試験に合格(木板)アラーム線量率:1.0μSv/h~10Sv/hで調整可能 積算線量:1.0μSv~10Sv
放射線測定器 ドースレイ2  (シンチレーション式個人線量計) レイシステムズ放射線測定器 ドースレイ2 (シンチレーション式個人線量計)レイシステムズ
取扱い終了
日本国内で3万台以上の販売実績を持つ、個人用線量計のロングセラー商品です。 ご家庭での日々の測定はもちろんの事、復興作業に従事されてる方々の被ばく管理など、過酷な環境下でも使用されているオールマイティな1台です。
仕様サンプリング時間:30秒測定線種:X線、γ線、20KeV~6MeVトラスコ品番480-1105材質金属樹脂測定範囲0.01μSv/h~質量(g)50電源充電式バッテリーLIR2450外形寸法幅 85mm × 高さ 55mm × 奥行 9.6mm使用時間1回の充電で最長200時間(1週間連続使用)対象ガス放射線
放射線検知・測定器 ガンマレイ2R (シンチレーション式) レイシステムズ放射線検知・測定器 ガンマレイ2R (シンチレーション式)レイシステムズ
取扱い終了
高感度な放射線検知器と個人線量計が一体となった放射線検知器です。 アメリカ国防規格に基づいてデザインされた、除染作業等の屋外での使用に最適なモデルです。
仕様サンプリング時間:3秒測定線量:0.06~3MeVトラスコ品番480-1148材質金属樹脂測定範囲0.01μSv/h~質量(g)270電源単三アルカリ乾電池×2個(付属)外形寸法幅 68mm × 高さ 35mm × 奥行 125mm使用時間最長600時間対象ガス放射線
PA-1000用放射能判定キット HORIBAPA-1000用放射能判定キットHORIBA
取扱い終了
PA-1000との組合せで食品や土壌の簡易スクリーニングが可能になります。
用途食品の出荷前検査、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査にトラスコ品番469-1661セット内容スタンド、ボウル、キャップ質量(g)600
高感度放射線検知器 レイシステムズ高感度放射線検知器レイシステムズ
取扱い終了
放射能汚染を応答速度2秒のセンサーがスピード検知します。 汚染時にも洗って除染ができるIP67の防水構造と耐衝撃性の頑丈なボディ設計。 30000点の大容量データログ機能とBluetooth接続によるワイヤレスデータダウンロード機能搭載。 専用PCソフト標準付属。国内校正可能。
用途屋外作業時の放射線測定。ホットスポットのスピード検知。除染作業の効果測定。質量(g)270電源単三アルカリ電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×68× 35検出器CsI (TI) + フォトダイオードエネルギー補償 PIN ダイオード測定記憶データ30,000ポイント(1分間隔で約20日間)防塵防水性能IP-67アラーム内容ブザー(>85dB@30cm)、振動、LEDライト測定対象放射線ガンマ線、X線安全規格ClassI,Div. I, Groups A, B, C,D,T4 ATEX II IG EEx ia IIC T4動作時間(稼働時間)600時間以上動作温度(℃)-20~50検知範囲(基準レンジ(1デジット))0.01 μSv/h ~ 6 Sv/h
パーソナル電子線量計 レイシステムズパーソナル電子線量計レイシステムズ(1件のレビュー)
取扱い終了
国内3万台の販売実績があるロングセラー線量計。IP54の防塵防水機能。 大音量ブザー、LED点滅、バイブレーションの3種類のアラーム。 専用PCソフト標準付属。国内校正可能。 家庭での日々の線量管理から、除染などの屋外作業時の被ばく管理にも使えるオールマイティな1台。
用途家庭での放射線管理。除染などの屋外作業時の被ばく管理。質量(g)50電源LIR2450二次電池寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×55× 9.6クリップを除く検出器CsI (TI) + フォトダイオードエネルギー補償 PIN ダイオード測定エネルギー範囲20 keV ~ 6 MeV(ガンマ線、X線)測定記憶データ3000ポイント以上防塵防水性能IP-54アラーム内容ブザー(>85dB@30cm)、振動、LEDライト測定対象放射線ガンマ線、X線動作時間(稼働時間)200時間以上動作温度(℃)-20~50検知範囲(基準レンジ(1デジット))0.01 μSv/h ~ 10 Sv/h通信ポートUSBポートでPC側との通信を行う動作湿度(%RH)0~90(非結露)
放射線測定器(GM管) ケニス放射線測定器(GM管)ケニス
取扱い終了
コンパクトボディーで携帯性抜群です。放射線量に応じて、アラームを3段階で設定可能です。ボタン1つで誰でも簡単に測定できます。
用途身の回りの空間線量の簡易測定に。仕様(アラーム)0.30、0.60、1.20μSr/hトラスコ品番417-4941質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)検出器ガイガー・ミューラー計数管サンプリング40±0.5秒測定対象放射線β線、γ線寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×26×105
GMサーベイメーター カスタムGMサーベイメーターカスタム
取扱い終了
ハロゲン・ガイガー・ミューラ管(G・M管)を使用した測定器です。 空間線量の測定(Sv)と表面汚染の測定(Sv)が兼用で行えます。 ※表面汚染の測定は簡易的にSv→Bqへの単位換算表で放射能汚染度の度合いを目安として測定する形になります。 本器は使用する地域に合わせて新聞などで報道されている各地点の放射線量の値と合わせ込む事でより正確な放射線量測定が可能です。
用途空間線量の確認に 表面汚染度の確認の目安に仕様放射線検出部:ハロゲン・ガイガー・ミューラー管(G.M管)ハロゲンガスを使ったG.M管を採用する事で一般的なG.M管より長寿命トラスコ品番403-1369寸法(mm)165×80×30質量(g)190(電池含まず)測定精度±(15%+1digit)材質(ケース)ABS樹脂使用電池単4乾電池×3本 アルカリ乾電池使用動作温湿度範囲-10℃~+40℃、90%RH以下保存温湿度範囲-20℃~+60℃、90%RH以下アラーム内容0.1μSv/h~999.9μSv/hで設定可能、設定した放射線量を超えた場合にアラームでお知らせ測定対象放射線γ線+β線(β線は目安としてのみお使いください)動作時間約50時間(アルカリ乾電池使用時)有効測定範囲0.001μSv/h~99.99μSv/h、 0.001μSv~9999.9μSv、0.1CPM~9999.9CPM、0.001CPS~999.999CPS、1CP~99999999CP、0.0001mR/h~9.999mR/h、0.0001mR~999.99mR、Av 0.001μSv/h~99.99μSv/h
家庭用放射線測定器 エステー家庭用放射線測定器エステー(3件のレビュー)
取扱い終了
片手で使える、スティックタイプシンプル液晶で数値がわかりやすい放射線を検知すると音が鳴ります(ON/OFF切り替え可能)
付属品サンプルアルカリ単3電池1本、小冊子「正しく覚えよう 放射線の基礎知識」、取扱説明書(保証書付)測定範囲0.05μSv/h~9.99μSv/h使用温度範囲(℃)-5~40(結露なきこと)本体質量(g)約60(電池含む)測定時間最長約2分(放射線量による)(測定完了後は10秒毎に約1分間の移動平均で更新)検出器シリコン(Si)半導体(フォトダイオード〔PD〕)校正校正定数による表示補正済み本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×35×155測定対象放射線ガンマ(γ)線電池寿命約2か月(1日1時間使用、アルカリ乾電池の場合)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約22×170数値表示1cm線量当量率(μSv/h)誤差20%
個人用放射線線量計 日立アロカメディカル個人用放射線線量計日立アロカメディカル
取扱い終了
ポケットに差して使用できる高感度のγ(X)線線量計でデジタル表示の採用により容易に積算線量当量を読み取ることができ、個人被ばく(1cm線量当量)の測定に最適です。 また線量当量率も表示可能です。1μSv~10Svと高感度プラス広い測定範囲。1μSv/h~1Sv/hの線量当量率も測定可能。見やすいデジタル液晶表示を採用。電源ONでデータリセット。
用途γ線による個人被ばく測定用付属品リチウム乾電池、校正証明書、検査合格票、保証書、点検・校正のご案内など寸法(mm)30×11×108測定範囲1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h質量(g)約40電源コイン型リチウム電池(CR2450B)連続で約700時間使用可能精度(積算指示誤差)±10%以内(10μSv~10Sv)(線量率直線性)±20%以内(10μSv/h~1Sv/h)表示4桁液晶表示、単位、電池残量、バッテリーダウン、オーバーフロー検出器半導体検出器電池寿命(時間)約700使用電池コイン型リチウム電池 CR2450B又はCR2450使用温湿度範囲-10~50℃、90%RH以下(結露なし)測定対象放射線γ(X)線(40keV~)特性(エネルギー)50keV~1.5MeV±30%以内(イミュティ)0.15~200MHz:150V/m、200~1000MHz:100V/m
個人用線量計 RAESystems個人用線量計RAESystems
取扱い終了
海外の原子力発電所で採用されてます。 γ(ガンマ)線、X(エックス)線を検知。 積算線量と線量率の測定が可能。 高周波ビーパー音、LEDランプ、振動アラーム機能。 ワイドな測定範囲:0.01μSv/h~10Sv/h
仕様エネルギー応答:γ線とX線 20keV~6MeV積算線量警報レベル:1.0μSv~10Svまたは114μR~1140Rの範囲で調整可能線量率警報レベル:1.0μSv/h~10Sv/hまたは114μR/h~1140R/hの範囲で調整可能データログ:3000ポイント(30~3600秒の間隔で調整可能)付属品取扱説明書、USB 充電器&USB 通信ケーブル、データ管理CD-R、クリップ、ワニ口クリップ付保護用ポーチ、校正と試験証明書、保証/登録カード測定範囲積算線量:0μSv~10Sv線量率:0.01μSv/h~10Sv/h質量(g)約50(電池とクリップを含む)等級IP-54電源LIR2450充電式電池1回の充電で約200時間作動(※電池動作時間は、お客様の使用時間によって異なります。)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×85×9.6センサーシリコンPINダイオードCsl(TI)結晶+PINダイオード精度(%)(積算線量)±15(線量率)±30(0.01μSv/h~10μSv)、±20(10μSv/h~10Sv)使用温湿度範囲-20~+50℃0~+95%但し結露のないこと有効検出(放射線)γ線、X線耐衝撃性約1.5m落下(木板)
Seeit TM-91 放射線測定器 SeeitSeeit TM-91 放射線測定器Seeit
取扱い終了
仕様放射線の種類 = ベータ線, ガンマ線確度 = 15 %電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50時間寸法 = 143 x 74 x 34mm重量 = 175g高さ = 34mm長さ = 143mm動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃付属品: テスター、アルカリ電池9 V (6F22)、キャリングケース及びユーザーマニュアル(フランス語、英語). TM-91放射メータSEEIT. SEEIT 放射メータは、ガンマ、ベータ及びX線の放射測定で使用します。 さまざまな環境向けの製品で、医療、原子力、金属、採炭などの産業に適しています。LCD画面には、モニタの測定値が表示されます。低バッテリインジケータ、アラーム設定も備えています。このデバイスは、高感度で、家庭及び産業用環境に役立ちます。. 測定: ガンマ、ベータ、X線 単位: MicroSiever/h (μS/h)又はMicroRem/h (μRem/h) 範囲: 0.01 → 19.99 μSv/h又は1 → 1999 μRem/h 精度: 15 %、0.01 μS/h又は1 μRem/hの分解能 ディスプレイ: 3.5桁 アラーム設定: 調整可能、0.50 μS/h又は50 μRem/h 自動電源オフ: 30 mn(調整可能) 動作温度: 0 → +50 ℃
Seeit TM-195 発光検出器, 50 MHz~3.5 GHz SeeitSeeit TM-195 発光検出器, 50 MHz~3.5 GHzSeeit
取扱い終了
仕様放射線の種類 = RFフィールド電界強度測定 = 38 mV → 20 V/M電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 15時間寸法 = 60 x 60 x 195mm重量 = 200g高さ = 195mm長さ = 60mm最大周波数 = 3.5GHz動作温度 Max = +50℃最小周波数 = 50 MHz幅 = 60mmTM-195放射メータ、SEEIT. SEEIT 製の電磁波測定器TM-195は、RF(無線周波数)及び高周波数の測定用に設計されています。 3軸X、Y、Z等方性センサを使用した場合、モニタの範囲は50~3500 MHzです。 TM195は200件の測定値を記録可能で、WiFiやWiMaxから、ラジオ / TV、エミッタ、カメラ、電子レンジなど、さまざまな用途で機能します。 このデバイスはLCDディスプレイ付きで、データ保持及びアラーム機能も備えています。. センサ: 等方性のある3軸X、Y、Z 測定対象: 電磁場、30 → 300 Hzの低周波数 EMF RF単位: W/m2、uW/cm2、V/m、mA/m 範囲: 0.038 → 20.0 V/m 表示値: 瞬時値、最大値、平均値、最大平均値 データ保持: オン / オフ ディスプレイ: 4.5桁 動作温度: 0 → +50 ℃ 付属品: テスター、アルカリ電池9 V (6F22)、キャリングケース、フランス語版及び英語版のユーザーマニュアル
Seeit TM-191 デジタル電磁界強度テスタ, 30~300Hz SeeitSeeit TM-191 デジタル電磁界強度テスタ, 30~300HzSeeit
取扱い終了
仕様放射線の種類 = 磁場確度 = ±(2.5 % + 6桁)電界強度測定 = 20/200 μT, 200/2000 mG電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 100時間寸法 = 130 x 56 x 38mm重量 = 170g高さ = 38mm長さ = 130mm最大周波数 = 300Hz動作温度 Max = +40℃最小周波数 = 30 Hz動作温度 Min = +5℃TM-191放射メータ、SEEIT. SEEIT製のTM-191メータを使用すれば、30 → 300 Hzの低周波の電磁場(EMF)を測定できます。 EMFデバイスであるTM191では、多様な用途で電磁場放射を測定可能で、電源ライン、コンピュータモニタに加え、家庭用装置にも使用できます。 この測定値は、ガウス(mG)又はテスラ(uT)単位で表示されます。 モニタには、低バッテリインジケータを搭載したLCD画面が付属しています。また、データ保持機能も備えています。. 測定対象: 電磁場、30 → 300 Hzの低周波数 単位: ガウス(mG)又はテスラ(uT) 範囲: 0.1 → 200 mG又は0.0 → 200 uT 精度: 2.5 % @ 50 / 60 Hz データ保持: オン / オフ ディスプレイ: 3.5桁 動作温度: +5 → +40 ℃ 付属品: テスター、アルカリ電池9 V (6F22)、キャリングケース、フランス語版及び英語版のユーザーマニュアル
Metrix VX0100 電磁界強度テスタ, 3~100kHz METRIXMetrix VX0100 電磁界強度テスタ, 3~100kHzMETRIX
取扱い終了
仕様放射線の種類 = 電界確度 = ±3 % + 5ディジット電源 = 電池電池寿命 = 60 → 80寸法 = 63.6 x 40 x 163mm重量 = 200g高さ = 163mm長さ = 63.6mm最大周波数 = 100kHz最小周波数 = 3 kHz幅 = 40mmThe VX 0003 and VX 0100 perform the test in accordance with the current and even future standards: Recommendations by WHO / ICNIRP (World Health Organization / International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) IEEE C95.6-2002 (International standard - Public, 0 - 3 kHz range) European directive 1999/519/CE (Public, 0 - 100 kHz range and above) European directive 2004/40/CE (Workers, 0 - 100 kHz range and above) 2010 draft standard, EN IEC 62493 (Lighting Systems) EN50366 standard and IEC 62233 in 2012 (Household Appliances). VX0003 ( ; 740-6506 740-6506 ) supplied with with a 5 m earth cable (HX0103), socket tester, belt bag (HX0104). VX0100 ( ; 740-6509 740-6509 ) supplied with an external fi eld and cable detection antenna (HX0100), 5 m earth cable (HX0103), socket tester, hard case 270 x 195 x 65 (HX0109). Bio Test? Low Frequency Electric Field Testers. The VX 0003 and VX 0100 electric field testers/meters instantly indicate the level of electromagnetic pollution. Ideal for the housing and tertiary sectors, they are designed for both professional and private use. The Bio Test? VX testers are simple, economical, reliable and calibrated metrologically. The VX 0003 ( ; 740-6506 740-6506 ) is equipped with an internal antenna and can measure from 10 Hz to 3 kHz. The VX 0100 ( ; 740-6509 740-6509 ) has an interchangeable antenna for measurements from 10 Hz to 100 kHz. The highly practical VX 0100 can also be used to detect cables during renovation work, for example. Hand-held and designed for stand-alone use (60 to 80 hours) Instruments designed by a well-known manufacturer in the electrical installation sector Top-quality manufacture, professional instruments with 2-year warranty Audio signal for immediate identification of field levels Detailed manual for measurement, diagnostics and corrective solutions Delivered with socket tester (phase position and presence of earth)
Metrix VX0003 電磁界強度テスタ, 10~3000Hz METRIXMetrix VX0003 電磁界強度テスタ, 10~3000HzMETRIX
取扱い終了
仕様放射線の種類 = 電界確度 = ±10 %電源 = 電池電池寿命 = 60 → 80寸法 = 63.6 x 40 x 163mm重量 = 200g高さ = 163mm長さ = 63.6mm最大周波数 = 100Hz最小周波数 = 10 Hzモデル番号(P) = VX 0003The VX 0003 and VX 0100 perform the test in accordance with the current and even future standards: Recommendations by WHO / ICNIRP (World Health Organization / International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) IEEE C95.6-2002 (International standard - Public, 0 - 3 kHz range) European directive 1999/519/CE (Public, 0 - 100 kHz range and above) European directive 2004/40/CE (Workers, 0 - 100 kHz range and above) 2010 draft standard, EN IEC 62493 (Lighting Systems) EN50366 standard and IEC 62233 in 2012 (Household Appliances). VX0003 ( ; 740-6506 740-6506 ) supplied with with a 5 m earth cable (HX0103), socket tester, belt bag (HX0104). VX0100 ( ; 740-6509 740-6509 ) supplied with an external fi eld and cable detection antenna (HX0100), 5 m earth cable (HX0103), socket tester, hard case 270 x 195 x 65 (HX0109). Bio Test? Low Frequency Electric Field Testers. The VX 0003 and VX 0100 electric field testers/meters instantly indicate the level of electromagnetic pollution. Ideal for the housing and tertiary sectors, they are designed for both professional and private use. The Bio Test? VX testers are simple, economical, reliable and calibrated metrologically. The VX 0003 ( ; 740-6506 740-6506 ) is equipped with an internal antenna and can measure from 10 Hz to 3 kHz. The VX 0100 ( ; 740-6509 740-6509 ) has an interchangeable antenna for measurements from 10 Hz to 100 kHz. The highly practical VX 0100 can also be used to detect cables during renovation work, for example. Hand-held and designed for stand-alone use (60 to 80 hours) Instruments designed by a well-known manufacturer in the electrical installation sector Top-quality manufacture, professional instruments with 2-year warranty Audio signal for immediate identification of field levels Detailed manual for measurement, diagnostics and corrective solutions Delivered with socket tester (phase position and presence of earth)
iPhone/Android対応「超小型イヤホンジャックガイガー」 THANKO(サンコー)[電子機器]iPhone/Android対応「超小型イヤホンジャックガイガー」THANKO(サンコー)[電子機器]
取扱い終了
iPhone(iOS)、スマートフォン(Android)両対応。イヤホンジャックにさして、アプリでチェックする簡易放射線測定器です
測定範囲0.1~200 uSv/h質量(g)6タイプ半導体センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×47保証期間6ヶ月測定誤差±30%以下測定対象放射線ガンマ線、X線インターフェイスイヤホンジャックリニアリティ97%/20~120 uSv/h
センリョウケイ フジキンセンリョウケイフジキン
取扱い終了
放射線測定器