絞り込み
作動方式
- 単動(4)
- 複動(10)
開閉ストローク(mm)
- 8(2)
- 18(4)
- 20(4)
シリンダー径(Φmm)
- 15
- 6(21)
- 8(42)
- 10(49)
- 11(14)
- 12(66)
- 14(9)
- 16(114)
- 18(8)
- 20(125)
- 25(117)
- 30(11)
- 32(63)
- 40(49)
- 44(3)
- 50(38)
- 60(3)
- 63(22)
- 80(20)
- 100(16)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- CKD(6)
- 近藤製作所(6)
- NKE(2)
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

エアチャック 平行角型 CH10シリーズ
NKE¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から6日以内出荷開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HB 一支点ハンド
近藤製作所¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HA 平行ハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ
NKE¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から6日以内出荷リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック