絞り込み
ブランド
  • SMC(105)
  • 近藤製作所(45)
  • CKD(19)
  • AirTAC(16)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • コガネイ(2)
開閉ストローク(mm)
  • 7(4)
  • 8(38)
  • 16(5)
  • 20(14)
  • 22(36)
  • 24(7)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 40(10)
  • 70(20)
  • 75(4)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 120(12)
  • 150(3)
  • 160(13)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
作動方式
  • 単動(42)
  • 複動(144)
シリンダー径(Φmm)
  • 32
  • 6(82)
  • 8(70)
  • 10(303)
  • 11(14)
  • 12(133)
  • 14(9)
  • 15(19)
  • 16(466)
  • 18(8)
  • 20(465)
  • 25(407)
  • 30(13)
  • 40(167)
  • 44(5)
  • 50(101)
  • 63(73)
  • 80(53)
  • 100(31)
  • 125(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

FA現場のお役立ち情報
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様コガネイ
76,980税込84,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズAirTAC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から16日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
52,845税込58,130
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHA 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
51,595税込56,755
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形) HFCシリーズAirTAC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(Y形) HFYシリーズ AirTACエアハンド(Y形) HFYシリーズAirTAC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック(MHW2) SMCMHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック(MHW2)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ近藤製作所
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
LHAシリーズ リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ リニアガイドハンドCKD
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
51,363税込56,499
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
LHA リニアガイドハンド 近藤製作所LHA リニアガイドハンド近藤製作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HF カニ型平行ハンド 近藤製作所HF カニ型平行ハンド近藤製作所
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HC 横型平行ハンド 近藤製作所HC 横型平行ハンド近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32S~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力131
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHSL3-32D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSL3-32D~)SMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSJ~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
薄型チャック 近藤製作所薄型チャック近藤製作所
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動
薄形エアチャック MHF2 Series SMC薄形エアチャック MHF2 SeriesSMC
93,980税込103,378
1個
25日以内出荷
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減各サイズ3つのストロークが選択可能MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(2.11MB)フィンガー数2爪
ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ近藤製作所
42,655税込46,921
1個
14日以内出荷
トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF近藤製作所
56,240税込61,864
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD近藤製作所
42,655税込46,921
1個
14日以内出荷から19日以内出荷
トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック