絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルインフラテック(229)
- 前澤給装工業(67)
- ロバートショウ(62)
- 光陽産業(55)
- 藤井合金製作所(30)
- リビラック(28)
- GAONA(ガオナ)(19)
- カクダイ(16)
- 日本継手(旧:JFE継手)(16)
- SUGICO(スギコ)(15)
- 高橋産業(14)
- 十川ゴム(12)
- 桑名金属工業(10)
- ニックス(10)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](9)
- 宮入バルブ製作所(6)
- ノーブランド(5)
- ダンロップ ホームプロダクツ(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥979~税込¥1,077~1本5日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
【切売り】 都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥3,398~税込¥3,738~1本9日以内出荷コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
ガスコード 都市ガス・LPガス兼用
カクダイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
ガオナ 都市ガス ホースバンド
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1セット(2個)ほか当日出荷指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス
1/4レンジコック
SUGICO(スギコ)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ガステーブル、ガスレンジ用のコックです。材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじR1/4ノズル径(Φmm)Φ14.6
ガオナ LPガス ホースバンド
GAONA(ガオナ)¥229~税込¥252~1セット(2個)ほか当日出荷指先でつまむだけで簡単に固定できます。 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)9.5使用ガスLPガスホース外径(Φmm)15
都市ガス用強化ホース 13A
リビラック¥17,980税込¥19,7781巻(10m)当日出荷現場施工型の強化ガスホース。用途ガス機器の配管に使用呼び13Aホース長さ(m)10使用ガス都市ガスアズワン品番64-5124-49
ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用
桑名金属工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥3,398~税込¥3,738~1本9日以内出荷コンセント型ガス栓接続ソケットつきLPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。コンセント型のガス栓とホースエンド型のガス機器を接続します。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)
三菱伸銅(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から14日以内出荷メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス














![強化ガスホース用金具セット 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921104-190716-02.jpg)




![強化ガスホース用Sアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921129-190716-02.jpg)






![強化ガスホース用めねじL型自在アダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921156-190716-02.jpg)