絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルインフラテック(229)
- 前澤給装工業(67)
- ロバートショウ(62)
- 光陽産業(55)
- 藤井合金製作所(30)
- リビラック(28)
- GAONA(ガオナ)(19)
- カクダイ(16)
- 日本継手(旧:JFE継手)(16)
- SUGICO(スギコ)(15)
- 高橋産業(14)
- 十川ゴム(12)
- 桑名金属工業(10)
- ニックス(10)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](9)
- 宮入バルブ製作所(6)
- ノーブランド(5)
- ダンロップ ホームプロダクツ(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф51mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用規格二口用使用ガス都市ガス、LPガスアズワン品番64-5127-27
166752 G856A用 S化粧プレート ホワイト
光陽産業¥689税込¥7581個4日以内出荷適用品番 。コンセント:G856A5-12、G856A-12K、G856A5-07D、G856A-07DK、G856A5-07D(曲)。固定枠::P856AX、P856AY、P856AU、P856AZ
ネオジョイント L型 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス二面幅(mm)23使用ガス都市ガス
ネオジョイント 分岐チー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
都市ガス用強化ガスホース(Rcタイプ・SL自在型)
光陽産業¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷・機器側SL自在機構部が回転することで、S型~L型までの全角度に対応可能です。・L型自在アダプターが不要となり、在庫の削減に繋がります。ガス栓側、機器側ともに自在のため、施工順番に指定はありません。用途都市ガス用
黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷適合適合性検査合格品形状ストレート材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)0.08(-10℃~120℃のLPガス)接続方式ねじ込み形使用流体LPガスハンドル形状レバー材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)NBRバルブ種類ボールバルブ
ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷都市ガスおよびLPガス(プロパンガス)対応している迅速継手つきガスコードです。コンセント型(プラグ型)のガス栓とガス機器を接続して使用します。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(JIS S 2146 適合品)。ワンタッチ式で「カチッと」着脱ができるので、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。サイズ展開が豊富なため、設置環境に合った長さを選べます。ガスファンヒーター、ガス炊飯器、ガスオーブン、ガス衣類乾燥機、 ガスストーブ、一口ガスコンロ、テーブルコンロなどプラグ型接続のガス機器に使用できます。用途コンセントタイプのガス栓と機器を安全に接続するワンタッチ式ガスコード材質エラストマー、ポリ塩化ビニル樹脂、鋼線使用ガス都市ガス・LPガス
ガスホース用ワンタッチソケット ゴム管 コンセント型 都市ガス LPガス 着脱簡単 安全 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷コンセント型ガス栓にゴムホースを接続するためのアダプター(迅速継手)です。ワンタッチで着脱でき、「カチッ」と確実に接続できます。接続完了は青線表示で確認でき、安全性を高めています。ゴム管接続部が回転する構造で、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物付着時のガス漏れリスクを低減します。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で安心してお使いいただけます。本品は光陽産業製 QGS10(ゴム管用ソケット)です。用途着脱ラクラク、安心ガス接続!ゴムホース用ワンタッチソケット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂使用ガス都市ガス・LPガス
【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥38,980税込¥42,8781巻7日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。用途工事業者様の常備在庫に最適な都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)30内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
1720シリーズ サーモマグネティック安全弁
ロバートショウ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。用途機器、システムの温度管理
火炎センサー
ロバートショウ¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属。1/4インチクイックコネクト端子に接続用途機器、システムの温度管理
表面加熱点火器
ロバートショウ¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷Robertshaw(R)Carbideシリーズホットサーフェスイグナイターは、炉、ボイラー、屋上ヒーター、赤外線バーナー、ユニットヒーター、ウォーターヒーター、その他多くの種類のHVAC機器など、あらゆる説明の暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。高純度の再結晶炭化ケイ素から作られています。物理的強度と熱的強度、安定した電気的特性を兼ね備えた(CristerTM)。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。18ゲージのニッケルクロムリード線を埋め込み、所定の位置に金属化して、最大の保持強度と導電性を実現します。電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています。AC120Vで動作します。一部のモジュールの定格は208/240V入力ですが、イグナイターへの電圧はAC120Vに降圧されます用途機器、システムの温度管理
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
エスコ¥6,270~税込¥6,897~1本翌日出荷着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。呼び径(mm)7
CHバイパスカン
前澤給装工業¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷温水床暖房用部材用途ペアチューブの往き/戻り管を結び漏水試験を簡便化RoHS指令(10物質対応)対応
Lヘッダー
前澤給装工業¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷温水床暖房用部材用途暖房配管用、熱動弁付きヘッダーコントローラーの制御によりON・OFFを行う。熱源機との接続はCCHジョイント式温水マット用RoHS指令(10物質対応)対応
チヨフレックス
千代田精機¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から17日以内出荷フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。色ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
逆止弁付根元ボールバルブ
宮入バルブ製作所¥2,088税込¥2,2971個3日以内出荷LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
ねじガス栓
宮入バルブ製作所¥2,288~税込¥2,517~1個3日以内出荷用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
ねじガス栓(レバーハンドル)
宮入バルブ製作所¥2,488~税込¥2,737~1個3日以内出荷用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5