絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルインフラテック(229)
- 前澤給装工業(66)
- ロバートショウ(62)
- 光陽産業(55)
- 藤井合金製作所(30)
- リビラック(28)
- GAONA(ガオナ)(19)
- カクダイ(16)
- 日本継手(旧:JFE継手)(16)
- SUGICO(スギコ)(15)
- 高橋産業(14)
- 十川ゴム(12)
- 桑名金属工業(10)
- ニックス(10)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](9)
- 宮入バルブ製作所(6)
- ノーブランド(5)
- ダンロップ ホームプロダクツ(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネオジョイント 内ねじソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント ソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント ヘッダーチー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス二面幅(mm)35使用ガス都市ガス
ガスフレキシブル管 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減適合都市ガス長さ(m)30使用ガス都市ガス
ガスコード
光陽産業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する。装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる。SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ。保護キャップが外れにくく移動しにくい。JIS S 2146(ガスコード)に適合用途都市ガス・LPガス規格Φ8×8m
コンセント型変換アダプターセット ガス栓 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷ホースエンド型(タケノコ式)をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)セットです。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QGP10(ガス栓用プラグ)とQKP06(ガス機器用プラグ)のセットです。用途タケノコ式をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス栓側・ガス機器側使用ガス都市ガス・LPガス
【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥59,980税込¥65,9781巻7日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。用途工事業者様の常備在庫に最適な都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)30内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥9,898~税込¥10,888~1本9日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)のまとめ買いにおすすめです。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)まとめ売りセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース 10本 ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷都市ガス用のゴムホース(内径13mm)のまとめ買いにおすすめです。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)まとめ売りセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
【まとめ買い】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥64,980税込¥71,4781巻7日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。用途工事業者様の常備在庫に最適なLPガス(プロパンガス)用ゴム管(呼び径9.5)材質合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)50内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
【まとめ買い】 LP(プロパン)ガス用ガスホース 10本 ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥9,898~税込¥10,888~1本9日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)のまとめ買いにおすすめです。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫用として最適なまとめ売りセットです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)まとめ売りセット材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
暖房炉のパイロットバーナ―
ロバートショウ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷天然ガス用パイロットバーナー(点火装置付き)用途機器、システムの温度管理備考5SL-2 パイロット .018 天然ガス用 5SL-2 スパーク電極 18
ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー
ロバートショウ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷Robertshaw(R)汎用パイロットマウント点火装置センサーは、主に712シリーズ間欠パイロット点火Uni-Kit(R)とともに使用されます。この点火装置およびセンサーのアセンブリには、取り付けブラケット、取り付けハードウェア、および24インチのリードが含まれています。 *取り付けに必要なすべての部品が含まれています。*クイック交換部品用途機器、システムの温度管理
FJ コイル 120ボルト
ロバートショウ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷FJ コイル 120ボルト用途機器、システムの温度管理備考3/8インチ メスねじ接続電気定格110/120V 50/60Hz
GSシリーズ サーモスタット
ロバートショウ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です。*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動。*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型。*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます。*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています。*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)200-500
ガス調理機器用コントロールサーモスタット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ガス調理コントロール用途機器、システムの温度管理流出口タイプ【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch長さ(inch)【キャピラリー】36温度範囲(°F)200~550
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブ
ロバートショウ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。用途機器、システムの温度管理