絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルインフラテック(230)
- 光陽産業(135)
- 前澤給装工業(67)
- ロバートショウ(62)
- 藤井合金製作所(37)
- 日本継手(旧:JFE継手)(37)
- リビラック(30)
- カクダイ(23)
- 高橋産業(20)
- GAONA(ガオナ)(19)
- 未来工業(18)
- SUGICO(スギコ)(15)
- 十川ゴム(12)
- 桑名金属工業(11)
- ニックス(10)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](9)
- 光洋産業(8)
- 宮入バルブ製作所(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
光陽産業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から8日以内出荷仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
ガスフレキシブル管 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥21,980~税込¥24,178~1本(30m)4日以内出荷から7日以内出荷シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。適合都市ガス長さ(m)30使用ガス都市ガス
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)
ハマイ(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ使用ガスLPガス呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
LIA認証TU六角長ニップル
高橋産業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷ビルトインコンロ(Rc1/2メスねじ)と定尺ホース(Rc1/2メスねじ側)の接続に使用します。 R1/2ねじの端面は、TU対応でパッキンシールもできます。材質黄銅六角(mm)22
コンセント型変換アダプター ガス栓用 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ホースエンド型(タケノコ式)のガス栓をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)です。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QGP10(ガス栓用プラグ)です。用途タケノコ式ガス栓をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス栓側使用ガス都市ガス・LPガス
ネオジョイント 片ねじソケット LIA用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ側がおすねじです。めすねじの内ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用
光陽産業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5126-35作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
検査孔付ボールねじガス栓
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5127-28
フレキガスコンセント(埋込) LPガス用
光陽産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
コンセント型変換アダプターセット 機器側用 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ガス機器のホースエンド型(タケノコ式)接続部をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)です。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QKP06(ガス機器用プラグ)です。用途ガス機器のタケノコ式接続部をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス機器側使用ガス都市ガス・LPガス










































![強化ガスホース用金具セット L 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921113-190716-02.jpg)