絞り込み
ブランド
- Alpha Wire
- RS PRO(826)
- CONTEC(コンテック)(313)
- フエニックス・コンタクト(214)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(162)
- Advantech(アドバンテック)(69)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(55)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(23)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(22)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- VAN DAMME(19)
- BRADY(17)
- BELDEN(17)
- ブランドをもっと見る
特価

同軸ケーブル 100m
Alpha Wire¥86,980税込¥95,6781巻(100m)7日以内出荷UL AWM 1745。Alpha Wireマイクロ同軸50 Ω同軸ケーブル。マイクロ同軸ケーブルは理想的な省スペースソリューションです。医療用プローブ、内視鏡システム、酸素測定システム、産業用検査などの分野で、配線がきわめて容易になります。特長と利点:。スペースに制約のある場所に最適 強度の高い銀めっき、スズめっき又は銅合金 最高動作温度: +200℃ PFA製の誘電体とジャケット ジャケットの安定した特性によって卓越した信号品質、低い静電容量、一定した制御インピーダンスが実現仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Micro Coax●外径:0.3mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB/m @ 10 MHz●長さ:100m●外被色:白●導体ストランドタイプ:スタンダード●静電容量:110.2 pF/m●コード番号:122-2319アズワン品番65-7397-94