絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- CONTEC(コンテック)(230)
- フエニックス・コンタクト(193)
- Seeed Studio(160)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(54)
- Advantech(アドバンテック)(32)
- MOXA(31)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(22)
- スイッチサイエンス(16)
- 共立電子産業(14)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- iStorage(11)
- 三菱電機(10)
- Cherry(10)
- Ceratech(9)
- EPSON(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

多機能USB変換モジュール
サンハヤト¥8,498税込¥9,3481個当日出荷USBを他のインターフェースに変換するモジュール基板 FTDI社製のFT232HLを採用し、USB2.0をUART(RS232)、I2C、SPI、JTAG、パラレルインターフェースなどに変換するための基板です。USBには、Type-Cコネクタを使用しています。5Vと3.3Vのロジック切り替えパッドとUSB電源の過電流保護ヒューズが付いています。電源電圧(V)DC5(USB給電)出力電流(mA)500/5V(USB給電)、50/3.3VコネクタUSB Type-C(レセプタクル、メス) ※信号ラインはUSB2.0規格基板寸法(mm)26.7×48.3搭載品IC:FT232HL(FTDI社製)
ToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ)
サンハヤト¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷ToFセンサーボード「MM-TOF10-GS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~10mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-GS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85G(Laser Class 1)
CT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B)
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷CT-311S用デジタル回路学習の保守部品セット ICトレーナー(CT-311S)用デジタル編テキスト内容に沿った電子部品のセットです(ジャンプワイヤは含まれません)。テキスト内容にこだわらないカリキュラムでの使用や、予備の部品として。寸法(mm)61×93×20(包装を含む、約)質量(g)86(包装を含む、約)
CT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A)
サンハヤト¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷CT-311S用デジタル回路学習テキスト CT-311S実習セットデジタル編(CT-311S-P01)に入っているテキストのみで、CT-311Sを使用するデジタル回路実験の説明等を分かりやすく記述しています。寸法(mm)220×300×5(包装を含む、約)質量(g)290(包装を含む、約)
ToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ)
サンハヤト¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷ToFセンサーボード「MM-TOF10-IS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~3mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-IS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85I(Laser Class 1)