絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- RS PRO(826)
- CONTEC(コンテック)(313)
- フエニックス・コンタクト(214)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(162)
- Advantech(アドバンテック)(71)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(55)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(23)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(22)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- VAN DAMME(19)
- BRADY(17)
- BELDEN(17)
- ブランドをもっと見る

SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1
SONY(ソニー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード 低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。 ・Arm Cortex-M4F 6コア搭載 ・超低消費電力 ・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能) ・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載 ・192kHz A/Dコンバータを搭載 ・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合) ・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力 ・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート ・CPU間通信のためのASMPフレームワークその他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz
SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1
SONY(ソニー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータSPRESENSEメインボード用の拡張基板です。 本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音/再生などを行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 V、もしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続して活用できます。その他SDカードスロット寸法(mm)68.6×53.3端子【アナログ端子】6ch(5.0Vレンジ)入出力【オーディオ】4chアナログマイク入力、ヘッドホン出力、【デジタル】3.3V、 5.0V