24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ

    アウトリガーベース 2-4tトラック用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    当日出荷
    本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
    用途道路のアスファルト保護用に。材質PE寸法(mm)305×365×50質量(kg)4ブラック適合車2~4トンの中型トラック販売区分業務用
  • 廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業

    廃プラアウトリガーベース

    信和自動車工業(33件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚ほか
    当日出荷
    廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
    用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
  • アウトリガーベース ゴム製 ナイロン繊維入り(4トンユニック車) モノタロウ

    アウトリガーベース ゴム製 ナイロン繊維入り(4トンユニック車)

    モノタロウ
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい! ナイロン繊維入りで丈夫! アスファルトにも傷がつきにくいです。
    用途接地面の保護用として材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)質量(kg)3.2適合車4トンユニック外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18販売区分業務用
  • アウトリガーベース Modes

    アウトリガーベース

    Modes(23件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷
    取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
    用途道路のアスファルト保護耐荷重(t)4材質廃プラ(廃材プラスチック)厚さ(mm)50寸法(mm)410×350質量(kg)5適合車特殊車輌
  • アウトリガーベース アビルコインターナショナル

    アウトリガーベース

    アビルコインターナショナル
    22,980税込25,278
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。
    用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
  • アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル

    アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用

    アビルコインターナショナル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚ほか
    3日以内出荷
    超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。
    用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。材質UHWM-PE質量(kg)7高さ(mm)55横幅(mm)355縦(mm)355耐荷重(t)13.5
  • アウトリガープレート 2個セット グリーンクロス

    アウトリガープレート 2個セット

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
    用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。長さ(mm)360、対応可能:330幅(mm)300、対応可能:270厚さ(mm)50
  • アウトリガー敷板  収納BOX JB(日本ボデーパーツ工業)

    アウトリガー敷板 収納BOX

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    3種類の敷板サイズに合わせて商品を選定してください。
    用途アウトリガー敷板の収納BOX
  • アウトリガーベース(4トン車) TRUSCO

    アウトリガーベース(4トン車)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5
  • ジャッキベース 2-4t車用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジャッキベース 2-4t車用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,590税込5,049
    1個
    3日以内出荷
    用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。材質廃プラスチック
  • リプラギジャッキプレート エスコ

    リプラギジャッキプレート

    エスコ
    8,960税込9,856
    1枚
    当日出荷
    仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
  • アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) TRUSCO

    アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
    用途接地面の保護に。トラスコ品番207-3020長さ(mm)400幅(mm)350厚さ(mm)20材質/仕上ナイロン繊維入りゴム質量(kg)3.2対象4トンユニック車アズワン品番64-8630-61
  • クレーンパッド アビルコインターナショナル

    クレーンパッド

    アビルコインターナショナル
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷から11日以内出荷
    素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
    用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。
  • アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用 アビルコインターナショナル

    アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用

    アビルコインターナショナル
    92,980税込102,278
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。
    用途25tラフテレーンクレーンの最大反力を荷重試験でクリア。水平堅土上での荷重分散に最適なポリエチレン製敷板です。質量(kg)24.5高さ(mm)40横幅(mm)800縦(mm)800耐荷重(t)36
  • 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル

    樹脂製角材 枕木タイプ

    アビルコインターナショナル
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。
    用途アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。
  • ラバースペーサー ワコー

    ラバースペーサー

    ワコー
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)
    当日出荷
    重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
    用途工場。物流倉庫材質合成ゴム
  • ライナースペーサー ワコー

    ライナースペーサー

    ワコー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
    用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150
  • 敷鉄板(アウトリガーベース) FSC藤原産業

    敷鉄板(アウトリガーベース)

    FSC藤原産業
    55,980税込61,578
    1枚
    当日出荷
    設置面積□800の大型サイズで高荷重をしっかり分散。軽量で扱いやすく、耐久性・耐候性に優れ、クレーンや高所作業車など幅広い現場で安全作業を支えます。
    材質SS400質量(kg)40耐荷重(t)4
  • アウトリガーベース 60-70tラフテレーンクレーン用 アビルコインターナショナル

    アウトリガーベース 60-70tラフテレーンクレーン用

    アビルコインターナショナル
    43,980税込48,378
    1枚ほか
    3日以内出荷
    廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。
    用途60~70tラフテレーンクレーンの木製バンギの代わりに荷重分散に最適な敷板です。質量(kg)20高さ(mm)60横幅(mm)600縦(mm)600耐荷重(t)30
  • スーパー枕木 アビルコインターナショナル

    スーパー枕木

    アビルコインターナショナル
    65,980税込72,578
    1組(2本)
    3日以内出荷
    超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等の混入はないので、紫外線劣化がございません。2段に重ねた際、上下の枕木の溝がかみ合ってずれない仕組みです。
    用途腐食せず、耐荷重性能を一定に保持。安心して重量物のかさ上げに使用可能。ジャッキアップやアウトリガーの荷重分散、高さ調整に最適です。横幅(mm)200縦(mm)800
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    20,400税込22,440
    1枚(13枚)
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)20
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    21,600税込23,760
    1枚(13枚)
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。ロープハンドル付き。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)55
  • スムースマット アビルコインターナショナル

    スムースマット

    アビルコインターナショナル
    47,980税込52,778
    1枚
    9日以内出荷
    素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
    用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。質量(kg)25高さ(mm)15横幅(mm)900縦(mm)1800耐荷重(t)25
  • 木製アウトリガーベース ワコーパレット

    木製アウトリガーベース

    ワコーパレット
    28,980税込31,878
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質ウルトラハードウッド

トラック保安・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

アウトリガーベース