絞り込み
電圧(V)
- 10(1)
- 100~240(5)
- 100~242(9)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(3)
- 100~200未満(4)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Panasonic(パナソニック)(6,956)
- 三菱電機(4,597)
- 東芝ライテック(639)
- 岩崎電気(494)
- ODELIC(オーデリック)(214)
- ENDO(遠藤照明)(159)
- コイズミ照明(115)
- 日立(96)
- DAIKO(大光電機)(88)
- HotaluX(ホタルクス)(85)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(47)
- 日動工業(40)
- ハーフェレ(30)
- 東京メタル(23)
- シャープ(15)
- TAIKO DENKI(13)
- トライト(13)
- ブランドをもっと見る

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷高天井LEDランプ RZ-R E39口金質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX色透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否可照度角(1/2)66度エコロジー商品省エネ
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ
アイリスオーヤマ¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
アイリスオーヤマ¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)
アイリスオーヤマ¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷高天井LEDランプ RZ-R 直付型質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
照明コードラインコンセント用2Pプラグ
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷トラスコ品番783-6414材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)500質量(g)29コード長さ(m)500
照明コードコンセント差込用
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷仕様AC100V使用トラスコ品番783-6236材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)1500質量(g)86電源(V)100コード長さ(m)1500
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型
アイリスオーヤマ¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85調光の可否可