絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスプレイ用スタンドとは、自転車を固定させて展示するための道具です。ディスプレイ用にはひな壇式のものが多く見られます。マウンテンバイクや軽快車を簡単に展示でき、キャスターをつければ、自転車搭載のまま移動も可能です。自転車のサイズに応じて、タイヤ受けの位置を変えられるひな壇式のものもあります。壁掛け用のディスプレイフックは、狭いハンドル幅のロードバイクの展示用で、ディスプレイ時の省スペース化が可能。3脚形状のディスプレイ台は、オプションのアタッチメントフックをつければ、もう1台自転車を掛けることができます。
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ

    ディスプレイハンガー 自転車用

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
    用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
  • 置くだけスタンドPONTO(ポント) Bikeguy (バイクガイ)

    置くだけスタンドPONTO(ポント)

    Bikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
    セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)色ブラック幅(cm)31.5長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)本体質量(g)1074高さ(cm)27適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
  • ディスプレイスタンド NOGUCHI

    ディスプレイスタンド

    NOGUCHI(14件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
    長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック
  • バイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    バイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
  • 液晶モニタスタンド サンワダイレクト

    液晶モニタスタンド

    サンワダイレクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
    付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)仕様【画面数】1材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.8色シルバー取付ネジ固定,据置き使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340アーム長さ(mm)115組立時間20分適合モニターサイズ(最大)24インチ可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°総耐荷重(kg)6
  • LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド MINOURA(箕浦)

    LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド

    MINOURA(箕浦)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。 相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで) 持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
    付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2色シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年
  • 壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) MINOURA(箕浦)

    壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)

    MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
    材質スチール
  • バイクハンガー IBERA

    バイクハンガー

    IBERA(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    互換性ホイールサイズ:20インチー29インチ。 省スペース設計 頑丈で耐久性のある構造
    タイヤサイズ高さ(リム+タイヤ):8センチメートル(3.15インチ)、幅:5.4センチメートル(2.1インチ)
  • サイクルスタンド LEGGREZZA SPORTS

    サイクルスタンド

    LEGGREZZA SPORTS(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
    仕様駐輪台数:4~5台材質本体:2×4材、金具:鉄質量(kg)約10全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
  • ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 白 IWA(丸八工機)

    ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 白

    IWA(丸八工機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    5日以内出荷
    ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
    用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態色白
  • 室内保管用スタンド「A01V special」ブラック IWA(丸八工機)

    室内保管用スタンド「A01V special」ブラック

    IWA(丸八工機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
    用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色ブラック
  • 室内保管用スタンド「A01V special」レッド IWA(丸八工機)

    室内保管用スタンド「A01V special」レッド

    IWA(丸八工機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
    用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色レッド
  • サイドスイング バイシクルハンガー IBERA

    サイドスイング バイシクルハンガー

    IBERA
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    超省スペース、サイドスイング設計 頑丈で耐久性のある構造
    タイヤサイズ高さ(リム+タイヤ):8センチメートル(3.15インチ)、幅:7.62センチメートル(3インチ)ホイールサイズ20インチー29インチ
  • アジャスタブルバイシクルハンガースタンド IBERA

    アジャスタブルバイシクルハンガースタンド

    IBERA
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    調整可能な自転車の角度 省スペース設計 パッド入りフレームホルダー 頑丈で耐久性のある構造 フレームホルダーは、ホイールを水平に保つために位置調整可能です。パッド入りのフレームホルダーは自転車を傷つけることはありません
    最大荷重(kg)18/39.5lb(フレームホルダーアームあたり)
  • 971-3U  ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ MINOURA(箕浦)

    971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ

    MINOURA(箕浦)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
    材質鉄幅(mm)920質量(kg)8.5色グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
    付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本)材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。色上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色質量(g)5840耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません)収納数縦に2台の自転車を設置可能。設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
  • レーススタンド サンワダイレクト

    レーススタンド

    サンワダイレクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    サドル先端部分をバーに引っ掛けるだけで、自転車を立たせて置くことができるスタンドです。簡単組立、分解構造に作られています。横パイプも伸縮可能ですので、持ち運びの時もフレームと同じサイズまで
    付属品脚キャップ×4個材質フレーム/スチール製 横パイプ/メッキ寸法(mm)角パイプ径約20×40×1180、横パイプ径約38.1×1350~最大2000サイズフレームサイズ質量(g)9540寸法(幅W×高さH)(mm)1350~2200×980±5×1120±5耐荷重50000収納数横パイプを最大に伸ばした場合、自転車が最大5台収納組立方法お客様組み立て式(ノックダウン組み立て式)
  • フォールディングバイクラック SUPER B

    フォールディングバイクラック

    SUPER B
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    壁に固定するバイクラック。 折りたたみ式なので便利。
    最大耐荷重(kg)20
  • FAT バイク ストレージ スタンド SUPER B

    FAT バイク ストレージ スタンド

    SUPER B
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • トレーナー用後輪クイックレリーズ MINOURA(箕浦)

    トレーナー用後輪クイックレリーズ

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。 125~145mmのハブ幅に適合。 通常の路上走行も可能。
    色シルバー質量(g)100適合幅(mm)(リアハブ)125~145
  • DS-151 コネクトラック MINOURA(箕浦)

    DS-151 コネクトラック

    MINOURA(箕浦)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
    材質スチール質量(kg)1.4寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)適合ホイールサイズ(inch)18~29アズワン品番64-9557-28
  • フック式ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)

    フック式ディスプレイスタンド

    MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド 後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単 左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
    材質スチール、樹脂色ブラック質量(g)730寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
  • バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ

    バイシクルスタンド

    昭和インダストリーズ(17件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
    材質スチール質量(kg)2高さ(mm)約1090耐荷重(kg)約20
  • ディスプレイスタンドA BIANCHI

    ディスプレイスタンドA

    BIANCHI
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    29インチまで対応の折りたたみ可能なスチール製ディスプレイスタンド。
    用途自転車保管用スタンド付属品スルーアクスル用アダプター材質スチール色チェレステ対応【ハブ軸】クイック、スルーアクスル適合サイズ(inch)26~29、700C
  • ディスプレイスタンド Ruler(ルーラー)

    ディスプレイスタンド

    Ruler(ルーラー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • メンテナンススタンド U-LIX

    メンテナンススタンド

    U-LIX
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    12日以内出荷
    サイズ~29er
  • DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25 Dell Technologies

    DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25

    Dell Technologies
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    Dell Pro Maxマイクロ オールインワン スタンド - CFS25 「強力なワークステーションとデスク空間を一体化。プロプロの生産性を最大限に引き出す統合スタンド。」 <製品特徴> ・互換性: Dell Precision 3280 Compact WorkstationとDell Pro Max Micro FCM2250をモニターと一体化。 ・モニター対応: 19~27インチ、約2.18kg~5.81kのモニターに対応。VESA 100 x 100マウントもサポート。 ・豊富な調整機能: 上下(-5°~+21°)の角度調整、左右・縦横の回転機能で、最適な作業姿勢をサポート。 ・簡単なセットアップ: Dell独自のクイック リリース機構により、工具不要でモニターを簡単に取り付け可能。 ・セキュリティ: セキュリティロックとパドロックに対応し、PCとモニターの盗難を防止。 ・3年間の限定保証付き。
  • ディスプレイスタンド  リアハブ固定型 MINOURA(箕浦)

    ディスプレイスタンド リアハブ固定型

    MINOURA(箕浦)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)

    ディスプレイスタンド

    MINOURA(箕浦)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    10日以内出荷
    色ブラック
  • 自転車ディスプレイ用 バイクハンガー フルネス

    自転車ディスプレイ用 バイクハンガー

    フルネス
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
    用途自転車収納、ディスプレイ、収納耐荷重(kg)10
  • 自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒 フルネス

    自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒

    フルネス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
    用途自転車収納、ディスプレイ、収納耐荷重(kg)50長さ(cm)210~270
  • オプションパーツ iWA1フォークサポーター 単体 カラー:ブラック IWA(丸八工機)

    オプションパーツ iWA1フォークサポーター 単体 カラー:ブラック

    IWA(丸八工機)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    4日以内出荷
    ディスプレイ&メンテナンススタンド【iWA1】専用オプションパーツ。
    用途サイズ:140mm×100mm×14mm。材質:高強度樹脂(ABS)。対応自転車:ロードバイク、クロスバイク、グラベルバイク、ミニベロ他、iWA1にて使用可能な自転車でお使い頂けます。色カラー:ブラック
  • ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機)

    ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤

    IWA(丸八工機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    5日以内出荷
    ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
    用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態色赤
  • IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック IWA(丸八工機)

    IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック

    IWA(丸八工機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
    用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。色ブラック
  • IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト IWA(丸八工機)

    IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト

    IWA(丸八工機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
    用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。色ホワイト
  • 室内保管用スタンド「A01V special」チェレステ IWA(丸八工機)

    室内保管用スタンド「A01V special」チェレステ

    IWA(丸八工機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
    用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色チェレステ
  • 室内保管用スタンド「A01V special」ホワイト IWA(丸八工機)

    室内保管用スタンド「A01V special」ホワイト

    IWA(丸八工機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
    用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色ホワイト
  • 室内保管用スタンド「A01V special」ブラック&シルバー MARUHACHI(丸八工機)

    室内保管用スタンド「A01V special」ブラック&シルバー

    MARUHACHI(丸八工機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
    用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色ブラック&シルバー
  • シューノ19 趣味収納用バイクラック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    シューノ19 趣味収納用バイクラック

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    材質本体・フック:スチール ラバー:軟質樹脂 ストッパー:ABS樹脂厚さ(mm)2.6線径(Φmm)9安全荷重(kg)20
  • つっぱり自転車スタンド YAMAZEN(山善)

    つっぱり自転車スタンド

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
    用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ材質スチール(粉体塗装)色ブラック耐荷重(kg)1段につき15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262高さ(cm)設置可能天井:202~262組立時間約40-60分

『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ用スタンド