絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MINOURA(箕浦)(26)
- IWA(丸八工機)(10)
- SUPER B(7)
- IBERA(4)
- MARUHACHI(丸八工機)(3)
- FOGLIA(2)
- FORCE(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- NOGUCHI(1)
- 昭和インダストリーズ(1)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- Palmy Sports(1)
- ロジック(1)
- ライフサーブ(1)
- YUENI (ユエニ)(1)
- Dell Technologies(1)
- U-LIX(1)
エコロジープロダクト
ディスプレイ用スタンドとは、自転車を固定させて展示するための道具です。ディスプレイ用にはひな壇式のものが多く見られます。マウンテンバイクや軽快車を簡単に展示でき、キャスターをつければ、自転車搭載のまま移動も可能です。自転車のサイズに応じて、タイヤ受けの位置を変えられるひな壇式のものもあります。壁掛け用のディスプレイフックは、狭いハンドル幅のロードバイクの展示用で、ディスプレイ時の省スペース化が可能。3脚形状のディスプレイ台は、オプションのアタッチメントフックをつければ、もう1台自転車を掛けることができます。

ディスプレイハンガー 自転車用
(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
置くだけスタンドPONTO(ポント)
Bikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)色ブラック幅(cm)31.5長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)本体質量(g)1074高さ(cm)27適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)
MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属材質スチール
ディスプレイスタンド
NOGUCHI(14件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック
バイシクル ストレージ フック
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から3日以内出荷自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
LEVEL-140 軽量アルミレーススタンド
MINOURA(箕浦)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。 相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで) 持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2色シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年
トレーナー用後輪クイックレリーズ
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個4日以内出荷MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。 125~145mmのハブ幅に適合。 通常の路上走行も可能。色シルバー質量(g)100適合幅(mm)(リアハブ)125~145
室内保管用スタンド「A01V special」ブラック
IWA(丸八工機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色ブラック
サイドスイング バイシクルハンガー
IBERA¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷超省スペース、サイドスイング設計 頑丈で耐久性のある構造タイヤサイズ高さ(リム+タイヤ):8センチメートル(3.15インチ)、幅:7.62センチメートル(3インチ)ホイールサイズ20インチー29インチ
アジャスタブルバイシクルハンガースタンド
IBERA¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷調整可能な自転車の角度 省スペース設計 パッド入りフレームホルダー 頑丈で耐久性のある構造 フレームホルダーは、ホイールを水平に保つために位置調整可能です。パッド入りのフレームホルダーは自転車を傷つけることはありません最大荷重(kg)18/39.5lb(フレームホルダーアームあたり)
ディスプレイスタンド L型
FORCE¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷床置きタイプのディスプレイスタンド。用途前後どちらかの車輪で固定するディスプレイスタンド。材質スチール(脚サイド:ゴムキャップ)色ブラック適合寸法(cm)高さ約75×幅約38、タイヤ幅約6.5まで
ペアスタンド
MINOURA(箕浦)¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。用途2台用ディスプレイスタンド材質アルミ・スチール・樹脂質量(kg)7.5色ブラック耐荷重(kg)25(1クレードル)支柱径(Φmm)45
DS-151 コネクトラック
MINOURA(箕浦)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。材質スチール質量(kg)1.4寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)適合ホイールサイズ(inch)18~29アズワン品番64-9557-28
DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷Dell Pro Maxマイクロ オールインワン スタンド - CFS25 「強力なワークステーションとデスク空間を一体化。プロプロの生産性を最大限に引き出す統合スタンド。」 <製品特徴> ・互換性: Dell Precision 3280 Compact WorkstationとDell Pro Max Micro FCM2250をモニターと一体化。 ・モニター対応: 19~27インチ、約2.18kg~5.81kのモニターに対応。VESA 100 x 100マウントもサポート。 ・豊富な調整機能: 上下(-5°~+21°)の角度調整、左右・縦横の回転機能で、最適な作業姿勢をサポート。 ・簡単なセットアップ: Dell独自のクイック リリース機構により、工具不要でモニターを簡単に取り付け可能。 ・セキュリティ: セキュリティロックとパドロックに対応し、PCとモニターの盗難を防止。 ・3年間の限定保証付き。
オプションパーツ iWA1フォークサポーター 単体 カラー:ブラック
IWA(丸八工機)¥3,490税込¥3,8391個4日以内出荷ディスプレイ&メンテナンススタンド【iWA1】専用オプションパーツ。用途サイズ:140mm×100mm×14mm。材質:高強度樹脂(ABS)。対応自転車:ロードバイク、クロスバイク、グラベルバイク、ミニベロ他、iWA1にて使用可能な自転車でお使い頂けます。色カラー:ブラック
ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 黒
IWA(丸八工機)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態色黒
ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 白
IWA(丸八工機)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態色白
ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤
IWA(丸八工機)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態色赤
IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-BL TOWER ブラック
IWA(丸八工機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。色ブラック
IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト
IWA(丸八工機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。色ホワイト
室内保管用スタンド「A01V special」チェレステ
IWA(丸八工機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色チェレステ
室内保管用スタンド「A01V special」レッド
IWA(丸八工機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色レッド
室内保管用スタンド「A01V special」ホワイト
IWA(丸八工機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色ホワイト
室内保管用スタンド「A01V special」ブラック&シルバー
MARUHACHI(丸八工機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg色ブラック&シルバー![シューノ19 趣味収納用バイクラック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46118286-231002-02.jpg)
シューノ19 趣味収納用バイクラック
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷材質本体・フック:スチール ラバー:軟質樹脂 ストッパー:ABS樹脂厚さ(mm)2.6線径(Φmm)9安全荷重(kg)20
つっぱり自転車スタンド
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ材質スチール(粉体塗装)色ブラック耐荷重(kg)1段につき15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262高さ(cm)設置可能天井:202~262組立時間約40-60分
ディスプレイ&パーツトレイ
MARUHACHI(丸八工機)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイクセット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10タイヤサイズ直径20~29インチ適合車種クイックリリース・スルーアクスルタイヤ幅(mm)40まで本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
バイシクルストレージマウント
YUENI (ユエニ)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷フロントホイールをバイクから外してフォークをマウントに取り付けバイクを固定。車でバイクを輪行する時や家でバイクを縦に立てて保管する時などに使用。取り付け可能サイズ:エンド幅100mmのクイックリリースタイプのフロントホイールに対応。マウントは木材・板などに固定させてからご使用ください。車載ペース 室内保管 輪行時のフォーク保護質量(g)270寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×75×43
ヘビーデューティー アジャスタブルバイクスタンド
IBERA¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷20~29 インチのディスクまたは非ディスクホイール。 調節可能な高さ スクラッチホイール以外のアクスルレストとフロアパッド 折りたたみ 式 頑丈で耐久性のある構造 Eバイク、ファットタイヤバイク対応最大荷重(kg)25/55ポンド
420-2212-02 バイクハンガー4RW ロード用
MINOURA(箕浦)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ハンドル幅の狭い車種専用 自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。 使用しないときはフックをはね上げておくことができます。 フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
IWA 車載モ可能ナ横置キスタンド A01HD
MARUHACHI(丸八工機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷スポーツバイク用横置きスタンドに車載スタンド クイックリリース・スルーアクスル(12mm)に対応。
ディスプレイスタンド U型
FORCE¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷29インチ対応のリアハブスタンド。用途リヤハブで固定するディスプレイスタンド。材質スチール色ブラック適合サイズ29インチ
EASY RACK for Bicycle
ライフサーブ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)2.4材質(本体)パイン材耐荷重(kg)1.5表面処理無塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×500
バイクハンガーV2
MINOURA(箕浦)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。 フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。材質鉄質量(kg)1.1色黒耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450保証期間1年適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29タイヤ幅(inch)最大 2.1
『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- サイクルハウス
- ディスプレイ用スタンド
- 駐輪用スタンド
- 修理・メンテナンス用スタンド
- 振取台
- 固定型スタンド
































![シューノ19 趣味収納用バイクラック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46118286-231002-02.jpg)