絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- 中央精機(797)
- ミラック光学(134)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(106)
- omron(オムロン)(94)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
- ツクモ工学(69)
- VSテクノロジー(64)
- 日進電子工業(53)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(48)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- 神津精機(28)
- キコー技研(23)
- 東芝テリー(20)
- ブランドをもっと見る

バンドパスフィルターセット
Kenko(ケンコートキナー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
LEDエッジ型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から16日以内出荷薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
LEDダイレクト直下型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥86,980~税込¥95,678~1個12日以内出荷から16日以内出荷高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800~税込¥120,780~1個16日以内出荷から62日以内出荷用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm
Kenko(ケンコートキナー)¥98,980~税込¥108,878~1台61日以内出荷帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。用途ウェハなどのマクロ検査などタイプ【SUSチューブ】フレキシブルスリット寸法(mm)50
ラインセンサカメラ用レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥97,980税込¥107,7781台31日以内出荷Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。用途ラインセンサカメラ用長さ(mm)95質量(g)514寸法(Φmm)43(イメージサークル)焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)絞りF2.8~F32マウントFねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75画角24.5°(水平)最大口径比1:2.8
LED光源装置
Kenko(ケンコートキナー)¥439,800税込¥483,7801台16日以内出荷従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。質量(kg)4電源(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310発光色白光源LED電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御消費電力(VA)200調光方式電圧調光
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。マウントCW.D.(mm)65適合素子サイズ1.1インチ
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)
Kenko(ケンコートキナー)¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)用途精密画像処理・各種検査用など仕様N/A:0.18質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3インチ
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷から16日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26消費電力(W)3.5定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50
LEDライン型照明
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷から16日以内出荷ラインセンサ用として最適なLED照明です。ライン状にLED素子を実装しており、高い照度で対象をダイレクトに照射することが可能です。用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明
LEDインダイレクトスクエア照明
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980~税込¥94,578~1個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDテーパーインダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDインダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷から31日以内出荷無影で均一な光を照射するリング型の照明です。拡散光によりハレーション対策に最適。用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
LED内向きダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980~税込¥94,578~1個13日以内出荷から31日以内出荷360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適。用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDテーパーリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥74,980~税込¥82,478~1個13日以内出荷から31日以内出荷低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥74,980~税込¥82,478~1個13日以内出荷から31日以内出荷LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
フレーム
Kenko(ケンコートキナー)¥37,980税込¥41,7781個16日以内出荷仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mmタイプ粗微動・回転移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
フレーム
Kenko(ケンコートキナー)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mmタイプ粗微動移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
倍率可変レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥63,980税込¥70,3781個11日以内出荷倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)質量(g)150ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mm分解能(μm)20(0.5倍時)鏡筒長(mm)92.6~116.6マウントCマウント被写界深度(mm)1(0.5倍時)光学倍率0.5~1NA(開口数)0.06(0.5倍時)適合素子サイズ~2/3