FA現場のお役立ち情報
3,125件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT X・Y軸ステージ 40×90 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×90

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.72種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)1.3種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT X・Y軸ステージ 40×140 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×140

    中央精機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)1.07種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • 60mm角用スペーサ 中央精機

    60mm角用スペーサ

    中央精機
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.07材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • FZシリーズ 耐屈曲カメラケーブル omron(オムロン)

    FZシリーズ 耐屈曲カメラケーブル

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
  • X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,830税込3,113
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/120W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/120W イーサネット4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    102,590税込112,849
    1台
    欠品中
    タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • 保護ガラスカバー VSテクノロジー

    保護ガラスカバー

    VSテクノロジー
    4,598税込5,058
    1個
    12日以内出荷
    種別保護ガラスカバー
  • ハイスピードレンズ VSテクノロジー

    ハイスピードレンズ

    VSテクノロジー
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    4/3”、1.1”、1”素子対応 従来のCCTVレンズに比べ約3倍の明るさ(メーカー比) フローティング機構を搭載し全域での高性能を発揮 低ディストーション・高コントラスト Cマウント対応可能
    適合センサ4/3インチ
  • ランプ JC 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JC

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7027 Nikon(ニコン)

    ハロゲンランプ 7027

    Nikon(ニコン)
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • シューオーディオ延長ケーブル VMC-SA1 SONY(ソニー)

    シューオーディオ延長ケーブル VMC-SA1

    SONY(ソニー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブルです。
    質量(g)93外寸(mm)【接続部】カメラ側:32.0×24.1×22.0 / アクセサリー側:34.5×32.8×25.6ケーブル長(mm)600
  • 照明器ホルダー SFC(エス・エフ・シー)

    照明器ホルダー

    SFC(エス・エフ・シー)
    25,980税込28,578
    1台
    16日以内出荷
    バー照明を左右から照射したり、重たいドーム照明を両側で保持したり、異なるリング照明を2個保持したりなど、様々な用途に使用ができる照明器ホルダーです。1灯用のシングルタイプと2灯用のツインタイプがあります。耐荷重片側0.6kg
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明器ホルダー SFC(エス・エフ・シー)

    LED照明器ホルダー

    SFC(エス・エフ・シー)
    24,980税込27,478
    1台
    16日以内出荷
    LED照明器ホルダーの強化バージョン。片手持ちのリング照明やドーム照明を取り付ける時に生じる前垂れを修正する水平調整付。照明取付ネジM3.M4.M5兼用。耐荷重2kg
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】。・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】。・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。【調光値を内部メモリに保存】。・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】。・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。
    出力照明:1ch入力電圧(V)DC24±10%容量(W)15
  • ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    15,980税込17,578
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear)

    LED投光器高天井灯

    エコーディア(ecodear)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
    用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
  • ロッキングステージ THKインテックス

    ロッキングステージ

    THKインテックス
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    ・六角レンチで回すだけで位置決めが完了するロッキングステージ。・位置決め後のロック作業が不要(ロック時の微細なズレが発生せず、ロック忘れの心配も無し)。・マイクロメーターヘッド等が無い為、省スペース。・2台を直交2軸(XY)に組み合わせる事も可能。・取付穴位置は互換寸法なので他ステージとの置き換えも容易
    用途センサの位置決め、カメラ位置の調整など「動いて止まるだけで良い」という用途にピッタリです。
  • ベースカーテン用LED照明具 中央精機

    ベースカーテン用LED照明具

    中央精機
    13,980税込15,378
    1台
    14日以内出荷
    卓上用組立式暗室向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
    電源スイッチ式定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源コード(m)付属品1.4光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明用電源 中央精機

    LED照明用電源

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。
    適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーUSB3.0カメラ 東芝テリー

    カラーUSB3.0カメラ

    東芝テリー
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90カラー質量(g)32規格USB 5Gbps 標準消費電力(W)ケーブル給電:2.7出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:4200(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)センサーIMX226電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps照度(Lx)最低被写体:13解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90撮像素子RS-CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:12[Mpix]、12M光学方式光学サイズ:1/1.7型対角(mm)9.25アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)画素サイズ(μm)1.85×1.85
  • USB3カメラ 東芝テリー

    USB3カメラ

    東芝テリー
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
  • ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35 岩崎電気

    ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。
    トラスコ品番535-3263定格電圧(V)15定格消費電力(W)150定格寿命(時間)500
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
    質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
  • 1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス

    1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ

    興和オプトロニクス
    54,600税込60,060
    1個
    9日以内出荷
    耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計。耐水・耐塵性を高めたメカ設計。特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上。アイリス:交換式アイリスプレートを採用。フォーカス調整:二重ナット方式を採用。全てのガラスを固定接着
    仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ43×38.4フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)3.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動F値F2.4/F4/F5.6/F8マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9TVディストーション0.40%
  • 2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス

    2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ

    興和オプトロニクス
    43,300税込47,630
    1個
    当日出荷
    従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較。耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
    使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ

    興和オプトロニクス
    105,500税込116,050
    1個
    9日以内出荷
    超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。
    仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ57×54フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm焦点距離(mm)3.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1TVディストーション-0.09%
  • 低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズ シグマ光機

    低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズ

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです。
  • 接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ シグマ光機

    接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。
    仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機

    スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
  • 紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ シグマ光機

    紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ

    シグマ光機
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
  • スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ シグマ光機

    スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
  • XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-252シリーズ シグマ光機

    XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-252シリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
  • 2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機

    2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
    仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)アズワン品番61-6997-38
  • オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズ シグマ光機

    オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
  • FCコネクターレセプタクル シグマ光機

    FCコネクターレセプタクル

    シグマ光機
    7,398税込8,138
    1個
    10日以内出荷
    FCコネクター用のレセプタクルとファイバーの端末がフェルール加工されたファイバーや、FCコネクタの先端、各種小径の円筒デバイスを固定し、十字動ホルダーに取り付けるアダプタです。
  • カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機

    カメラホルダー CMHシリーズ

    シグマ光機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
  • IDタイプ虹彩絞り シグマ光機

    IDタイプ虹彩絞り

    シグマ光機
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
  • 十字動・ピンホールホルダー シグマ光機

    十字動・ピンホールホルダー

    シグマ光機
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    Φ29mmの透過穴が使える大型の十字動ホルダーです。
  • 丸形レーザホルダー(3点支持) LAHシリーズ シグマ光機

    丸形レーザホルダー(3点支持) LAHシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    He-Neレーザを固定するホルダーです。2対の調整可能な3点支持機構により、レーザの傾斜角度を可変することができます。

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理